メカニカル部品/機構部品の新着商品
「メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM6
B10
L130
質量(g)125
CR5
H211
H140
P120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-10
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM4
B6
L86
質量(g)27
CR3
H210
H130
P80
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-6
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
・ハンドルの内側部分にエラストマーを使用しているため、ソフトな感触が得られます。・ハンドルの表面部はステンレス鋼(SUS304)を使用しています。
B22
L160
H37.5
質量(g)70
L188
ねじ付属:4.1×25
h23
t7.5
d14.1
P140
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
d28.1
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
L70
H23
質量(g)44
P64
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
dM8
B12
L162
H50
質量(g)185
CR6
S10
P150
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
L140
H38
質量(g)142
L1100
P120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥7,598
税込¥8,358
取扱い終了
質量(g)25
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥869
税込¥956
6日以内出荷
dM5
B7
L75
H30
質量(g)30
CR3.5
S8
P68
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
L70
H22.5
質量(g)28
P65
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
dM5
B9
L109
H30
質量(g)65
CR4.5
S8
P100
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
dM8
B12
L250
H50
質量(g)265
CR6
S10
P238
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
L120
H29
質量(g)26.8
P110
仕上塗装/ブラック
材料アルミニウム合金
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
dM10
H36
質量(g)41
S21
h11
D132
D227
耐荷重N(kgf)329(40)
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
dM10
H37.5
質量(g)87
S21
h11.5
D150
D244
耐荷重N(kgf)588(60)
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
dM12
H51.5
質量(g)150
S35
h11.5
D160
D254
耐荷重N(kgf)784(80)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。
dM10
H37
質量(g)70
S21
h11.4
D140
D234
耐荷重N(kgf)3136(320)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:400、伸長力kgf:41、伸長時の長さB:585
ストローク250
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
・ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。・分解して筺体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
AM8
B10
D18
C8
a10
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
色ブラック
H30
質量(g)20
L170
L238
t6
P53
B111
材料エラストマー(TPE)
寸法B2(mm)110
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。
仕様左用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)3
最大トルク(kgf・cm)30.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B280
タイプ長穴タイプ
L1290
L2190
C102.9
S100
L3205
L4186
L5178
適合扉高さ(mm)340~500
角度θ(°)80
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
仕様右用
A121
B200
L200
質量(g)275
L1121
L280
D36
C93
L345
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様側板付
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上素地
トルク(N・m)軸:6.1~8.8
ばねの種類ばねの強さ:弱タイプ
最大トルク(kgf・cm)軸:62~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:594.8
A123.8
B238.5
質量(g)1454
F527
D403.2
C288.5
E514.3
耐荷重(kg)59
穴数16
耐荷重(N/ペア)579
レール長さ(mm)558.8
後側移動距離(mm)573
前側移動距離(mm)573
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールの脱着はできません。・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
A445
B460
移動距離(mm)524
質量(kg/ペア)1.54
耐荷重(N/ペア)275
レール長さ(mm)500
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A288.9
B454
D577.8
C565.1
移動距離(mm)629.4
質量(kg/ペア)2.5
耐荷重(N/ペア)353
レール長さ(mm)610
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A254
B406.4
F514.3
D263.5
C508
E403
G527
移動距離(mm)406
質量(kg/ペア)1.09
耐荷重(N/ペア)333
レール長さ(mm)558.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
B254
F361.9
C355.6
E250.8
G374.6
移動距離(mm)304.8
耐荷重(N/ペア)422
レール長さ(mm)406.4
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A337
B445
D445
C460
E460
移動距離(mm)371
質量(kg/ペア)0.76
耐荷重(N/ペア)177
レール長さ(mm)500
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。・受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。・耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。・蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。・本製品は樹脂で覆われているため、併用するマグネットキャッチの吸着力が減少します。現品にてご確認ください。
色ブラック
質量(g)7.3
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
・樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。・受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。・耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。・蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。・本製品は樹脂で覆われているため、併用するマグネットキャッチの吸着力が減少します。現品にてご確認ください。
色ホワイト
質量(g)7.3
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
・受座が不要のキャッチです。・フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。・ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。・製品短手方向の加工穴寸法を10mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。【用途】・筺体同士の仮止めや仮保持など
仕様引張力N:50、引張力kgf:5.1
質量(g)43
適合板厚(mm)8~30(扉)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
・リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。・リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。・強い磁場中での使用、保管は行わないでください。動作タイプA:吸着板吸着時、スイッチがOFFになります。B:吸着板吸着時、スイッチがONになります。
質量(g)28
吸着力(N)9.8
動作B
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。・リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。・強い磁場中での使用、保管は行わないでください。動作タイプA:吸着板吸着時、スイッチがOFFになります。B:吸着板吸着時、スイッチがONになります。
質量(g)28
吸着力(N)29.4
動作A
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。・リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。・強い磁場中での使用、保管は行わないでください。動作タイプA:吸着板吸着時、スイッチがOFFになります。B:吸着板吸着時、スイッチがONになります。
質量(g)28
吸着力(N)29.4
動作B
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。・ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高い吸着力が得られます。・厚さ5.6mm の薄型サイズなのでスペースを有効に活用できます。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
材質ポリプロピレン
質量(g)8.5
タイプ磁石:ネオジム
品名マグネットキャッチ
吸着力(N)29.4
仕上ブラック
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。・ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高い吸着力が得られます。・厚さ5.6mm の薄型サイズなのでスペースを有効に活用できます。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
材質ポリプロピレン
質量(g)8.5
タイプ磁石:ネオジム
品名マグネットキャッチ
吸着力(N)29.4
仕上ホワイト
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
・マグネットを樹脂で包んでいるためさびに強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。・クリーンルームには受座MC-JM49との組み合わせが最適です。・蒸気や熱湯及び水などが常にかかる状態では使用しないでください。・酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。劣化する恐れがあります。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
材質ポリアセタール
質量(g)21
タイプ磁石:ネオジム
品名マグネットキャッチ
吸着力(N)29.4
仕上ブラック
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。・押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。・角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
・扉穴加工は丁番1個につき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません。
仕上金めっき、クリアー塗装
適合扉質量(kg)12
ガラス厚(mm)506080
扉幅(mm)650以下
扉高さ(mm)900以下
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷