メカニカル部品/機構部品の新着商品

メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

709件中 81120
キャンペーン情報RSS配信
ユニプラジョイント スペーシア
接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントです
トラスコ品番364-6260ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
398税込438
当日出荷

スタンダードタイプモーター 浦和工業
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
全長(mm)77外径(mm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワッシャー 特寸(ステンレス) コノエ
JISやISO規格ではない特寸のワッシャーです。内径・外径・厚みを確認した上で選定してください。
トラスコ品番251-2435材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)1呼び径M6外径(mm)16内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,598税込1,758
当日出荷

ROBOGLOVE ROBOシート トワロン
クーラント環境でもグリップ性の高い製品です。ワークの保護目的で使用されています。把持部は高い耐久性を保持しています。両面テープで取り付け簡単です。製品は簡単にカットできる製品です。
用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用トラスコ品番346-7712材質ニトリルゴム、ポリエステル、綿、ポリエチレンフォーム長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)2.5グリーン保持力(mm)両面テープ:0.2粘着力(N/20mm)両面テープ:23.9耐摩耗性耐摩耗性レベル(CE EN388)4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ
1袋(2枚)
8,598税込9,458
当日出荷

スイングクランプ(クサビロックタイプ) イマオコーポレーション
フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
1個
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スピーディブロック 縦型 SPEEDY B
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
1個
4,998税込5,498
当日出荷

スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L タイヨー
最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。
トラスコ品番708-3066材質フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)ピッチ(mm)50シャフト12Φ×t1.2パイプローラー幅(mm)600機長(mm)2500肉厚(mm)1.2フレーム60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)60
1台
55,980税込61,578
翌日出荷

ナールド ノブ ソフト(メネジ) Elesa
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
トラスコ品番805-7445材質ノブ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、メネジ:黄銅(C3604B)ねじ寸法M10×1.5外径(mm)54ノブ高さ(mm)30ねじ深さ(mm)18
1個
969税込1,066
当日出荷

ナールドグリップノブ(無地) Elesa
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
トラスコ品番805-7412材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー外径(mm)40穴深さ(mm)【ボス】44穴径(mm)【ボス】12ノブ高さ(mm)52
1個
1,498税込1,648
当日出荷

リニアブッシュ LM-N形 THK
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドル
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
1個
特価
9,998税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RS PRO ボールベアリング20mm37mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO
仕様内径 = 20mm。外径 = 37mm。レース幅 = 9mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 3.7kN。動定格荷重 = 6.35kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 9 薄いセクション。部分ベアリングコード = 6904
1個
特価
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機
断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
1個
特価
7,598税込8,358
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
特価
7,698税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NN
軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
1個
特価
19,980税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
1本
特価
4,898税込5,388
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)



ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THK
リード(mm)(ねじ)2質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
1個
特価
13,980税込15,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
34,980税込38,478
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)


S-5D フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションS-5D
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)20自重(g)70
1個
特価
9,598税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
1個
特価
4,698税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
5,298税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

モータ延長ケーブル 山洋電気
1台
特価
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガイドレール ニックス
ニックスガイドレール
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。取付板厚が広範囲。弓なり形状の基板収納ミゾのバネ性により基板のガタつきなし。優れた耐振性でキシミ音を解消、スムーズな両側からの基板挿入
材質66ナイロン取付板厚(mm)0.8~2.3基板厚(mm)1.2~2.3
1袋(100個)
12,980税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガイドレール ニックス
ニックスガイドレール
省スペースにて基板固定。切りかき形状等の基板に最適。広い許容範囲の取付板厚
材質66ナイロン取付板厚(mm)0.8~2.3基板厚(mm)1.2~2.3
1袋(100個)
4,598税込5,058
65日以内出荷

ARラッチ プランジャー ニックス
スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます
材質【グロメット】ポリカーボネイト適合品番【グロメット】AR-8G材質(プランジャー)6ナイロン
1袋(100個)
1,998税込2,198
50日以内出荷

エッジプロテクター ニックス
板金から脱落しないロック構造
材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)20寸法F(mm)6.3寸法D(mm)6.95寸法E(mm)3.7寸法B(mm)0.9寸法C(mm)1.7対応板厚(mm)0.5~1.6
1袋(100個)
4,798税込5,278
5日以内出荷

エッジング ニックス
ニックスエッジング
パネル・シャーシのエッジ部分を完全保護
材質6ナイロンナチュラル(乳白色)
1袋(50個)
8,998税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラアシ ニックス
ニックスプラアシ
ネジ止め方式に比べ作業性アップ。ロックピン方式による簡単な取付
材質(本体)TPE 黒寸法A(mm)10寸法D(mm)20寸法E(mm)8寸法B(mm)16寸法C(mm)18取付穴径(Φmm)8+0-0.3取付板厚(mm)0.7~3.2材質(ピン)PA6 黒
1袋(200個)
2,998税込3,298
5日以内出荷

ARラッチ グロメット ニックス
スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます
材質【グロメット】ポリカーボネイト穴径(Φmm)【固定】8.0±0.1【移動】7.6±0.1寸法L(mm)9.4寸法H(mm)2寸法W(mm)10.8板厚(mm)【全】1.6~3.2【固定側】0.8~1.6材質(プランジャー)6ナイロン
1袋(100個)
1,998税込2,198
50日以内出荷

DCモータ 日東工器
日東工器DCモータ
DCブラシモータを使用したコンプレッサ/真空ポンプ兼用タイプです。_x000D_。旧モデルDP0125よりコンパクトで、耐久性は2.5倍アップしました。_x000D_。ダイアフラム・バルブ・コンロッド・ガスケットを一体化したシンプル構造により、小型・コンパクト・軽量化を実現しました。_x000D_。断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして最適です。_x000D_。尚、駆動部が剥き出しになっておりますので、レイアウトにはご注意ください。
用途消毒液スプレー_x000D_。介護歯ブラシ_x000D_。断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして。定格電圧(V)DC12最高圧力(MPa)0.03到達真空度(kPa)-33.3定格時間(分)連続吐出空気量(L/min)2.5ポンプ口径Φ3(吐出・吸入)最高圧力(kPa)30(0.3kgf/cm2)
1台
8,798税込9,678
5日以内出荷

電磁ブレーキ付モーター オリエンタルモーター
1台
20,980税込23,078
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブラシレスモーター BLE2シリーズ オリエンタルモーター
1台
23,980税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ブラシレスモーター BXIIシリーズ オリエンタルモーター
1台
35,980税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ブラシレスモーター BLSシリーズ オリエンタルモーター
1台
11,980税込13,178
9日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ブラシレスモーター BMUシリーズ オリエンタルモーター
1台
11,980税込13,178
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブラシレスモーター オリエンタルモーター
1台
14,798税込16,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ブラシレスモーター BLVシリーズ Rタイプ オリエンタルモーター
1台
22,980税込25,278
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)