メカニカル部品/機構部品の新着商品

「メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,876件中 1,801~1,840件
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A300 B395 D395 C410 E410 移動距離(mm)333 質量(kg/ペア)0.68 耐荷重(N/ペア)196 レール長さ(mm)450
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A304.8 B508 F615.9 D314.3 C609.6 E504.8 G628.6 移動距離(mm)481 質量(kg/ペア)1.27 耐荷重(N/ペア)265 レール長さ(mm)660.4
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A254 B406.4 F514.3 D263.5 C508 E403.2 G527 移動距離(mm)404 質量(kg/ペア)1.09 耐荷重(N/ペア)333 レール長さ(mm)558.8
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A190 B245 D245 C260 E260 移動距離(mm)221 質量(kg/ペア)0.44 耐荷重(N/ペア)235 レール長さ(mm)300
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A150 B195 D195 C210 E210 移動距離(mm)184 質量(kg/ペア)0.36 耐荷重(N/ペア)235 レール長さ(mm)250
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
B254 F361.9 C355.6 E250.8 G374.6 移動距離(mm)303 質量(kg/ペア)0.77 耐荷重(N/ペア)422 レール長さ(mm)406.4
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A279.4 B457.2 F565.1 D288.9 C558.8 E454 G577.8 移動距離(mm)430 質量(kg/ペア)1.18 耐荷重(N/ペア)294 レール長さ(mm)609.6
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
B145 D145 C160 E160 移動距離(mm)134 質量(kg/ペア)0.28 耐荷重(N/ペア)255 レール長さ(mm)200
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
B152.4 F260.3 C254 E149.2 G273 移動距離(mm)227 質量(kg/ペア)0.59 耐荷重(N/ペア)481 レール長さ(mm)304.8
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A203.2 B304.8 F412.7 D212.7 C406.4 E301.6 G425.4 移動距離(mm)328 質量(kg/ペア)0.91 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)457.2
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A265 B345 D345 C360 E360 移動距離(mm)296 質量(kg/ペア)0.6 耐荷重(N/ペア)206 レール長さ(mm)400
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A304.8 B508 F615.9 D314.3 C609.6 E504.8 G628.6 移動距離(mm)483 質量(kg/ペア)1.27 耐荷重(N/ペア)235 レール長さ(mm)660
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B254 F361.9 C355.6 E250.8 G374.6 移動距離(mm)305 質量(kg/ペア)0.77 耐荷重(N/ペア)382 レール長さ(mm)406
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A203.2 B304.8 F412.7 D212.7 C406.4 E301.6 G425 移動距離(mm)330 質量(kg/ペア)0.91 耐荷重(N/ペア)362 レール長さ(mm)457
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A254 B406.4 F514.3 D263.5 C508 E403.2 G527 移動距離(mm)406 質量(kg/ペア)1.09 耐荷重(N/ペア)304 レール長さ(mm)559
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A279.4 B457 F565.1 D288.9 C558.8 E454 G578 移動距離(mm)432 質量(kg/ペア)1.18 耐荷重(N/ペア)265 レール長さ(mm)610
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B203.2 F311.1 C304.8 E200 G323.8 移動距離(mm)279 質量(kg/ペア)0.68 耐荷重(N/ペア)363 レール長さ(mm)356
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A228.6 B355.6 F463.5 D238.1 C457.2 E352.4 G476.2 移動距離(mm)381 質量(kg/ペア)1 耐荷重(N/ペア)323 レール長さ(mm)508
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A330.2 B558.8 F666.7 D339.7 C660.4 E555.6 G679.4 移動距離(mm)508 質量(kg/ペア)1.41 耐荷重(N/ペア)225 レール長さ(mm)711
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B152.4 F206.3 C254 E149.2 G273 移動距離(mm)228.6 質量(kg/ペア)0.62 耐荷重(N/ペア)481 レール長さ(mm)304.8
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B203.2 F311.1 C304.8 E200 G323.8 移動距離(mm)279.4 質量(kg/ペア)0.72 耐荷重(N/ペア)461 レール長さ(mm)355.6
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A203.2 B304.8 F412.7 D212.7 C406.4 E301.6 G425.4 移動距離(mm)330.2 質量(kg/ペア)0.92 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)457.2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A330.2 B558.8 F666.7 D339.7 C660.4 E555.6 G679.4 移動距離(mm)508 質量(kg/ペア)1.42 耐荷重(N/ペア)245 レール長さ(mm)711.2
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A228.6 B355.6 F463.5 D238.1 C457.2 E352.4 G476.2 移動距離(mm)381 質量(kg/ペア)1.02 耐荷重(N/ペア)363 レール長さ(mm)508
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A304.8 B508 F615.9 D314.3 C609.6 E504.8 G628.6 移動距離(mm)482.6 質量(kg/ペア)1.32 耐荷重(N/ペア)265 レール長さ(mm)660.4
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A279.4 B457.2 F565.1 D288.9 C558.8 E454 G577.8 移動距離(mm)431.8 質量(kg/ペア)1.22 耐荷重(N/ペア)294 レール長さ(mm)609.6
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B254 F361.9 C355.6 E250.8 G374.6 移動距離(mm)304.8 質量(kg/ペア)0.82 耐荷重(N/ペア)422 レール長さ(mm)406.4
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A254 B406.4 F514.3 D263.5 C508 E403.2 G527 移動距離(mm)406.4 質量(kg/ペア)1.12 耐荷重(N/ペア)333 レール長さ(mm)558.8
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等 種類スライドレール 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栃木屋ゴム足
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質 ストローク(mm)7 タイプ自己保持型、非常解除機能付き型 種類定格:間欠定格 機能鍵付き 吸引力(N[kgf])1.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他 材質 タイプキャッチクリップ 締付力(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等 材質合成樹脂 タイプ両方向性(2way) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、。止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・ OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚t0.6~t2.3 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

栃木屋角型取手
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)40 タイプ裏取付型 ねじ径M6 取付ピッチ(mm)89 垂直許容荷重(N[kgf])1177(120) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
729 税込802
4日以内出荷

栃木屋櫛型取手
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)22 タイプ裏取付型 ねじ径M4 取付ピッチ(mm)70 垂直許容荷重(N[kgf])343(35) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
409 税込450
4日以内出荷

栃木屋傾斜取手
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・OA機器・事務機器等 材質亜鉛 高さ(mm)25 タイプ裏取付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等 材質黄銅 ストローク(mm)6.3 タイプラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

ワンプッシュで扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等 吸引力(N[kgf])約14.7(1.5) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)17 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
179 税込197
4日以内出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷