メカニカル部品/機構部品の新着商品

メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,712件中 1,6411,680
キャンペーン情報RSS配信
アンギュラーブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NY10/NY15エアニッパー取付ブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-1015質量(g)38
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷

フレーム用クロスコネクター CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法C(mm)4
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法B(mm)10
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NY05 エアニッパー取付ブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-05質量(g)17
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

ローテーションブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBR4-1212M4L質量(g)20寸法H(mm)39寸法A(mm)M4寸法F(mm)29寸法D(mm)16寸法E(mm)55寸法B(mm)Φ12寸法C(mm)Φ12寸法G(mm)16
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

チャックストッパー CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式GS-20質量(g)17寸法A(mm)Φ20寸法D(mm)8寸法E(mm)2寸法B(mm)24寸法C(mm)37
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

フレーム用取付ブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

平行チャック取付用ブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBM-16質量(g)10寸法H(mm)15寸法A(mm)Φ4.2寸法F(mm)15寸法D(mm)30.6寸法E(mm)23.6寸法B(mm)Φ6.5寸法C(mm)Φ3寸法I(mm)5寸法J(mm)M12×1寸法G(mm)22
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷

パイプ用クロスコネクター CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
1個
659税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

接続線オスコネクタ CRG
ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。
用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷

ツールチェンジャー信号ケーブル CRG
ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。
用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。長さ(m)【接続線】1
1個
4,898税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接続線メスコネクタ CRG
ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。
用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷

延長用パイプ CRG
CRG EOAT用のモジュール部品です。ロボット先端治具の組立や周辺機器の取付に使用できます。
用途ロボットEOATの構成、固定、接続、調整用途に使用します。
1個
839税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。本品はS45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ボールロックピン 鉄 無電解Ni ラクテム
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。S45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C(HRC55以上)材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

レベリングブロックA型 NBK
高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
仕様1回転当たりのレベル調整量:0.32質量(kg)3.3ストローク(揚程)4寸法L(mm)30寸法H(mm)29寸法A(mm)129許容荷重(kN)7寸法F(mm)62寸法D(mm)4寸法E(mm)95寸法B(mm)95寸法C(mm)66最高高さ(mm)70寸法P(mm)15寸法M(mm)69寸法N(mm)30寸法O(mm)69寸法I(mm)21寸法J(mm)M12×1.75(並目)寸法G(mm)17寸法K(mm)17寸法Q(mm)10°26´最低高さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷

三段引スライドレール シブタニ
三段引のレールで汎用サイズとは異なる長さの仕様となっております。
用途機械装置・収納用品など材質SPCC、SECC、SWCH板厚(mm)1.6仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤エピノックAP(N)2
1セット(2本)
2,698税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊り型防振スプリング TOZEN(トーゼン)
高度な振動吸収性能
材質ハンガー(金具)SS400材質(スプリング)硬鋼線メッキ電気亜鉛めっき関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.53MB)
1個
8,398税込9,238
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)防振パッドシリーズ
高い緩衝性能を発揮
用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム関連資料(0.05MB)
1枚
459税込505
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)防振パッドシリーズ
高い緩衝性能を発揮
用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム関連資料(0.05MB)
1枚
649税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTMシリーズ
長年ご愛用の防振ゴム
用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム関連資料(0.05MB)
1個
589税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき関連資料(0.06MB)
1個
3,798税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
1個
589税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき関連資料(0.06MB)
1個
849税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき関連資料(0.06MB)
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷

吊り型防振ゴム(シングル型/標準品) TOZEN(トーゼン)
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき関連資料(0.06MB)
1個
2,498税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Rシリーズ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)Rシリーズ
大荷重用の防振製品
用途角型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム関連資料(0.05MB)
1個
53,980税込59,378
5日以内出荷

ゴムブッシュシリーズ TOZEN(トーゼン)
多種多様な組合せが可能
用途緩衝材材質(ゴム)合成ゴム関連資料(0.08MB)
1個
199税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

防振架台 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)防振架台
優れた防振効果を発揮
用途防振架台メッキ溶融亜鉛めっき取扱説明書(0.18MB)
1台
61,980税込68,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)
1袋(10枚)
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)
あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.24MB)
1個
17,980税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)
あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.24MB)
1個
329税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Tスロットクランプ(4個1セット) VERTEX(バーテックス)
薄物ワークのクランプに最適で、フライス加工等に便利です。4個1組
材質クランプジョー:S45C硬度HRC50±2ベース材質FCD60
1式
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Tスロットナット 16xM14 VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)Tスロットナット 16xM14
自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
材質S45Cねじ径M14硬度HRC34適合T溝幅(mm)16
1個
419税込461
翌々日出荷

Tスロットナット VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)Tスロットナット
自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
材質S45C硬度HRC34
1個
309税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スタッドボルト VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)スタッドボルト
自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
材質S45C硬度HRC27
1本
239税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

カップリングナット VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)カップリングナット
自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
材質S45C硬度HRC34
1個
359税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Tスロットナット 16xM12 VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)Tスロットナット 16xM12
自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
材質S45Cねじ径M12硬度HRC34適合T溝幅(mm)16
1個
419税込461
翌々日出荷