メカニカル部品/機構部品の新着商品

メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,715件中 1,6011,640
キャンペーン情報RSS配信
CBシリーズ(コンパクト型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1個
7,598税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6 伊東電機
【加速、減速時間の調整が可能】 基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。 パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。 【一定速機能の搭載】 負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。 搬送精度の向上に貢献します。 【20段階の速度設定が可能】 デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。 【エラーの種類と履歴確認が可能】 LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。
仕様Runからのモータ回転/15msec以下型式CB-016N:標準パワーモーラ NPN信号入力/CB-016BN:ブレーキ付パワーモーラ NPN信号出力定格電圧 DC V24電源電圧(V)DC24±10%保護機能誤配線保護/6.3Aヒューズ内蔵起動電流(A)4周囲温度(℃)0~40(凍結無き事)静的電流(A)0.03電流制限(A)4
1台
11,980税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SA 支持台 NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)SA 支持台
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
1本
5,398税込5,938
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

強力ばね 東京発条製作所
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
1個
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(253種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,898税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(151種類の商品があります)

I/Oモジュール 信号ボックス CRG
複数のセンサー信号を集約し、PNP/NPN入力タイプの切替と出力状態の確認に対応します。DC24V電源、8組の外部接続信号、電源・出力表示灯を備えています。1.複数のセンサーを1回路に接続した際の電源電力不足問題を解決し、リレー変換を廃止することで設置スペースの問題を解消します。最大8組まで使用可能、8組未満の場合は短絡が必要です。2.出力タイプの変更可能(現在NPN/PNP/NC/NOの4種類の出力形式)。3.個別に信号を掴み可能で、掴む信号タイプはセンサーの実際のタイプです。4.各センサーの検知状態および出力状態を監視可能。5.センサーと出力タイプが一致しない場合、ジャンパーピンを使用してタイプ変換が可能で、センサー交換作業を省略できます。
用途ロボットEOATのセンサー信号集約、入出力確認、配線整理に使用します。
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷

デュアルチャネルマニホールド CRG
複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。寸法H(mm)20内容【T型ナット】PTN-M5×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×1、【ねじ】PTC-M5L14×1寸法A(mm)25寸法F(mm)15寸法D(mm)35寸法E(mm)5寸法B(mm)15寸法C(mm)30
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マニホールド CRG
複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
1個
689税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Y型エアコネクター CRG
複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。型式KQ2U06-00A質量(g)3.8有効断面積(mm2)ナイロン:13.4 / ポリウレタン:10.6寸法L1(mm)30.1寸法D(Φmm)10.4寸法L2(mm)19.4寸法P(mm)10.4寸法M(mm)13.3寸法Q(mm)6.8寸法O(Φmm)6寸法N(Φmm)3.2適合パイプ外径(Φmm)Φ6孔径(Φmm)最小4.5
1セット(10個)
3,998税込4,398
3日以内出荷

吸着パット CRG
用途に応じてシリコン、特殊複合材、ニトリルゴムなどの材質を選択できる真空吸着パッドです。形状・材質により柔軟性、耐摩耗性、耐熱性が異なります。
用途ワークの真空吸着、搬送、取り出し、位置保持に使用します。
1セット(10個)ほか
880税込968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ランナーチャック CRG
本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。広いジョーで、より安定した保持が可能です。
用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。タイプセンサーなし
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷

単動型フィンガーグリッパー CRG
本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Y型チャック CRG
本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。温度範囲(℃)-10~60口径【接続パイプ】M5×0.8
1個
9,498税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ランナーチャック CRG
本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。タイプセンサーなし
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ランナーチャック CRG
本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。
1個
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

非回転式サスペンション CRG
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。本体とロッドは陽極アルミニウムで作られています。高負荷容量の非回転式ロッド。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式VFN1011-M5質量(g)7寸法H(mm)60寸法A(mm)M5寸法F(mm)17寸法S(mm)11寸法D(mm)10寸法E(mm)22寸法B(mm)M5寸法C(mm)Φ10寸法G(mm)8圧力範囲(MPa)-0.1~0.8
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

吸着金具非回転式サスペンション CRG
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。0°から+/-90°の間で連続角度設定可能。外部給気。本体とロッドは陽極アルミニウムで作られています。高負荷容量の非回転式ロッド。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法A(mm)G1/8寸法D(mm)35寸法E(mm)14寸法B(mm)G1/8寸法C(mm)Φ20寸法G(mm)14圧力範囲(MPa)-0.1~0.8
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸着パット金具 CRG
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法C(mm)18
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

吸着パット用シャフト CRG
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法E(mm)8寸法A1(mm)G1/8
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吸着パッドベース CRG
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式VM24-G18質量(g)5.5
1個
659税込725
3日以内出荷

吸着パット固定用・取付コネクター CRG
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式SVA-G18T質量(g)42内容【T型ナット】PTN-M5P30×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2、【ねじ】PTC-M5L16×2寸法A(mm)G1/8寸法D(mm)24寸法E(mm)12寸法B(mm)G1/8寸法C(mm)15適合フレームPEP2518,PEP2525,PEP5025,PEP4040,PEP3030
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷

吸着パット用エルボ CRG
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法B(mm)Φ20
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

姿勢調整器 CRG
ワークや吸着部の姿勢を調整するためのEOAT用調整部品です。
用途ロボットハンド先端の角度調整、位置合わせ、吸着部の姿勢調整に使用します。仕様【媒体】フィルター済み / 潤滑型無潤滑型圧縮空気型式GFN20-90質量(g)65寸法L(mm)4.5寸法H(mm)17温度範囲(℃)-10~70寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)14寸法S(mm)3.25寸法D(mm)35.5寸法E(mm)54.6寸法B(mm)20寸法C(mm)20寸法P(mm)18.5寸法M(mm)8寸法N(mm)14.74寸法O(mm)83.34寸法I(mm)30.5寸法J(mm)20寸法G(mm)8寸法K(mm)28.5寸法Q(mm)7.6寸法R(mm)M5傾斜角度(°)90圧力範囲(MPa)0.2~0.8トルク(N・cm)【6bar圧力時】(リフト)120
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

L型手動ツールチェンジャー CRG
ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
1個
6,798税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自動ツールチェンジャー CRG
ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。質量(kg)(締結後)1サイズ【ストレートエアホール】M5(12個)トルク(N・m)【静耐】80許容偏角(°)±1°静的許容モーメント(N・m)59締付力(N)2400(@80Psi(5.5Bar))最大負荷能力(kg)25繰り返し位置決め精度(mm)(X,Y&Z)±0.015
1個
32,980税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

円形手動ツールチェンジャー CRG
ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
1個
6,298税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ツールチェンジャー信号モジュール CRG
ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
1個
7,698税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シリコンガスケット CRG
ランナーチャック用のシリコンガスケットです。対象チャックに装着して接触部を保護します。GFR20-95EG,GFR20-95LG,GFR20-95SG用シリコンガスケット
用途対応するランナーチャックの交換部品、保護部品として使用します。
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

フレームT型プレート CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。M5ネジセット込み仕様。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。適合フレームPEP2510,PEP2518,PEP2525,PEP5025
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷

フレーム用90度ブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。M5ネジセット込み仕様。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。適合フレームPEP1818,PEP2510,PEP2518,PEP2525
1個
879税込967
3日以内出荷

取付ブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アクチュエータ固定用ブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBH1-12M6質量(g)25寸法A(mm)Φ12寸法D(mm)16寸法E(mm)Φ6.5寸法B(mm)20寸法C(mm)39
1個
659税込725
3日以内出荷

ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBE8-2060T質量(g)170寸法L(mm)15内容【T型ナット】PTN-M5P22×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2/PTS-M6×1、【ダブルホールワッシャー】PTD-M5P22×1、【ねじ】PTC-M6L18×1/PTC-M5L25×2寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)115寸法B(mm)60寸法C(mm)121.8寸法M(mm)22寸法G(mm)0-26°
1個
4,298税込4,728
3日以内出荷

固定用エルボ CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SEA-2020L100質量(g)90寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)154寸法D(mm)20寸法E(mm)19寸法B(mm)Φ20寸法C(mm)100寸法G(mm)22.5
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷

パイプ用ティーコネクター CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法F(mm)M4
1個
989税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

センサーホルダー CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
1個
699税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライドブラケット CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法C(mm)16
1個
739税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

固定用シャフト CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCA2-2020L150質量(g)101寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)Φ20寸法C(mm)150寸法G(mm)31
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷

フレーム角度調整プレート CRG
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)