メカニカル部品/機構部品の新着商品

「メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

681件中 321~360件
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 外径D(Φmm)42 幅C(mm)16 内接円径Fw(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受
幅(mm)55 内径(Φmm)75 外径(Φmm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)421 外径D(Φmm)100 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1.1(最小) 内径d(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)30500 基本静定格荷重Cor(N)25200 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7700
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)990 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 面取寸法r(mm)1.5(最小) 内径d(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)57500 基本静定格荷重Cor(N)40000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500 許容回転速度(min-1) 油潤滑6500
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)カバー 鋳物製 軸穴有
材質鋳物 タイプ開きカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)カバー 鋼板製 軸穴有
材質鋼板 タイプ開きカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂 内径(Φmm)24 肉厚(mm)鋼管:0.7 外径(Φmm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.56MB) 取扱説明書(2.1MB)
1セット(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘアーライン仕上げ。
付属品皿木ねじ2.4×13(2本) 材質ステンレス (SUS304) 長さ(mm)90 幅(mm)22 ねじピッチ(mm)72 深さ(mm)9 取付穴径(mm)3
1個
145 税込160
翌日出荷

入数:5本。RoHS適合品。
材質SUS304 角度(°)フック対向:180 フック形状逆丸フック 巻方向右巻き RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5本)
625 税込688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

入数:5本。RoHS適合品。
材質SUS304 端末クローズドエンド 巻方向右巻き RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5本)
505 税込556
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
565 税込622
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
使用温度(℃)-30~90 電気抵抗値~6MΩ
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
使用温度(℃)-30~90 電気抵抗値~6MΩ
1本
1,480 税込1,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

付属品木ねじ 材質SUS304 厚さ(mm)1 質量(g)51 使用荷重(kg)25 深さ(mm)11.3 プレート寸法(mm)75×58 仕上鏡面研磨仕上げ 取付穴径(mm)4
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
915 税込1,007
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付ねじ無し。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
1個
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ防振ゴム
入数:2枚。空調機器から発生する振動や騒音を低減します。
材質再生ゴム 幅(mm)100 長さ(m)1
1組(2枚)
5,600 税込6,160
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vベルトの底面に幅方向の切れ込みを入れ曲げやすくしたラップドノッチタイプ。ノッチ形状による屈曲性に優れ、従来の標準Vベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく省エネ効果があります(※使用条件やベルト張力によって変化します)。従来のプーリが使用でき、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。急起動時の音が気になる場合や急激に大きな負荷がベルトにかかる場合、省エネ効果を優先したい場合に最適。
使用温度(℃)-30~90 電気抵抗値~6MΩ
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

エスコ防振ゴム
空調機器から発生する振動や騒音を低減します。18枚にカットでき、手で簡単にちぎれます。ボルト用穴が開いてます。ボルトとナットを使用して機器と防振ゴムを固定することで、ずれや移動を防ぎます。
材質再生ゴム 厚さ(mm)10 寸法(縦×横)(mm)50×100
1枚
2,400 税込2,640
翌日出荷

サーマルプロテクター付き。横形、脚付き。分相始動形単相モーター。
枠番71M 出力(W)200 極数4極 電圧(V)100 定格S1 (連続) 耐熱クラス120 (E) サイズ(mm)212 (W)×148 (D)×136.6 (H) 保護方式開放保護形 (IP20) 定格電流(A)(50/60Hz)5.5 / 4.8 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430 / 1720
1台
22,600 税込24,860
翌日出荷

1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

1本
6,980 税込7,678
翌日出荷

・FALUX sensing+対応。・高輝度センシングバー照明。防塵防水。・従来機器にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・従来の15mm幅の照明との比較で最大10倍の明るさアップを実現しました。
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・従来機種にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・幅15mmサイズに赤色を追加。・最大10倍の明るさアップを実現。・新技術「FALUX sensing +」による照明の個体識別およびモニタリング・フィードバック。
入力電圧(V)12
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【明るさ変動補正回路”FALUX”を搭載】。・入力電圧依存型定電流回路により、LED個々の順電流のバラつきを補正して、輝度を均一化します。また、温度補償回路により、点灯後の温度上昇や周囲温度の変化による明るさ変動を補正します。【センシングとフィードバック制御の”FALUX sensing”を搭載】┣sub┫※OPR-32-10□を除く┣/sub┫。・LEDの輝度を内蔵された複数のフォトダイオードでセンシングします。・連続点灯時はもちろん、僅かな点灯時間でも正確に発光輝度を測定します。・絶対輝度を照明内にメモリし、器差調整が可能です。【アタッチメントレンズの採用で、ワイド・集光・ローアングルの3way照射】。・アルミダイキャストケースにセンサー搭載のLED基板を内蔵します。・1段目の固定レンズでLEDの指向角を最適化し、アタッチメントレンズで照射角度を切り替えます。・同時に固定レンズはフォトダイオードへの導光で、高精度なセンシングを実現します。
照光種別集光モード、ワイドモード 光源LED
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・高輝度&長期安定性を実現したセンシングマルチリング照明。。・OPMシリーズは曲面形状の拡散板により、照射距離別に用途を変えて利用可能。 近距離照射:ローアングル照明として。 中~長距離照射:広範囲を均一照射するリング照明として。。・同じワークでも照射距離によって撮像結果が変わります。 外観検査で表面のキズを抽出したい場合、アライメント用途でエッジを抽出したい場合、印字検査で印字を。 抽出したい場合など、照射距離を変えるだけで様々な用途に対応できます。・明るさ従来比最大2.4倍アップ。・長期的な輝度安定を実現。 独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。
入力電圧(V)DC12
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【指向角タイプと拡散タイプをラインアップ】。・透明・光沢に強い。輪郭抽出には狭指向角タイプ。拡散板上に独自のプリズムシートを搭載し、従来のLC(ライトコントロール)フィルム装着時相当の狭指向角(半値角±17°)を実現。背面から指向角の狭い光を照射することで、余計な反射光を防ぎ、表面状態の影響を受けずにくっきりとしたシルエットを写し出します。・散乱ワークの透過には拡散タイプ。不織布・白濁樹脂などの光を散乱するワークの異物を検出する際は、従来品OPSMの上位互換品である拡散タイプが有効です。従来比2.5倍の明るさと高均一性を両立した光は、散乱ワークを透過しやすく、異物の影を浮かびあがらせます。。【明るさを自動で管理できる、センシング照明】。・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、長期的な輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保つことができ、運用時の保守コストを削減します。・筺体フレームに輝度測定用LEDとフォトダイオードを内蔵し、外乱光ノイズの影響を受けずに正確な輝度測定が可能です。制御回路は内壁面に実装し、コンパクトタイプを実現しています。
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・センシング機能による輝度安定を実現。・ドーム型の拡散反射面に光を反射させることで、拡散光をムラなく照射します。・R形状や段差のあるワークでも影のない画像を撮像できます。・明るさ従来比最大4倍アップ。・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。・内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。・ドーム照明OPDと同軸照明OPX/OPX-SVを組み合わせて使える専用ブラケットをラインナップ。光沢ワークの欠陥、不良検出、金属製品の表面検査、ドームと同軸での波長切替(2波長での検査)等に威力を発揮します。
入力電圧(V)DC12
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・独自の光学設計で明るさ従来比5倍!ストロボオーバードライブで従来比10倍!。・テレセントリックレンズに最適化、高輝度タイプと高均一タイプの2ラインナップ。・新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ。・専用電源や抵抗ボックスが不要に。
質量(g)40 入力電圧(V)DC12
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【業界最小クラスのコンパクトサイズ!】。・高密度実装技術と最適な放熱設計により、デジタル調光型従来品と比べて体積1/12を実現。W48×H72×D30mmの手のひらコンパクトサイズを可能にしました。【視認性の良いデジタル表示で、調光階調1,000ステップ!】。・調光ダイヤルをプッシュすることで、調整桁を選択できます。これにより1,000ステップでもすぐに値を設定可能です。またプッシュボタンを長押しすることで、操作をロックすることができます。【調光値を内部メモリに保存】。・調光値を内蔵EEPROMに保存することで、電源OFFでも値を保持します。ラインが稼働していない時、省エネのために装置主電源をOFFしても調光値は失われません。【点灯制御入力とPWMの完全同期により、明るさ変動なし!】。・カメラの高速シャッター時でも、外部入力点灯を行うことで、点灯が同期し明るさ変動がなくなります。
出力照明:1ch 入力電圧(V)DC24±10% 容量(W)15
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・PWMモードで最大48W、ストロボモードで最大24Wに容量アップ。・「FALUX sensing」による、照明の輝度/温度モニタリングとフィードバック制御。・外部調光はRS232、パラレル、アナログ0-5Vに対応
出力照明:2ch
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。オネジ回転タイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。RoHS対応品。
材質スラストワッシャー:強化プラスチック、丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート) 高さ(mm)22.2 質量(g)36 使用温度(℃)-30~90 材質(レバー部)アルミダイカスト(黒色粉体塗装) レバー長さ(mm)70.4 ねじサイズM5×30 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)120 クランプ力(kN)4
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷


プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。
用途軽荷重搬送用 材質スチール 全長(mm)1500 質量(kg)16.3 ピッチ(mm)40 ローラー幅(mm)300 ローラー径(Φmm)22.2 ローラー耐荷重(kg/本)14
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷

ジョー・プリンス竹下T型パッチン
用途各種小型ボックス 仕様冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上クロームメッキ
1個
229 税込252
欠品中

全閉外扇形・屋内形。
極数4極 電圧(V)200 構造フランジ取付 (立形)
1台
89,800 税込98,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックケース、マグネットバー2本付き。オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。フィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適です。
材質難燃性レーヨン 厚さ(mm)0.29 枚数60枚 適合機器コンプレッサー 、オイルクーラー 、チラー 寸法(mm×m)600×12 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33 初期圧損(Pa)(at2.5m/sec)31
1パック
11,200 税込12,320
翌日出荷