エア式ドラム缶用ポンプの新着商品
「エア式ドラム缶用ポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
AQUASYSTEM(アクアシステム)エア式 AL製ベーンポンプ (押上15m・20A)
連続運転可能で高所まで移送可能です。
用途灯油・軽油・オイルの移送に。吐出量(L/min)30使用可能粘度(cP)2000
1箱
¥339,800税込¥373,780
11日以内出荷
AQUASYSTEM(アクアシステム)エアプレッシャーポンプ 電池式センサオートストップガン付
エア駆動式で中粘度までのオイル移送ができる電池式センサーオートストップガン付き。満タン時は緑ランプ点滅でお知らせし、自動ストップ。エアの圧力により液体を吐出するため、缶内に残るのは深さ約5mm(約200cc程度・テスト値)程度です。レギュレータと安全弁の2重減圧で安心です。
用途液体の移送管理に。満タン時の液体ふきこぼれでお悩みの方へ。中粘度オイルを小分け作業される方に。中粘度オイルを安全にムダなく吐出したい方に。材質本体・ノズル:AL/CAC、パッキン:PTFE/FKM吐出量(L/min)5使用可能液体中粘度オイル
1台
¥169,800税込¥186,780
9日以内出荷
AQUASYSTEM(アクアシステム)エアプレッシャーポンプ
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。エア式のため防爆地域での使用も可能です。タービンデジタル式流量計(TB-K24-FM)付で吐出量が分かります。
用途ドラム缶からの油の小分けに。使用可能液体:灯油・軽油
1箱
¥259,800税込¥285,780
6日以内出荷
ヤマダコーポレーションSR250型55:1ドラムポンプユニット
エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
トラスコ品番389-8970使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)38.5適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
1台
¥1,698,000税込¥1,867,800
41日以内出荷
ヤマダコーポレーションSR250型47:1シーラポンプユニット
エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
トラスコ品番389-7444使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)32.9適合材シーリング材、パテ、接着剤、グリースなどの高粘度材料吐出口G 1(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
1台
¥2,998,000税込¥3,297,800
91日以内出荷
ヤマダコーポレーションSR140型50:1ペールポンプユニットチューブ
エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
トラスコ品番389-9007使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
1台
¥699,800税込¥769,780
21日以内出荷
ヤマダコーポレーションSR140型38:1ペールポンプユニットチューブ
エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
トラスコ品番389-7434使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)26.6適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
1台
¥699,800税込¥769,780
21日以内出荷
ヤマダコーポレーションSR140型25:1ペールポンプユニットチューブ
エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
トラスコ品番389-9038最大吐出圧力(MPa)17.5適合材グリース NLGI#0~3、接着剤エア圧力範囲(MPa)0.2~0.7適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)、材料接続:G3/4(F)
1台
¥699,800税込¥769,780
31日以内出荷
ヤマダコーポレーション分割型ドラムポンプ
エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。
材質サクションチューブ-STKM12B、ピストンパッキン-PTFE、グランドパッキン-PTFE使用空気圧力(MPa)0.2~0.7吐出口径RcRc1
ヤマダコーポレーションサプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用)
高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。
用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4485容量ペール缶(18L)用全高(mm)MAX1850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~735×640~735×1400~1850ホース内径(Φmm)19エアー接続口G3/8吐出口材質:G3/4ポンプレシオ50×1
1台
¥689,800税込¥758,780
22日以内出荷
ヤマダコーポレーションSR250型40:1ドラムポンプユニット
エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
トラスコ品番389-7408使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)28適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
1台
¥1,698,000税込¥1,867,800
41日以内出荷
ヤマダコーポレーションSR250型20:1ドラムポンプユニット
エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
トラスコ品番389-7377使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)14適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1_1/2(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
1台
¥1,698,000税込¥1,867,800
61日以内出荷
ヤマダコーポレーションSR250型10:1ドラムポンプユニット
エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
トラスコ品番389-7409使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)7適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1_1/2(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
1台
¥1,698,000税込¥1,867,800
61日以内出荷
ヤマダコーポレーションSR180型65:1ペールポンプユニットチューブ
極めて高い粘度の材料移送に適したポンプユニットです。ポンプレシオが高いため、低いエア供給圧力でも高い吐出圧力を出すことができます。
トラスコ品番389-7440使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)45.5適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口Rc3/4適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
1台
¥929,800税込¥1,022,780
41日以内出荷










![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono04346610-260916-02.jpg)