マグネットベース関連用品の新着商品
「マグネットベース関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
バックライト付で、暗所でも作業性向上。「測定値モード」ではリアル値とホールド値の同時表示が可能。「検出モード」(下限、上限値設定)で、計測時に設定範囲内の数値検出をブザーでお知らせし、常時ワークを見ながら測定が可能。乾電池による連続使用時間の向上。乾電池・USB給電の電源対応。USB接続による測定データのパソコンへのデジタル出力が可能。プロープ形状が平坦な為、自動測定時等で固定が容易
用途磁力測定用トラスコ品番683-1985幅(mm)143高さ(mm)36電源単三電池(1.5V)×4本(アルカリ電池推奨)・USB給電
1パック
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
ニューストロング販売マグネットベース
マグネットベース用ハンドルです。
用途マブネットベース(MB-8D)用トラスコ品番176-4860幅(mm)50高さ(mm)55奥行(mm)60吸着力(N)800ねじ寸法M8×1.25取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応位置吸着面/底面(V型)・後面(凹型)
1台
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
カネテックテスラメータ用スタンド
まとまりにくいプローブケーブルをスッキリ収納できます。_x000D_。アキシャルプローブにも対応しています。_x000D_。アナログ端子、ACアダプター端子に干渉しないデザイン。
用途机上での測定作業に適するテスラメータ専用スタンド材質ABS樹脂(黒)寸法(mm)W78×D197×H87.5質量(g)約150対応機種TM-901/TM-801/TM-701/TM-601
1台
¥2,398税込¥2,638
3日以内出荷
カネテックテスラメータ(磁束密度計)
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
Wiha(ビーハ/ノガ)MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm
トラスコ品番337-4906適合機種MB1035、MB1030、MB2025、MB2035
1個
¥599税込¥659
当日出荷