A型バリケードの新着商品

A型バリケードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
バリケードブロック KYムーヴロック 八木熊
軽いのに動かない。持ち運びやすくスタッキングも可能です。段積み可能構造のため、在庫スペースを軽減できます。脚部はゴム製のため、グリップ力に優れています。KYビーム・保安灯など、取付が可能です。上部キャップを使って排水口の付け外しが可能です。
用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。仕様【連結施工時】10度のコーナー取りが可能セット内容本体×1、連結ジョイント×1寸法(mm)1000×440×600質量(kg)14赤、白総質量(kg)【満水時】75
1台
51,980税込57,178
6日以内出荷

可動型バリケードブロック KYブロック 八木熊
視認性・衝撃吸収性に優れた可動型バリケードブロックです。視認性に優れたツートーン設計、赤と白の2色カラーです。本体上部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性抜群です。ブロックは連結施工が可能(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。ウエイトはカートリッジ式で、ブロックの移動も容易です。本体に取っ手を4カ所配置。運搬性に優れます。アンカーボルトや固定杭のガイドも配置し、安定性向上につながります。フォークリフトでの移動も可能です。30度のコーナー取りができ、施工の自由度を高めています(最小半径2.3m)。
用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。寸法(mm)1000×450×550(連結時有効寸1040)質量(kg)KYブロック16kg、ジョイント1.2kg、ウェイト0.75kg/個【満水時】KYブロック106kg、ジョイント18kg、ウェイト8kg/個赤色および白色給水口径(Φmm)120総質量(kg)18.7
1台
62,980税込69,278
6日以内出荷

バリケードブロック KYムーヴロック 800 八木熊
「KYムーヴロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。
用途KYムーヴロックの視認性向上に。仕様無地質量(kg)1.3本体寸法(mm)長さ1000×高さ300×奥行60表示寸法(mm)幅680×高さ125
1個
9,798税込10,778
6日以内出荷

可動型バリケードブロック KYブロック 800 八木熊
「KYブロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。ウエイトと併用して「KYブロック」の上部に差し込むだけで、複数の「KYブロック」の連結がより強化されます。カッティングシートを貼ることも可能でき、ロードサインなどにも適しています。
用途KYブロックの視認性向上に。仕様無地寸法(mm)1000×290×60(最大110)質量(kg)1.3表示寸法(mm)620×130
1台
11,980税込13,178
6日以内出荷