情報通信キャビネットの新着商品

情報通信キャビネットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 19
キャンペーン情報RSS配信
(CMB)IoTアクセス盤 日東工業
・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。
用途鋼板製キャビネット取扱説明書(0.83MB)
1台
98,980税込108,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

(CMB)IoTアクセス盤 日東工業
・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。
用途樹脂製キャビネット取扱説明書(0.83MB)
1台
99,980税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

(CMB)IoTアクセス盤 日東工業
・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。
用途・樹脂製キャビネット・関連資料図面(0.59MB)取扱説明書(0.83MB)
1台
85,980税込94,578
30日以内出荷

(SPX8-2M)マグネット(SPM用) 日東工業
金属面に取り付けの際に・光接続箱SPM用
1セット(2個)
1,098税込1,208
4日以内出荷

光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業
小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。取扱説明書(6.58MB)
1台
4,598税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業
小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。取扱説明書(6.58MB)
1台
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ 日東工業
R15光ファイバ専用の樹脂製コンパクトタイプ。16心以下用(融着+コネクタ接続は8心以下)
用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着接続+コネクタ接続タイプ)。・ 防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。・ ドロップケーブル・インドアケーブルおよび各種光ファイバの接続が可能です。・ セキュリティ対策として南京錠による施錠が可能です。 (南京錠は別途ご用命ください)。・ 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用で取扱説明書(5.21MB)
1台
9,998税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業
小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。
1個
4,698税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT 河村電器産業
OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
材質鉄板製ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
1個
47,980税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)