真空ポンプ(シングルステージ)の新着商品

真空ポンプ(シングルステージ)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 17
キャンペーン情報RSS配信
真空ポンプ(シングルステージ) AITCOOL
カーエアコン~家庭用まで対応 持ち運びも便利な軽量小型モデル
用途密閉された空間から空気やガスを吸い出すときに取扱説明書(1.77MB) (1.77MB)
1台
13,980税込15,378
5日以内出荷

充電式真空ポンプ(18V) マキタ動画あり
【18V仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応。1充電連続作業時間2倍以上。を実現。BL4040装着時、メーカー18V従来機比。◆特長。・「7馬力クラス」の空調機に対応。到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。・長時間の真空引きを実現。1充電連続作業時間は2倍以上。BL4040装着時。メーカー18V従来機比。・2ステージ[2段圧縮機構]。直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々。質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)。・電磁逆止弁を採用。バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。・バッテリ切れを事前にお知らせ。・作業現場の汚れを低減。オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。
その他【吸気口】1/4”・5/16”オスフレア付属品真空ポンプ用オイル200ml質量(kg)4.1電圧(V)18排気速度(L/min)57本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×288×180ポンプ2段式ロータリー関連資料(3.6MB)到達真空度(Pa)3
1台
49,980税込54,978
4日以内出荷

2ローター式 真空ポンプ デンゲン
R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
1台
67,980税込74,778
3日以内出荷

省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO
省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体のみ電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
1個
28,980税込31,878
翌々日出荷

ACDC真空ポンプ 本体+ケース(TA150CS-21) イチネンTASCO
AC100V電源と。リチウムイオン電池18Vが兼用給電可能!。マキタ製18Vバッテリー。省電力設計で電池を使用した場合でも長時間運転を実現!
付属品専用ACアダプタ、専用ポンプオイル、5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)セット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.9電源(V)100(50/60Hz) or 18(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電運転時間:約120(5.0Ah新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
1個
34,980税込38,478
翌々日出荷

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット イチネンTASCO
エアコン2027年問題!。これからの需要に備えてまとめて一式、今が揃えどき!。<セット内容>。ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1。デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GD。スイベル式チャージホース90cm 黄 / TB132ES-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。スマートチューブカッター / TA560BG。クランクリーマー / TB520CT。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。タスコツールバック / TA873TS。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
1個
92,980税込102,278
翌々日出荷

省電力型充電式真空ポンプ本体+ケースセット イチネンTASCO
省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。アルミケースセット。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体+ケース(TA150CS-21)電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
1セット
34,980税込38,478
翌々日出荷