曜日別特売

省電力型充電式真空ポンプ本体

省電力型充電式真空ポンプ本体 - イチネンTASCO

省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!
リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。
リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。

付属品
変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイル
セット内容
本体のみ
電源(V)
18 or 14.4(リチウムイオン電池)
排気速度(L/min)
25.8(TA150ZP-10使用時)
本体質量(kg)
2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×220×165
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1900
駆動方式
ダイレクト式
オイル量(mL)
オイル封入量:80
到達真空度(Pa)
18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)
運転時間(分)
満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)
ローター
シングルステージ式
ポート径(インチ)
吸入ポート径:5/16" フレア
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82483978STA150ZP-1
37,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする