一体型LED(逆富士)の新着商品
「一体型LED(逆富士)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
1組
欠品中
幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)55定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
1組
欠品中
幅(mm)150高さ(mm)53定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
1組
欠品中
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
1組
欠品中
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
1組
欠品中
長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.6高さ(mm)55定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
1組
欠品中
ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
日動工業ベースルクス40形40W
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.74MB)定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
日動工業ベースルクス40形15W
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.74MB)定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
日動工業ベースルクス40形30W
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.74MB)定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
日動工業ベースルクス40形25W
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.74MB)定格光束(Lm)4080演色性(Ra)Ra83