電気測定の新着商品
「電気測定の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
地中管の通線用金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端は半円形で、抵抗なくスムーズに通る。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。
材質スチール
ねじサイズM12メス
地中管内通線用の先端誘導具に引っ掛け、引っ張り出すための金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端誘導金具の反対側から挿入し、地中線管内の途中で先端誘導金具を引っ掛けて、引っ張り出すための金具。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。
材質スチール
ねじサイズM12メス
2つのデジタルLED表示で測定しやすい。色が発光されるる為、360°で極性が分かります。赤色のライトは正極性を示し、緑色は負極性を示します。安全性を考えたコイルコードと頑丈なワニ口クランプ。プローブの側面はショート予防の為、絶縁されています。
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
小型・軽量モデル。お求めやすい10万円台~。 シリアル・トリガ/デコード標準搭載 I2C, SPI, UART, CAN, LIN,CAN-FDなど。 50項目の自動計測機能に加え、統計、ヒストグラム、トラック、トレンドの表示やゲート設定。 ボード線図、電源解析アプリケーションを標準搭載。 Webサーバー - LAN経由でリモートコントロールをサポート。 ヒストリ波形履歴の記録機能 最大80,000波形を記録
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●サンプリングレート(GS/s):2(1ch)、1(2ch)、0.5(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):通常:80,000、シーケンスモード:500,000
チャンネル数4
分解能垂直:12bit
ディスプレイ7インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ長さ50Mpts/ch(1ch)、25Mpts/ch(2ch)、10Mpts/ch(4ch)
12bit分解能。41/2桁デジタル・マルチメータ搭載。8インチタッチスクリーン。バッテリー駆動可
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●サンプリングレート(GS/s):1(1ch)、0.5(2ch)、0.25(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):50000
チャンネル数4
分解能垂直:12bit
ディスプレイ8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ長さ110Mpts/ch
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数4
分解能垂直軸(bit):8
周波数帯域(MHz)100
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート1 GSa/s
メモリ長さ14M
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数2
分解能垂直軸(bit):8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
分解能垂直軸(bit):12
周波数帯域(MHz)70
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート2 GSa/s
メモリ長さ50M
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
測定範囲DC電圧:200mV~1000V
精度年間DC電圧:0.00015
桁数5.5
直流電圧測定AC:200mV~750V
交流電流測定DC:20mA~10A
RoHS指令(10物質対応)対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
測定範囲DC電圧:200 mV~1000 V
精度年間DC電圧:0.000035
桁数6.5
直流電圧測定AC:200 mV~750 V
交流電流測定DC:200μA~10 A
RoHS指令(10物質対応)対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
分解能周波数:0.001 Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電力+26 dBm (typ.)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●IQ変調:非対応●位相雑音:-120 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)
分解能周波数:0.001 Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電力+26 dBm (typ.)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数2
分解能垂直軸(bit):16
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート1 GSa/s
メモリ長さ8M
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数2
分解能垂直軸(bit):14
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート5 GSa/s
メモリ長さ512M
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
出力(W)1500
チャンネル数1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●DANL:< -165dBm(代表値)●位相ノイズ解析:< -98dBc/Hz(代表値)
分解能周波数:1Hz
周波数範囲9kHz ~ 7.5GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
32日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●DANL:< -161dBm(代表値)●位相ノイズ解析:< -98dBc/Hz(代表値)
分解能帯域幅:1Hz ~ 1MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
RoHS指令(10物質対応)対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
分解能帯域幅:1Hz ~ 1MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
分解能周波数:0.01Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電力+20 dBm
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数2
分解能垂直軸(bit):16
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート1.2 GSa/s
メモリ長さ40M
携帯型の圧縮試験器で10cm×20cm以下の供試体の試験を現場で行うことを目的とした簡易圧縮試験機です。格納箱が付属。緩衝材がある為、持ち運びも安心です。TPカラー5x10(KC-284a)付で、5cmx10cmでも対応可能です。1、デジタル表示。従来の圧力計式よりはるかに詳細な最小表示0.1kNで読み取りやすく正確な測定が可能です。2、コードレス作動。電池作動により現場で電源を用意する必要がありません。3、高精度圧力センサー。据置型の圧縮試験機にも使用している高精度の圧力センサーを使用しています。4、QR取説。スマートフォン等があれば何時でも何処でも取扱説明書が確認できます。5、ピークホールド機能。載荷の最高荷重を表示し続けるピークホールド機能付きです。圧力計の置針と同じように使用できます。6、簡易試験。検査手順はいたって簡単。現場ですぐに目安の強度を知ることができます。7、らくらく持ち運び。重量約31kgで気軽に現場に持ち込めます。
質量(kg)31
最小表示0.1(kN)
番号KC-376-A
使用範囲100~500(kN)
ラムストローク(mm)25
能力(kN)500
1式
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
材質(導体メッキ)Au; Ni
色黒
品名XM-BB/4
定格600 V, CAT III / 1000 V, CAT II
適合安全規格IEC61010
AirCheck G3 Wireless Analyzerの直感的なユーザー・インターフェースは、実用的なインテリジェンスを提供し、無線の導入、トラブルシューティング、および検証を迅速かつ簡略化します。AirCheck G3は、Wi-Fi 6/6Eネットワーク向けの最も費用対効果の高いハードウェア対応のサイトサーベイソリューションです。あらゆるスキルレベルのネットワークエンジニアに完全かつ正確な情報を提供し、Wi-Fiの展開と変更の調査および検証、接続性とパフォーマンスの問題やトラブルチケットを迅速に解決することで、Wi-Fiネットワークがエンドユーザーのニーズを満たすことを確実にします。
用途WiFi 6/6E (2.4/5/6GHz)とBluetooth/BLEに対応・迅速なWiFiネットワークテスト、検証、トラブルシューティング、マッピングが可能。AirMapper(TM) サイトサーベイアプリでWiFiやBluetooth/BLEのサイトサーベイをより速く、より簡単に。2.4GHz、5GHz、6GHz帯のWiFiアクセスポイントやクライアントの物理的な位置をすばやく検索
寸法(mm)102×196×42(4.98 in×7.68 in×1.65 in)
質量(kg)0.48(1.05 lbs)
インターフェース【ホストインターフェース】USB Type-A ポート x 2個 / USB Type-C 電源と On-the-Go ポート / RP-SMA 外部アンテナポート
バッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー・パック (3.63 V, 9.75 A, 35.39 Wh)
ディスプレイ5.0 インチ タッチスクリーン、カラーLCD 720×1280 ピクセル
充電方式USB Type-C 45-W アダプタ: AC 入力100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15V (3A)
バッテリーライフ標準的な動作時間は10時間(フル充電からの電池寿命は、使用する機能によって異なります)、標準的な充電時間は3~4時間
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
3日以内出荷
・軽量200gのコンパクトサイズ!。・USB Type-C充電式で持ち運びも簡単。・フィールドワーク/車両整備/設備点検など、動き回る現場での作業に最適。・10MHz帯域幅×48MSa/sとプロ仕様の計測性能。・高帯域幅と高速サンプリングで、波形をリアルタイムかつ正確にキャプチャ。・±400Vまで対応する広範囲測定!低電圧から高電圧まで幅広く測れる。・付属プローブは X1 / X10 の切替に対応。・高輝度・高コントラストの見やすい2.8インチ TFTカラーディスプレイ。・明るい環境でも波形を視認しやすい。・自動 / 通常 / シングルの3種類のトリガーモード搭載。・変動・瞬間的な信号も的確に捉え、解析精度が大幅アップ。・長押しで画像を保存できる保存ボタン搭載。・Type-Cデータ転送機能付き。・折りたたみ式スタンド付き。・1年保証
仕様【帯域幅】10MHz
付属品プローブ・収納ケース
質量(g)200
電源USB Type-C充電式
プローブX1 / X10(±40V~±400V対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×50
ディスプレイ2.8インチ TFTカラー
保証期間1年
モード【トリガーモード】自動 / 通常 / シングル
サンプリング速度48MSa/s
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
単一出力・高出力タイプのプログラマブル直流安定化電源です。4桁LEDデジタル表示を搭載し、定電圧(CV)/定電流(CC)モードを自動切替します。出力電圧および電流制限値は連続可変で、スイッチング電源方式の採用により、高効率・軽量・省エネルギーを実現しています。さらに、5V/2AのUSB充電機能を備えています。
質量(kg)4.7
電源100VAC 50Hz/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×245×150
出力電圧(V)0~80
出力電流(A)0~15
分解能[電圧] <100V: 10mV ≧100V: 100mV [電流] 10mA
1個
¥189,800
税込¥208,780
27日以内出荷
開口型ホールセンサを採用した、直流電流・電圧を同時に表示できるデジタルメーターです。配線を切断せずに電流測定が可能なため、既存回路の確認や保守作業に適しています。
電圧(V)測定:DC0~300、電源:DC5~100
口径(Φmm)クランプ:[閉口時] 20 [開口時] 26
本体寸法(mm)48×29×23
精度電圧測定:±1%、電流測定:±1%
取付寸法(mm)45.4×26
分解能測定電圧:0.1V、測定電流:0.1A
電流範囲測定:100A
液晶画面表示で電圧、電流値を簡単に計測可能。本体横のボタンを1回押すと表示内容が変わります。本体横のボタンを2回押すと画面表示の向きが変わります
用途双方向での測定が可能。USBPD対応。4~30V/0~6.5Aまで測定可能
色ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
100Vコンセントの検電・極性のチェックを、この1本で簡単確実にできるJCT-2コンテスター。通電検査(検電)と極性検査(L?N)に適した、薄型/軽量の検査器です。プラグ刃が本体に収納できるので、かさばりません。内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすくしています。【注意】JCT-2コンテスターは、100Vコンセント専用です。接地極付コンセントを検査する場合は、JCT-3コンテスターをご使用ください。接地形コンセントでは、接地側線([N]または[W])と接地線([E])との誤配線や誤結線を判定することができません。
付属品テスターリード線(2m)、ソフトケース、取扱説明書
適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下
厚さ(mm)20
全幅(mm)40
全高(mm)90~105
本体質量(g)60
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)【DC500Vで、刃-ケース間】100以上
使用周囲温度(℃)0~40
関連資料(0.04MB)
耐電圧(V)【刃-ケース間(タッチ板除く)】AC1500/1分間
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応した、以下の特徴を持つコンテスターです。中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能分電盤側に送信機が不要・検査対象の電路が通電されていれば、1人で検査可能持ち運びがしやすい軽量/ポケットサイズバッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です)検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
付属品取扱説明書
適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下
厚さ(mm)32
全幅(mm)45
全高(mm)160~約177
本体質量(g)120
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)【充電部-タッチ板】3以上、【左記を除く充電部-外郭間】100以上
使用周囲温度(℃)-10~40
関連資料(0.06MB)
耐電圧(V)【充電部-外郭間】AC1500
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ME15W(12pin)端子 - ME15(12pin)端子。
長さ(m)1(CT9557加算出力とPW8001/PW6001/PW3390接続専用)
アズワン品番69-8556-44
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
長さ(mm)3900
質量(g)200
定格電流(A)C/DC 2連続
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
使用場所屋内、高度2000m以下
アズワン品番69-8556-05
最大定格電圧(V)対地間:AC30 rms、AC42.4 peak、DC60
1個
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
12ビットADC搭載。オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合。70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート。50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能。垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div。1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示。豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN。2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN。マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上。オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート。薄型デザインによる省スペース化できる。10インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様分解能(bit):12
チャンネル数4
周波数帯域(MHz)100
ディスプレイ7 インチタッチスクリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ長さ50M
1台
¥56,980
税込¥62,678
32日以内出荷
12ビットADC搭載。オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合。70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート。50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能。垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div。1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示。豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN。2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN。マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上。オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート。薄型デザインによる省スペース化できる。11インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様分解能(bit):12
チャンネル数2
周波数帯域(MHz)200
ディスプレイ7 インチタッチスクリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ長さ50M
1台
¥70,980
税込¥78,078
32日以内出荷
12ビットADC搭載。オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合。70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート。50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能。垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div。1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示。豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN。2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN。マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上。オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート。薄型デザインによる省スペース化できる。12インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様分解能(bit):12
チャンネル数4
周波数帯域(MHz)200
ディスプレイ7 インチタッチスクリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ長さ50M
1台
¥79,980
税込¥87,978
32日以内出荷
【1台多機能】 オシロスコープ(40MHz~70MHz帯域・1ch)、24000カウントのデジタルマルチメーターと任意波形発生器を1台に統合。持ち運び可能なオールインワン計測ツールです。
【高性能な波形測定】 最大250MSa/sの高速サンプリング、8Kレコード長、10,000波形/秒の更新速度に対応。周波数、周期、最大・最小などの自動測定機能も搭載しています。
【屋外でも使える省電力設計】 3.5インチ高コントラストLCDを採用し、明るい場所でも視認性良好。内蔵リチウム電池で約4時間の連続使用が可能です。
【USB Type-C対応&リモート制御】 USB Type-Cによる電源供給とデータ通信に対応。SCPIコマンドによるPC制御やソフトウェア連携にも対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数1
分解能垂直分解能:8ビット
ディスプレイ3.5インチLCD
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ長さ8K
【4 in 1多機能オシロスコープ】オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、直流電源、デジタルマルチメータを1台に統合。信号観測・発生・測定を1台で完結し、研究開発・教育・修理用途に最適な多機能計測システムです。
【高性能計測&周波数応答解析(FRA)対応】100MHz帯域、1GSa/sサンプリング対応。FFT・FRA機能を搭載し、フィルタ特性やアンプ周波数応答の解析を高精度で実現。多彩なトリガタイプで複雑な信号も確実に捉えます。
【直感操作×Androidシステム】Android OSを採用し、アプリ操作や外部接続がスムーズ。マウス・キーボード・HDMIモニタ対応で操作性を大幅に向上。教育・実験環境にも最適です。
【豊富なインターフェースと拡張性】USBホスト×4、USBデバイス、LAN、HDMIを装備。カメラ・マイク・スピーカー・ヘッドフォンにも対応し、音声解析や教育利用など応用範囲が広がります。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様分解能(bit):8
チャンネル数2
周波数帯域(MHz)100
ディスプレイ10.4インチLCD
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ長さ50M
1台
¥269,800
税込¥296,780
32日以内出荷
12ビットADC搭載。オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合。70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート。50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能。垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div。1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示。豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN。2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN。マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上。オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート。薄型デザインによる省スペース化できる。9インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様分解能(bit):12
チャンネル数2
周波数帯域(MHz)100
ディスプレイ7 インチタッチスクリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ長さ50M
1台
¥49,980
税込¥54,978
32日以内出荷
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。18650リチウムイオン電池、消費電力?5Wにより約4時間連続して動作することができます。USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数2
分解能垂直分解能:8ビット
ディスプレイ3.5インチLCD
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ長さ8K