シマノ 品番先頭文字-ECの新着商品

シマノ 品番先頭文字-ECの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
ECNNX10C114I チェーン 内装ハブ&シングルギヤ用 1/2×1/8 SHIMANO(シマノ)
優れた防錆性。防錆処理により耐久性が向上
用途Connecting Type:W/END PIN。リンク:114。ピンタイプ:エンドピン付き。Type:シングルスピード 1/2 x 1/8インチ
1本
1,298税込1,428
欠品中

ECSRS40011136 カセットスプロケット 11S 11-36T SHIMANO(シマノ)
11-36T 11スピードカセットスプロケットは、327%のワイドなギアレンジを誇ります。平地でのスプリントから、急勾配のヒルクライムまで、あらゆるシチュエーションで理想のギア比を選べます。2x11スピードのシマノロードシステムとシームレスに連携し、ロードサイクリストに最適なギアレンジと精度を提供します。HYPERGLIDEテクノロジーによる素早い変速性能
用途組合わせ:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T。組合わせ名:11-36T。Speeds:11-speed。スチールギア|数量 (個):11。チタンギア|数量 (個):0。組合わせ*チタンギア|1:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。タイプ:HG
1個
9,998税込10,998
7日以内出荷

ECSLG40010148S カセットスプロケット 10S 11-48T SHIMANO(シマノ)
スムーズかつ長寿命のE-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ。高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現。ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング(内側/外側)。リンクグライド。プレミアムなメタリックデザイン
用途組合わせ:11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T。組合わせ名:11-48T。Speeds:10-speed。スチールギア|数量 (個):10。組合わせ チタンギア|1:11-13-15-17-20-23-26-30-34-39T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:10。タイプ:LINKGLIDE
1個
9,398税込10,338
7日以内出荷

ECNHG71C116I チェーン 116L SHIMANO(シマノ)
正確なハイパードライブSIS/デュアルSISインデックス シフティングのためのHGチェーン
用途Connecting Type:AMPOULE TYPE CONNECTING。リンク:116。ピンタイプ:アンプルタイプコネクティングピン。Type:HG 6/7/8 speed。平均重量:324。インナーリンクプレート:グレー。アウターリンクプレート:シルバー。タイプ:HG 8/7/6スピード
1個
3,598税込3,958
7日以内出荷