漏電遮断器の新着商品

漏電遮断器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

35件中 135
キャンペーン情報RSS配信
GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ 日東工業
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷

Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 中感度形 【受注生産品】 テンパール工業
1個
12,980税込14,278
30日以内出荷

Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(183種類の商品があります)

Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業
1個
579,800税込637,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

漏電リレー 漏電警報器 露出形 テンパール工業
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷

Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業
1個
8,998税込9,898
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

パールテクト 漏電ブレーカ OC付 テンパール工業
1台
5,998税込6,598
3日以内出荷

漏電リレー 漏電警報器 埋込形 テンパール工業
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業
1個
229,800税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業
1個
289,800税込318,780
3日以内出荷

Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業
1個
27,980税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業
1個
7,598税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器 テンパール工業
水中ポンプ、温水便座、浴室用機器、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護にご使用ください。
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パールテクト 漏電ブレーカ OC付 テンパール工業
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷

単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業
1個
39,980税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業
1個
319,800税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

GK-WN-MGU感震機能付・単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業
震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
その他【遮断時間】三分/1分/即時切替表示【感震遮断】地震感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力む電圧接点DC230V20mA警報の表示ブザー:鳴動ランプ・赤点滅
1個
30,980税込34,078
6日以内出荷

GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業
プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
付属品端子カバー質量(kg)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)40適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
1個
9,898税込10,888
5日以内出荷

盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型
型式BBWL-50S種類漏電表示付ブレーカフレーム50AFリセット方式漏電表示:手動リセット(押釦)定格感度電流(mA)30/100切替漏電表示方式赤色LED入数1台DINレール取付可能動作時間(s)表示:0.1以内
1台
特価
12,980税込14,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

GE-CX漏電ブレーカ(協約形) 日東工業
漏電ブレーカ(協約形)
用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ容量(kW)【電動機】5.5質量(kg)0.43規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)25適合電線(mm2)最大22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5動作時間0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200
1台
8,798税込9,678
5日以内出荷

単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業
分散型電源システム用
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください質量(kg)単体:0.49規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレームサイズAF:60定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用M6定格遮断容量(kA)AC100/200V:5定格感度電流(mA)30適合電線max.22極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内
1台
11,980税込13,178
4日以内出荷

GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業
協約形
定格絶縁電圧(V)AC100/200定格電流(A)40適合電線(mm2)~22保護機能漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護端子構造線押え端子 M5外観ホワイト色定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)100逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
1台
14,980税込16,478
6日以内出荷

漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個
特価
569税込626
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個
特価
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業
仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.57規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
11,980税込13,178
7日以内出荷

ハンドルロック 日東工業
1個
169税込186
翌々日出荷

感震機能付漏電ブレーカ 日東工業
感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
1個
特価
7,998税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ 日東工業
仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
1台
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヒューズ付カバースイッチ 3P 日東工業
1式
2,498税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヒューズ付カバースイッチ 2P 日東工業
1式
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)