基板用コネクタの新着商品
「基板用コネクタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
フエニックス・コンタクトパネル取付けフレーム
パネル取付けフレーム
色グレー接続プロファイル/RJ45使用周囲温度(℃)-40 ... 80周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40 ... 70、(配線時)-5 ... 55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)
フエニックス・コンタクトパネルマウント用データインターフェース
パネルマウント用データインターフェース
幅(mm)29.5高さ(mm)45.1種類データ前面プレート取付方式前面取付け対応シールド用:あり保護等級IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))使用周囲温度(℃)-40 ... 70汚染度(使用環境)3素材ねじ式接続/PARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.77MB)通信媒体銅
フエニックス・コンタクトパネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
タイプRJ45種類メスインサート極数8定格電圧(V)III/3/72 (DC)接続方法カップリング接続プロファイル/RJ45センサーEthernet保護等級IP20難燃性UL94難燃性クラス:V0汚染度(使用環境)2絶縁抵抗≧ 500 MΩRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)