オシロスコープその他関連用品の新着商品
「オシロスコープその他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【CMRR】DC:>-80dB、100kHz: >-60dB、10MHz: >-30dB、100MHz: >-26dB。精度:±2%、同相除去比(CMRR):>-80dB、デュアルレンジ切替、5MHz 帯域幅制限機能、インターフェース:BNC。日本総代理店1年保証付き。商品詳細やお問い合わせについては、総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりご連絡ください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
【幅広いモデル展開】最高100MHzの帯域幅、最大14kVppの高電圧差動入力、減衰比1:10~1:1000まで各種ラインアップを用意。【優れたノイズ除去性能】代表値CMRR 80dB@60Hz、50dB@100kHzにより高いコモンモードノイズ除去性能を発揮。【各社オシロスコープに接続可能】BNCコネクタを採用し、入力インピーダンス1MΩのオシロスコープに対応。【保証&サポート】総代理店保証1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
HANMATEKオシロスコーププローブキット
HANMATEK製高精度オシロスコーププローブキット 1:10の減衰比を備えた高精度プローブキットで、正確な信号測定が可能です。高信頼性の測定結果を実現します。最大200MHzの広帯域対応 60MHz 100MHz 150MHz 200MHzの帯域幅に対応し、高周波信号の測定も安定して行えます。広範な用途に適した性能です。1x 10xの切り替えが可能 1xと10xの切り替えが可能で、測定環境に応じて最適な設定が選べます。高電圧測定や低電圧精度測定に柔軟に対応します。入力インピーダンス1MΩ 10MΩ 入力抵抗1MΩ 10MΩの設計により、回路への負荷を最小限に抑え、信号の歪みを軽減します。高精度な測定を実現します。120cmの長さのケーブル 120cmの長さのケーブルで、測定位置の自由度が高く、オシロスコープとの距離を気にせず作業が可能です。実用性に優れています。CE認証取得で安心安全 CE認証を取得しており、安全性と品質の信頼性が確認されています。工業用・研究用の現場でも安心して使用できます。1PCS HM5060 + 1PCS HM5100のセット 1PCS HM5060と1PCS HM5100のセットで、異なる測定ニーズに対応。複数の測定環境で活用可能です。
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)キャリー用ソフトケース(DCS-1000B/2000E/9700,GDS-2000A/3000用)
シリーズDS-3000/2000A/2000E/1000Bシリーズ用、DCS-9700/1000B/2000Eシリーズ用、MDO-2000E/MPO-2000シリーズ用
1個
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ(250MHz, x10 / 6MHz, x1)
オシロスコープ用プローブ。250MHz帯域。10:1/1:1切替付き
仕様減衰率:x10、x1その他【x10】500V/CAT I,300V/CAT ⅡDC+ACpk【x1】300V/CAT I,150V/CAT ⅡDC+ACpk(最大入力電圧 周波数ディレーティングあり)適合容量:【x10】10~30pF対応リードアウト自動:なし時間立上り:【x10】約1.4ns【x1】約58ns周波数帯域(MHz)【x10】250、【x1】6入力インピーダンス【x10】10MΩ/約13pF【x1】1MΩ/約56pF+入力容量
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥76,980税込¥84,678
9日以内出荷