レベルニックの新着商品
「レベルニックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニック
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、1/1000精度のミドルレンジモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途半導体製造装置、半導体テスター、検査治具等の水平出しや角度測定に付属品ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】高強度アルミ合金(マグネット付)測定範囲±80使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)360精度XY直交:1%、(読取)[角度範囲: 0.000°~20.000°]:±0.005、[角度範囲:20.001°~40.000°]:±0.008、[角度範囲:40.001°~80.000°]:±0.01最小読取値(°)0.001、0.01連続使用時間(時間)6インターフェース無線:Bluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)※IPS構造採用による360°高視認性防塵防水性能IP54準拠充電時間(時間)4.5耐振動性能IEC/JIS C 60068-2-6準拠耐衝撃性能IEC/JIS C 60068-2-27準拠取扱説明書(0.72MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×67×40通信インターフェースRS-232C
SK(新潟精機)レベルニック
性能を保証する検査表付です。DL-m1、m3よりも高精度です。本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。測定データをワイヤレス送信可能です。受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に付属品ACアダプタ(DC9V出力、AC100V-240V)、8.4V006P型充電式バッテリーx2、充電器、DL-S4W専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USB Type-A)、収納ケース、取扱説明書材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄寸法(mm)【本体ベース】150×55測定範囲±5.00(mm/m、°)、±0.286(mm/m、°)出力【外部信号(内蔵無線)】Bluetooth Class1【外部信号(有線)】RS-232C準拠電源9V角形乾電池x1、8.4V006P型充電式バッテリーx1、付属ACアダプタ本体寸法(mm)61×107×158本体質量(g)2000最小読取値±1.999mm/m以内:0.001、0.0001 / ±2mm/m以上:0.01、0.001ねじ穴【底面ねじ穴】M5×P0.8繰返し精度±0.005(mm/m、°)、~±0.0003(mm/m、°)通信距離(m)30-50読取精度【1】使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)、【2】使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0、【3】使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)、【4】使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7校正証明書付き
1個
¥479,800税込¥527,780
15日以内出荷
SK(新潟精機)レベルニック無線アダプタ
レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。デバイス名は固有の番号で識別可能です。送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
1個
¥63,980税込¥70,378
翌々日出荷
SK(新潟精機)レベルニック無線アダプタ
レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。付属の受信ユニットとペアリング済なので、混線なく複数の無線アダプタが同時に使用できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
1個
¥109,800税込¥120,780
翌々日出荷