デジタル角度計レベルニック
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、1/1000精度のミドルレンジモデルです。
優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。
X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。
抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。
USB Type-Cのインタフェースを採用しています。
通信ソフトSK-LOGに対応しています。
- 用途
- 半導体製造装置、半導体テスター、検査治具等の水平出しや角度測定に
- 付属品
- ACアダプタ
- 材質
- 【ケース】プラスチック【ベース部】高強度アルミ合金(マグネット付)
- 測定範囲
- ±80
- 使用温度範囲(℃)
- 0-40
- 電源
- ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)
- 本体質量(g)
- 360
- 精度
- XY直交:1%、(読取)[角度範囲: 0.000°~20.000°]:±0.005、[角度範囲:20.001°~40.000°]:±0.008、[角度範囲:40.001°~80.000°]:±0.01
- 最小読取値(°)
- 0.001、0.01
- 連続使用時間(時間)
- 6
- インターフェース
- 無線:Bluetooth5.2(通信距離20m以内)
- ディスプレイ
- 2.8インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)※IPS構造採用による360°高視認性
- 防塵防水性能
- IP54準拠
- 充電時間(時間)
- 4.5
- 耐振動性能
- IEC/JIS C 60068-2-6準拠
- 耐衝撃性能
- IEC/JIS C 60068-2-27準拠
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 116×67×40
- 通信インターフェース
- RS-232C
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※連続使用時間は、気温などの使用条件により多少異なります。※読取精度条件は、使用温度20℃±2℃時です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
































