オーダーブルーシート・UVシートの新着商品
「オーダーブルーシート・UVシートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
キョーワ(ネット)【オーダー】防炎シート 1類 1.87m幅
・防炎性に優れます。・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)。・ロール状シートで取扱いが容易です。・日本製で高品質のシート生地です。
用途・建築現場内の床養生。・資材置場での風や雨水対策。・雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート材質ポリエステル、被覆樹脂:ポリ塩化ビニル幅(mm)1.87厚さ(mm)0.3色シルバー、ブルー特性防炎サービス分類オーダー・加工
キョーワ(ネット)【オーダー】防炎カラーシート 1類 ハトメ300mmピッチ
・作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。・JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途・建設現場からの飛来落下防止。・イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用できます。材質ポリエステル、被覆樹脂:ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4色グレー、ブルー、グリーン、レッド、ホワイトハトメピッチ(mm)300材質(ハトメ)真鍮特性防炎サービス分類オーダー・加工
キョーワ(ネット)【オーダー】防炎メッシュシート 1類 3mm目 ハトメ300mmピッチ
・仮設工業会認定品です。・通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。・風圧による足場への負担を軽減できます。・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途・工具等の工事現場外への飛来落下防止。・塗料や砂塵の飛散防止材質ポリエステル色グレー、ブルー、グリーン、ホワイトハトメピッチ(mm)300引張強度(kN)1.47/3cm以上被覆樹脂/ポリ塩化ビニル材質(ハトメ)ニッケル特性防炎目合い(mm)3サービス分類オーダー・加工
キョーワ(ネット)【オーダー】防炎メッシュシート 1類 1mm目 ハトメ300mmピッチ
・仮設工業会認定品です。・通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。・風圧による足場への負担を軽減できます。・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途・工具等の工事現場外への飛来落下防止。・塗料や砂塵の飛散防止材質ポリエステル色グレー、ブルー、グリーン、ホワイトハトメピッチ(mm)300引張強度(kN)1.47/3cm以上被覆樹脂/ポリ塩化ビニル材質(ハトメ)ニッケル特性防炎目合い(mm)1サービス分類オーダー・加工
キョーワ(ネット)【オーダー】防炎カラーシート 2類 ハトメ300mmピッチ
・JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途・雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート材質ポリエステル、被覆樹脂:ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3色白ハトメピッチ(mm)300材質(ハトメ)真鍮特性防炎サービス分類オーダー・加工
紫外線劣化防止剤を添加した高い耐候性を有し、耐水圧性は#3000(国産)の約7倍。また耐候性は約5年誇る長期使用型のシート
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができます。
ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。
寸法の精度は概ね±3%です。
厚さ#7000材質(シート)ポリエチレンサービス分類オーダー・加工
再生原料60%使用、耐候性約2年を有した次世代型ブルーシート
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができます。
ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。
寸法の精度は概ね±3%です。
厚さ#3000材質(シート)ポリエチレンサービス分類オーダー・加工