鼻洗浄の新着商品

鼻洗浄の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
ドクターノーズ LED Red Light 鼻のスマートセルフケア グロックス
朝の5分でお鼻のメンテナンス習慣。気分スッキリ体験。痛みなし・熱くない・副作用なし。光源波長630nm。防塵・防水性能 Ip22。
用途光ケア リフレッシュ スッキリ習慣 セルフケアグッズセット内容製品本体、ノーズカバー、本体ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)材質プラスチックホワイト質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×7.9
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

タイヨーハナシャワー ブリスターパック 太陽医療品製作所
コンパクトで使いやすい鼻洗浄器です。本体キャップとタンク部の直結により、洗面所など少ないスペースでも衣類を汚さず簡単に洗浄できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000005医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷

鼻用洗浄器 HK-200 ドリテック
ドリテック鼻用洗浄器 HK-200
鼻の不快な症状に!しっかり洗い流してスッキリ爽快。安定した水流で鼻の奥までしっかり洗浄。選べる3つの洗浄モード(normal/soft/pulse)。鼻にやさしいシリコーン製ノズルヘッド。ボタンを押すだけかんたん操作。IPX7の防水仕様。タンク容量:280ml。360°回転ノズル。USB充電式 ※ACアダプターは付属しておりません。必ずDC5Vで1A以上のACアダプターをご使用ください。替えノズル2個付。専用充電ケーブル/計量スプーン付
付属品ノズル2個、ノズルヘッド2個、充電用ケーブル1本、計量スプーン1個質量(g)約245(本体+タンク)電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×85×218入力DC5V 1Aタンク容量(mL)280保管温湿度範囲【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと使用環境温度(℃)5~40動作回数満充電で約28回(1回2分、normalモードで使用)充電時間(時間)約4(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(mAh)1400防水仕様IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)使用環境湿度(%)30~90RH 結露なきこと医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10023000003流量(mL/sec)normal:130±30/30、soft:90±30/30、pulse:100±30/30取扱説明書(9.86MB)医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,998税込6,598
5日以内出荷

鼻用洗浄器 HK-202 ドリテック
ドリテック鼻用洗浄器 HK-202
鼻の不快な症状に!ストレートタイプもミストタイプもこれ1台。ストレートノズルでしっかり洗浄。ミストノズルでやさしく洗い流す。IPX7。選べる3つの洗浄モード(流量:多め/ふつう/少なめ)。鼻にやさしいシリコーン製ノズルヘッド。USB充電式※ACアダプターは付属しておりません。必ずDC5Vで1A以上のACアダプターをご使用ください。コンパクトに持ち運べる。専用充電ケーブル/ストレートノズル・ミストノズル各1個付
質量(g)約199(ノズルとノズルヘッドを含まず)電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×261(ストレート使用時)、約76×49×267(ミスト使用時)入力DC5V 1Aタンク容量(mL)150保管温湿度範囲【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと使用環境温度(℃)5~40動作回数満充電で約70回(1回2分、strongモードで使用)充電時間(時間)約2.5(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(mAh)1100防水仕様IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)使用環境湿度(%)30~90RH 結露なきこと医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10023000005流量(mL/sec)【ストレート】strong:135±40/30、normal:110±30/30、soft:78±20/30、【ミスト】strong:30±10/30、normal:25±10/30、soft:20±10/30取扱説明書(2.46MB)医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,998税込5,498
5日以内出荷

鼻用洗浄器 HK-201 ドリテック
ドリテック鼻用洗浄器 HK-201
鼻の不快な症状に!初めてでも使いやすいミストタイプ。やさしく洗い流すミストタイプ。選べる3つの洗浄モード(soft/normal/strong)。鼻にやさしいシリコーン製ノズルヘッド。IPX7の防水仕様。タンク容量:45mlでコンパクト。USB充電式※ACアダプターは付属しておりません。必ずDC5Vで1A以上のACアダプターをご使用ください。専用充電ケーブル/替えノズル付2個付。収納に便利なフタ付。洗浄用ブラシ付
付属品ノズルヘッド2個、充電用ケーブル1本、洗浄用ブラシ1個質量(g)197電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×63×153入力DC5V 1Aタンク容量(mL)45保管温湿度範囲【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと使用環境温度(℃)5~40動作回数満充電で約60回(1回2分、strongモードで使用)充電時間(時間)約4(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(mAh)1400防水仕様IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)使用環境湿度(%)30~90RH 結露なきこと医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10023000004流量(mL/sec)soft:13±4/30、normal:16±4/30、strong:19±4/30取扱説明書(5.57MB)医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,998税込6,598
5日以内出荷