科学研究・開発用品の新着商品
「科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
仕様天板(mm):248×248
材質上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼
寸法(mm)天板×座:250×250
静止荷重(kg)35
伸縮範囲(mm)75~385
1個(1個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
仕様コック付、耐減圧:1torr
活栓外径9mmΦ
棚板3段、アングル式支柱のハンドル付ワゴンです。棚板は表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
材質スチール(焼付塗装)
耐荷重(kg)150/台(50/段)
キャスター径(Φmm)75(ゴム/ストッパー2個付)
オゾン破壊係数がゼロであることは勿論、地球温暖化係数も低く、環境に配慮した製品です。 また、不燃性で安全性が高く、様々なアプリケーションにご使用いただけます。特にフロン・代替フロン・エタン溶剤の用途であった、洗浄、溶剤、熱媒体などにご使用いただいております。無色、無臭、不燃性。表面張力が低く、粘度が低く、蒸発潜熱が小さい。耐熱性、耐薬品性、耐加水分解安定性に優れています。性能は CFC に最も近く、ODP 値はゼロです。NOVEC (ノベック)7100相当品です。
用途洗浄、溶媒、分散、冷却ブライン、溶剤、乾燥など。
番号CASNo.:163702-08-7
型番C4ME
沸点(℃)59
密度1.5g/mL
凝固点(℃)-135
コンパクトでありながら多機能、さまざまな生産プロセスや排水処理の水質管理が可能。制御盤が不要なため、大幅なコストダウンが可能です。
質量(kg)1
電源(V)AC100 ~ 240(50/60Hz)
保護構造IP54相当
外形寸法138(W)×138(H)×175(D)
湿度(%RH)周囲:85以下
消費電力約10VA(制御出力未使用時)
入力制御:出力P1/P2/AL/M3に連動可能(EXT:外部有電圧信号入力1点AC100~240V/接点入力:外部接点入力2点)
通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)
周囲温度(℃)0 ~ 45
伝送出力pH/ORPおよび温度連動4~20mA(最大負荷500Ω)入出力絶縁スケーリング可能
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
純粋なセルロース繊維を用いており、吸収性に富んだろ紙です。抗生物質の力価測定用として使用されます。
用途抗生物質検定用
入数(枚)1000
セルロース長繊維を用いており、乳製品の異物検査に使用されます。外観は白色です。
色白
入数(枚)50
大きさ33mmΦ
1箱(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
セルロース長繊維を用いており、乳製品の異物検査に使用されます。外観は黒色です。
色黒
入数(枚)50
大きさ33mmΦ
1箱(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。処理量1~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
仕様●モーター入力/出力:800/500W●最大処理粘度:5000mPas
質量(kg)2.5
寸法支持アーム:13Φ×160mm
電源(V)AC100~115 50/60Hz
表示LED表示
大きさ87×106×271mm
回転数3000~25000rpm 無段階変速
処理容量(mL)1~2000
1個(1個)
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
仕様●モーター入力/出力:700/1100W●最大処理粘度:5000mPas
質量(kg)5.76
寸法支持アーム:13Φ×160mm
電源(V)AC100~115 50/60Hz
表示LED表示
大きさ115×335×139mm
回転数600~10000rpm 無段階変速
処理容量(mL)250~30000
1個(1個)
¥619,800
税込¥681,780
5日以内出荷
マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。ディスポーザブルタイプです。オートクレーブにより、複数回使用できます。
材質PP
滅菌済
底形状V底
オートクレーブの可否可
高い凍結保護性能により、凍結に弱い細胞から普通の細胞まで、凍結保存できる細胞の幅が広がります。細胞を懸濁し、そのままディープフリーザーで凍結可能です。
仕様保存条件:4℃以下(長期の場合は冷凍)
規格DMSO濃度10%
使用期限製造から2年間
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。
付属品棚カゴ×2 鍵
性能冷却:-15~-40℃
質量(kg)45
消費電力(W)220/200
電源AC100V 50/60Hz 10A
内容量(L)38
外寸(mm)483×513×717
内寸(mm)340×345×310
安全装置庫内温度異常時警報
温度調節5℃単位 マイコン制御
冷媒R-404A
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。上開きのチェストタイプです。
付属品スノコ網 鍵
性能冷却:-15~-40℃
質量(kg)45
消費電力(W)216/214
電源AC100V 50/60Hz 10A
内容量(L)37
外寸(mm)480×520×770
内寸(mm)340×310×345
安全装置庫内温度異常時警報
温度調節5℃単位 マイコン制御
冷媒R-404A
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL
付属品キャリングケース
質量(g)約400(電池含む)
電源単3電池×4(付属)
測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度
本体WQ-320J(2chモデル)
機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定
大きさ90×220×34mm
カートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
1個(1個)
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
質量(kg)4
電源AC100V 7A
温度範囲(℃)室温+5~300
最高温度(℃)300
温度精度±0.2℃
大きさ190×190×173mm
温度センサー熱電対K
温度制御PID方式
材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)
プログラム機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
質量(kg)4
電源AC100V 7A
温度範囲(℃)室温+5~300
最高温度(℃)300
温度精度±0.2℃
大きさ190×190×173mm
温度センサー熱電対K
温度制御PID方式
材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)
プログラム機能有
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥139,800
税込¥153,780
32日以内出荷
ロックを検知してスタートし、運転中・運転終了後は79℃以下になるまでフタを開くことができないインターロック機構を備えています。
使用温度範囲(℃)105~127
電源AC100V 14A
最高使用圧力0.18MPa
安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等
タイマー1分~99分59秒
材質マグネシウム91%以上(AZ31)
厚さ(mm)0.5
引張強度280MPa
比重1.78
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
寸法適合ポットサイズ:120mmΦ
電源(V)AC100 50/60Hz
大きさ240×250×200mm
回転数50~650rpm
タイマー最長300時間
ローラー130mm
1個(1個)
¥184,800
税込¥203,280
10日以内出荷
シンプル機能の小型スターラーです。
付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ
寸法(mm)138×138×60
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])100~2000
プレート寸法(mm)Φ120
撹拌容量(L)1
1台(1台)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
小物整理に便利なミニコンテナーです。バックルでフタをしっかりと止められます。中身を確認しやすいクリアタイプです。
材質PP
色クリア
容量(L)3.4
大きさ257×170×140mm
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
小物整理に便利なミニコンテナーです。バックルでフタをしっかりと止められます。中身を確認しやすいクリアタイプです。SB150と互いに積み重ねることができます。
材質PP
色クリア
容量(L)6.5
大きさ337×243×145mm
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
上下2段のステンレス製フラットワゴンです。フレームは溶接完成品でグラつきがありません。
材質ステンレスSUS304
キャスター径(Φmm)50(ゴム/ストッパー2個付)
半透明で中身が見え、取手付で持ち運びに便利なケースです。
付属品―
材質本体/PP
外寸(mm)241×112×90
内寸(mm)232×97×56
1個(1個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
小型サイズで卓上、机下などに適したスチールシェルフです。組み立てに工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。防水・防錆処理を施しているので水廻りでも安心です。棚板の位置は25mm感覚で自由に設定できます。
仕様●棚数:3●棚耐荷重:150kgf/段
付属品アジャスター(19mmΦ×4)
材質本体:スチール(クロムメッキ) スリーブ(ABS樹脂)
高さ(mm)475
棚ピッチ(mm)25
ポール19mmΦ
総耐荷重(kg)400f
材質PET
使用温度範囲(℃)-20~110
規格DNase/RNaseフリー
大きさ80×122mm
1組(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
17日以内出荷
ディスポ手袋、ディスポマスク、ティッシュペーパーなどを壁取付で収納できます。4箇所ビス止めもしくは専用磁石で壁に取り付け可能です。
付属品壁取付タッピングビス×4本 専用磁石(32mmΦ)×4個(取付ビス付)
材質スチール(樹脂コーティング)
外寸(mm)270×116×97
内寸(mm)257×110×88
1セット(1セット)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
採集試料や小型部品の分類・保存に便利な、ロック機構付のポリプロピレン製ケースです。
材質PP
外寸(mm)180×98×30
入数10
1組(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。マグネットがスイッチから離れたかどうかを検知します。
品名マグネットスイッチ
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
主な除菌成分である銀イオンは、一時的な除菌ではなく、1日1回の噴霧で24時間抗菌効果が持続します。超微粒子ミストのため、ふき取り不要です。視認しやすいライト補助機能付きです。
仕様専用除菌液:成分:精製水 銀
質量(g)850
大きさ202×67×213mm
ボトル容量(mL)380
噴射距離(m)1.5~2.5
バッテリー容量(mAh)2200
動作電圧(V)DC12
1個(1個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
デスク型のレーザー及びブレードカッターを搭載した混合切断機です。10Wのレーザーを搭載しており、ワンパスで最大8mm厚の木材をカットできます。レーザーはカット以外にレーザー彫刻にも対応しています。ビニールなどの熱に弱い材質はブレードカッターで切断できます。
仕様加工可能な材料(例):紙、生地、ビニール、革、木材、MDF板、フェルト、不透明なアクリル板等
付属品素材パック カッティングマット2種 45°交換用ブレード 集塵機(フィルタ付)など
寸法(mm)作業エリア:385×300、彫刻の精細さ:0.08×0.08
質量(kg)8
対応OSWindows/MacOS/Android/iOS
大きさ557×453×230mm
最高速度(mm/s)250
カッター10W ダイオードレーザー&ブレード切断機
1セット(1セット)
¥297,800
税込¥327,580
当日出荷
磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。
厚さ(μm)150~200
大きさ200×300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷