科学研究・開発用品の新着商品
「科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
JEIO TECHタッチパネル式撹拌機
メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで強力な撹拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。タッチ式LCDコントローラーで、回転数と稼働時間の設定/表示、タイマー設定(最大99時間59分)が容易に行えます。モバイルデバイスからラボ機器をリモート制御・監視できます。(Androidのみ)
材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)80×185×235質量(kg)3.1電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)保護等級(DIN EN 60529)IP30速度50~1200rpmチャック(mm)3~10粘度(cP)最大:5000(約1,200rpm) 10000(約1200rpm) 30000(約1200rpm) 50000(約700rpm)速度制御モードPIDフィードバック制御
JEIO TECH電気泳動装置
耐衝撃性、透明性、耐久性に優れた透明ポリカーボネート製の電気泳動装置です。UVが透過されるゲルトレイを採用し、UVトランスイルミネーターの観察の際に、分離せずに移動が可能です。取り外し可能な電極アセンブリにより、メンテナンスが容易です。黒と赤のケーブルは連結されており、同時に抜き差しできます。
材質タンク、蓋、ゲルトレイ、ゲルキャスター/PC コーム/ABS 電極/白金線
JEIO TECH電気泳動装置用電源
4組のコンセント端子により 4つのセルを同時に動作させることができます。前脚を折りたたむと視野角が広がります。コンパクトで積み重ね可能なデザインです。バナナケーブルが1本付属しています。
付属品バナナケーブル×1材質ABS寸法(mm)230×307×92質量(kg)2.5出力5~250V(1Vステップ/20mA~3000mA 10mAステップ/最大300W)、定電圧 定電流電源AC 100~240V 50/60Hz 4.0A(100V)/1.7A(240V)機能一時停止/再開機能 無負荷検出 急速抵抗変化検出 漏電検出 過電流保護 過電圧保護 過電力保護 過熱保護出力端子4対の埋め込み型バナナジャック(並列)タイマー1分~99時間59分 連続(経過時間表示)画面仕様7セグメント4桁LED 2行
1個
¥159,800税込¥175,780
15日以内出荷
ADVANTECイオン試験紙
試験紙と検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンの検出と濃度の判定が同時にできる試験紙です。イオンの検出・濃度定量と共にpH測定も行うことができます。
仕様測定イオン:Cu^2+※測定範囲0~500mg/L(ppm)品番メーカー:7030020入数(枚)100pH値測定可能;pH3~5
1箱(100枚)
¥4,898税込¥5,388
40日以内出荷
ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター(MCS-045)
ポリエーテルスルホン(PESU)製メンブレンフィルターとポリプロピレンから構成された、クリーン性に優れたコンパクトカートリッジフィルターです。フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様●バブルポイント(水):≧0.29MPa●除菌性能:≧LRV7 (S. marcescens)材質フィルター:PESU O-リング:シリコーン(標準) その他はポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分) インラインスチーム(126℃ 30分)最大差圧(MPa)0.39(25℃)洗浄洗浄済み孔径(Φμm)0.45
ADVANTECPPプリーツカートリッジフィルタ
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)750品番メーカー:21203111耐圧(MPa)強度:0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)3700主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
1本
¥12,980税込¥14,278
40日以内出荷
ADVANTECPPプリーツカートリッジフィルタ TCPE
TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるプリーツカートリッジフィルタです。溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。全てポリプロピレン製のため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ADVANTECカプセルカートリッジフィルター(CCP-LX)
不定形異物の濾過に適したカプセルカートリッジフィルターです。外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。 特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
品番メーカー:41301111
1個
¥10,980税込¥12,078
40日以内出荷
1本
¥30,519税込¥33,571
40日以内出荷
ADVANTECPTFE濾紙(PF-060)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
ADVANTECPTFE濾紙(PF-040)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
ADVANTECPTFE濾紙(PF-020)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38201050
1組(10枚)
¥4,298税込¥4,728
5日以内出荷
ADVANTECPTFE濾紙(PF-100)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38A01293
1組(5枚)
¥24,980税込¥27,478
40日以内出荷
ADVANTECPTFE濾紙(PF-050)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38501293
1組(5枚)
¥13,980税込¥15,378
40日以内出荷
ADVANTECアンプル培地
手間のかかる培地調製の必要がありません。高価な滅菌装置も不要です。37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。
容量(mL)2保存方法要冷蔵(2~8℃)入数(個)1袋(20入)
1組(25本)
¥41,980税込¥46,178
41日以内出荷
ADVANTEC円筒ろ紙(No.88R)
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
厚さ(mm)2.2全長(mm)150品番メーカー:35810530質量(g)1.6内径×外径(Φmm)48×53Φ耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数25本吸湿度吸湿性:小組成シリカ繊維
1箱(25本)
¥42,980税込¥47,278
41日以内出荷
ADVANTEC円筒ろ紙(No.86R)
主に一般的な排ガス中のダスト濃度測定およびソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えます。
品番メーカー:35620191
1組(25本)
¥16,980税込¥18,678
40日以内出荷
ADVANTECガラスろ紙(GC-90)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
1組(100枚)
¥28,980税込¥31,878
40日以内出荷
1組(100枚)
¥4,598税込¥5,058
40日以内出荷
ADVANTECガラスろ紙(GA-100)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ADVANTECガラスろ紙(DP-70)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ADVANTEC定量ろ紙(No.7)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過厚さ(mm)0.18品番メーカー:1701020種類定量ろ紙径(Φmm)20入数(枚)100グレードNo.7
1組(100枚)
¥1,298税込¥1,428
40日以内出荷
ADVANTEC定量ろ紙(No.5C)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5CJIS規格JIS P3801:5種C
ADVANTEC定量ろ紙(No.5A)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5AJIS規格JIS P3801:5種A
ADVANTEC定量ろ紙(No.5B)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微粒子より大きな沈殿物のろ過厚さ(mm)0.21寸法(mm)300×300品番メーカー:1523300種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5BJIS規格JIS P3801:5種B
1組(100枚)
¥15,980税込¥17,578
40日以内出荷
ADVANTEC生産用ろ紙(No.27)
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.26より紙質はやや硬く、ろ過速度も遅く、繊維の離脱が少ないろ紙です。
厚さ(mm)0.68色白種類生産用ろ紙グレードNo.27最高使用温度(℃)120表面平滑
ADVANTEC生産用ろ紙(No.63)
密度が低くろ過速度の速いろ紙で、高粘稠液のろ過に適します。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。
厚さ(mm)1質量(g)350/m^2入数(枚)100グレードNo.63
ADVANTEC定性ろ紙(No.101)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.21品番メーカー:101990種類定性ろ紙径(Φmm)990入数(枚)100用途例細菌培養液や粘調液のろ過グレードNo.101
1組(100枚)
¥48,980税込¥53,878
40日以内出荷
ADVANTEC硬質ろ紙(No.4A)
厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4AJIS規格JIS P3801:4種
ADVANTEC生産用ろ紙(No.102)
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。濾過速度をほとんど低下させずに合理的な濾過ができることから、粘稠液中の粒子や多量の分散粒子を含む液の濾過などに広く使用されています。クレープ状濾紙のなかでは濾過速度が最も速く、気体中の粒子捕集にも、使用されています。
厚さ(mm)0.3寸法(mm)600×600色白品番メーカー:3453600種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.102最高使用温度(℃)120表面クレープ
1組(100枚)
¥11,849税込¥13,034
40日以内出荷
ADVANTEC生産用ろ紙(No.327)
特殊処理を施し、湿潤強さを高めたウェットストレングス濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量の液体の濾過など、幅広い用途を持っています。No.27と同等の濾過性能を持ち、湿潤強さを高めた、取り扱いやすい濾紙です。
厚さ(mm)0.6寸法(mm)498×498色白品番メーカー:3803498種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.327最高使用温度(℃)120表面平滑
1組(100枚)
¥12,980税込¥14,278
40日以内出荷
ADVANTEC吸水用ろ紙(No.26-WA)
用途TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry) T205に規定される紙の手抄き試験用吸取紙に適しています。厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×600品番メーカー:2483600種類吸水用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26-WA
1組(50枚)
¥13,980税込¥15,378
40日以内出荷
ADVANTEC生産用ろ紙(No.1650)
生産用ろ紙のなかでも、比較的保留粒子径が小さく、密度の高い精密ろ過用ろ紙です。
厚さ(mm)0.57品番メーカー:4552204質量(g)300/m^2径(Φmm)204入数(枚)100グレードNo.1650
1組(100枚)
¥3,500税込¥3,850
40日以内出荷
ADVANTEC定性ろ紙(No.2)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.26質量(g)125/m2種類定性ろ紙用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2JIS規格JIS P3801:2種ろ水時間(s)80破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)8
ADVANTEC生産用ろ紙(No.424)
特殊処理を施し、湿潤強さを高めたろ紙です。高圧ろ過やフィルタプレスで行う多量の液体のろ過など、幅広い用途を持っています。比較的ろ過速度の速いろ紙で、粘度の高い液体のろ過に適します。
厚さ(mm)1質量(g)380/m^2入数(枚)100グレードNo.424
ADVANTEC定性ろ紙(No.131)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131JIS規格JIS P3801:3種