エポキシ系接着剤の新着商品
「エポキシ系接着剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
PERMATEX金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディング
主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプです。
用途肉盛り補修および接着に。成分エポキシ樹脂トラスコ品番709-4382色グレー(主剤/硬化剤)使用温度範囲(℃)-51~149容量(g)主剤 28、硬化剤 28硬化時間(分)(初期)完全(時):5/24危険物の類別非危険物
1個
¥1,898税込¥2,088
8日以内出荷
吾妻商会(AZUMA)ハンディボンド360
エポキシ2液性の接着剤。ラバーポール1本分(360g)の使い切り少量タイプ。パウチ型で仕切棒を外して手で揉むだけ手簡単に撹拌できすぐに使えるボンドです。
用途ラバーポールや道路鋲・縁石鋲など色オレンジ高さ(mm)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.36kg太さ(mm)60取扱説明書(0.31MB)接着剤使用量(g)170
1セット(360g)
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷
エルベール食品衛生法適合2液性エポキシレジン
食品衛生法適合食器の作品制作が可能なレジン。食品衛生法に適合しているため、食器の作品製作が可能です。透明度が高く、さまざまなシチュエーションで抜群の透明感と光沢を演出します。材質:エポキシ樹脂、ポリアミト。サイズ:160×100×50mm。セット内容:主液×1、硬化液×1
用途レジンアクセサリー作りやクラフト活動やワークショップに。セット内容主液×1、硬化液×1材質エポキシ樹脂、ポリアミト寸法(mm)160×100×50包装形態1個袋入危険物の類別非危険物
1個(320g)
¥2,800税込¥3,080
3日以内出荷
エスコ透明エポキシ樹脂
エポキシ樹脂。液体。透明に硬化するパテです。特別な配合により、最大90mmの厚い層を形成できます。ひび割れた表面(凹凸の表面)をコーティングし、損傷から保護するために使用できます。粘度が低く、安定性が高く、耐衝撃性、耐湿性、耐紫外線に優れています。研削、やすり、穴あけなど、手作業・機械問わず、どちらにも使用できます。特に、光が強い場面での用途に適しています。ほこり、汚れ、油等を取り除いてからご利用ください。家具の作成、見本市の建設、ヨットやボートの製造、木材加工、美術品や工芸品、またはガーデニングや造園など、幅広い用途に適しています。保存期間:お届け日から未開封で18~28℃の場所で保管して36か月(※開封後は6ヵ月以内にご使用ください)。
付属品混合用ヘラ、手袋色透明使用温度範囲(℃)20~25内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~120完全硬化時間14日危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量162mL硬化時間4日(強度50%)可使時間(時間)30~35危険物の性状非水溶性
1個
¥11,800税込¥12,980
39日以内出荷
スリーボンド一液性加熱硬化型エポキシ配合樹脂
一液性加熱硬化型接着剤です。熱時浸透性、耐熱性が良好です。接着性に優れています。
用途モータコイルの含浸固定に。モータマグネットの接着に。トラスコ品番718-6352材質エポキシ樹脂色乳白色容量(kg)1粘度(mPa・s)120000危険物の類別非危険物
1缶
¥9,980税込¥10,978
翌々日出荷
エスコ2液性エポキシ補修材
アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。高耐圧(210kg/cm2)。修理部や密閉部は長期に持続します。耐薬品にも優れています(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)。主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用。ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。金色に変化すると硬化完了です。
用途金属、樹脂などの接着補修に色金使用温度範囲(℃)-40~176、148内容量(mL)【主剤】14.8【硬化剤】14.8硬化時間(分)約20 (ホットエアガン使用)危険物の類別非危険物可使時間(時間)混ぜ合わせてから約1
1セット
¥4,940税込¥5,434
翌日出荷
EpoChemical24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット
水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適。耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適。専用硬化剤のB液と併せてご使用ください
用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤色クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性