旋盤用チップひし形の新着商品
「旋盤用チップひし形の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質BXA20
刃数2
寸法LE(mm)3.5
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法ft(mm)0.01~0.1
材質BXA20
刃数2
寸法LE(mm)2.3
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法ft(mm)0.01~0.1
材質BM05M
刃数4
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)9.525
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)12.7
寸法L(mm)7.8
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.8
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
寸法L(mm)11.2
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.8
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
タイプNU
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
切刃形状1コーナータイプ
切刃数1
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
記号刃先仕様:T01215
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
コーナー数1
材種BN500
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
材種BNX20
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
タイプNU
記号刃先仕様:T01215
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
切刃形状1コーナータイプ
材種BN500
切刃数1
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。
厚さ許容差(mm)±0.13
抗折力(GPa)≒1.95
材種DA150
粒子径(μm)5
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
厚さ許容差(mm)±0.13
抗折力(GPa)≒2.45
材種DA2200
粒子径(μm)0.5
アルネックスANX型ブレードです。
用途共削り加工
形状さらい刃:円弧
被削材銅合金◎
切刃長さ(mm)6.0
コーナー半径(mm)-
材種DA1090
内接円IC(mm)-
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
記号刃先仕様:S01225
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.08
内接円(mm)12.7
みぞ穴A
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
穴の形状円筒状
コーナー数1
材種BNX20
穴径(mm)5.16
使用インサート菱形[D]
商品タイプネガティブタイプ/再研磨タイプ
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)55
逃げ角(°)0[N]
等級記号M
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
タイプNU
記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)9.525
みぞ穴W
ブレーカなし
刃先処理切れ味重視タイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃形状1コーナータイプ
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
材種BNX20
穴径(mm)4.4
切刃数1
使用インサート正三角形[T]
商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプ
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)60
逃げ角(°)11[P]
等級記号G
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。新開発の高純度セラミックス結合材を適用したノンコートタイプのスミボロンです。耐欠損性と耐摩耗性を両立し、幅広い焼入鋼加工において安定した寿命を実現します。刃立ち性もアップで面粗度安定。
仕様ノンコート
タイプNU
切刃長さ(mm)2.5[08]
記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)4.76
みぞ穴W
ブレーカなし
コーナー半径(mm)0.4[04]
刃先処理切れ味重視タイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃形状1コーナータイプ
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
材種BN2000
穴径(mm)2.4
切刃数1
使用インサート正三角形[T]
商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプ
インサート厚さ(mm)2.38[02]
頂角(°)60
逃げ角(°)11[P]
等級記号G
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
仕様ノンコート
タイプNU
記号刃先仕様:T01215
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃形状1コーナータイプ
材種NCB100
切刃数1
等級記号G