尿素水・尿素水用品の新着商品
「尿素水・尿素水用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
AdBlue(R) などに代表される尿素水(Diesel Exhaust Fluid -DEF-)専用の添加剤。低温状態でNOxと反応しきれなかった尿素水の結晶化を予防、同時にエンジン停止後のリターンフローの際に、尿素インジェクターを通る高温ガスにより発生する尿素水の結晶化も予防して、尿素インジェクターやSCR 触媒の詰まりを防止し、高額な修理費用を抑制します。また、表面張力を下げる効果により、微細で最適な尿素水の霧化を実現します。同時に尿素水の凍結温度を11℃から16℃まで下げ、SCR システムを凍結から保護します。これ一本で尿素水100L分なので、一般的な乗用車では10万km走行分使えて経済的です。
用途尿素水の結晶化による詰まりや機能不全の予防。尿素水の凍結温度の低下
使用方法尿素水10Lに対し本製品25ml(ボトルヘッド一杯分)を注入してください(1 : 400の割合でご使用ください)尿素水タンクを満タンに充填した後に添加してくださいガソリンタンクと間違えないよう十分にご注意ください
関連資料(0.99MB)
1本(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷