制御機器(新商品)の新着商品
「制御機器(新商品)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。
トラスコ品番502-1320
関連資料(13.35MB)
WLANアダプタ IP20 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz) 外部アンテナタイプ (高機能版)
型番1119246
【ULI-200 シリーズ】
こちらのシリーズは工場でのUSB利用を支えるシリアルおよびUSB通信ソリューションを提供しています。
これには高速データ転送、絶縁、ポート給電、高保持力USBポートなどの機能があります。
※こちらのページ掲載しているのは下記の2シリーズでございます。
ULI-220(RS-232-RS-422/RS-485コンバータ)、ULI-260(シリアル・データスプリッタ)
----------------------------------------------------------------------------------------
・ RS-232からRS-422、RS-422/485、RS-485へ変換、TTL信号
・ 多様な接続オプション:DB9、端子ブロック
・ 最大2kVの3ウェイ絶縁保護、電源入力10~48VDC
・データ伝送速度:115.2 kbps~460Kbps、動作温度範囲:0~70 ℃/-40~80 ℃
・Modbus® ASCII/RTUプロトコル対応
----------------------------------------------------------------------------------------
ハウジングプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。
【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】
・さまざまなアプリケーション要件に対応する。
・安定した性能を確保する。
・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。
【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】
・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。
・高電力デバイスを容易に駆動できる。
・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。
・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。
【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】
・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。
・高い電磁干渉に耐性がある。
・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。
・車両用途に適したeマーク認証。
・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140
周囲温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE,FCC Class A
動作温度範囲(℃)-40~75
Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。
シリーズSIMATIC S7-1500
定格電圧(V)24
定格電圧 DC V24
動作温度範囲(℃)-25~60
併用可能製品SIMATIC S7-1500
プログラミングインターフェイスProfinet