切断の新着商品

切断の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

41件中 140
キャンペーン情報RSS配信
切断砥石 一般鋼材用 BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)切断砥石 一般鋼材用
コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。
用途鉄・その他の金属切断
1セット(50個)
7,998税込8,798
翌日出荷

切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ BOSCH(ボッシュ)
コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。_x000D_。更にお買い得な100枚入りバケツパックです。
用途鉄・その他の金属切断
1袋
13,980税込15,378
翌日出荷

道路カッター用ブレード CC-10 Hakken(コンセック)
コストパフォーマンスに優れたコンクリート専用の道路カッター用ブレードです。切断スピードに特化した切れ味重視品です。チップは高強度のレーザー溶接です。
用途鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの切断に。
1枚
91,980税込101,178
翌々日出荷

緩衝材用チップソー 125*1.5*18P 小山金属工業所
ケンタイト・スワフタイト・ドラーフタイト・等の切断用です。各種目地材の切断が可能です。
用途緩衝材の切断に。
1箱(10枚)
27,980税込30,778
9日以内出荷

一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P 小山金属工業所
刃数が少なく、不均等の特殊チップです。軽快な切れ味を実現します。
用途一般木材用。
1箱(10枚)
13,980税込15,378
9日以内出荷

グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー モトユキ
最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、刃欠けを抑えて長寿命を実現します。歯数の少ない設計で切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
用途丸鋼/平鋼/アングル鋼/チャンネル鋼/鋼管/C型チャンネル鋼/鉄筋/ガス管/縞鋼板/ライニング鋼管/デッキプレート/ハンガーレールなどに。
1枚
24,980税込27,478
3日以内出荷

ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用 レヂトン
【最適な粒度設計】。切断砥石の厚みに応じて粒度を最適化し、高いアタック力と優れた切断性能を実現しています。【高性能ホワイトアルミナ砥粒の採用】。高純度かつ大型のホワイトアルミナ砥粒の採用により、安定した研削・切断性能と優れた耐久性を確保しています。【特殊製法による高耐久設計】。特殊製法により冷却効果と砥粒保持力を高め、長時間使用でも安定した性能を維持します。
用途ステンレス・一般鋼用
1箱(10枚)ほか
2,198税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。穴径(Φmm)27仕様湿式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
1枚
特価
36,980税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
99,980税込109,978
4日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン
ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。
用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1砥材Z46外径(mm)125内径(mm)22
1箱(10枚)
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm 日本レヂボン動画あり
ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.6mmで抜群の耐久性を発揮し、さらにスピード切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※高負荷な切断作業に向く、高耐久型の厚みを新規追加しました。
用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1.6砥材Z46外径(mm)105内径(mm)15
1箱(10枚)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木材用チップソー HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)木材用チップソー
丸のこ用チップソー。寸法 外径165mm×刃数52×穴径20mm。木材の切断に。品名コード 0038-2895。対応機種 165mm丸のこ
用途木材の切断適合機種165mm丸のこ寸法(mm)外径165×刃数52×穴径20
1枚(1枚)
1,798税込1,978
3日以内出荷

木材用チップソー HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)木材用チップソー
丸のこ用チップソー。寸法 外径190mm×刃数52×穴径20mm。木材の切断に。品名コード 0038-2896。対応機種 190mm丸のこ
用途木材の切断適合機種190mm丸のこ寸法(mm)外径190×刃数52×穴径20容量1枚
1枚(1枚)
1,798税込1,978
3日以内出荷

鉄工・ステンレス用チップソー黒鯱 HiKOKI(旧:日立工機)
チップソーカッタ用チップソー 黒鯱。寸法 外径125mm×刃先厚1.05mm×刃数35×穴径20mm。鉄工・ステンレスなど金属類の切断に。品名コード 0038-1481。対応機種 125mm対応チップソーカッタ
用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種125mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径125×刃先厚1.05×刃数35×穴径20
1枚
6,198税込6,818
3日以内出荷

切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm 東安
両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度60厚さ(mm)1.2砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
2,798税込3,078
3日以内出荷

電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15) ヤナセ(柳瀬)
シャープな切れ味。スピーディーな切断ができます。
付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】2.5粒度#60厚さ(mm)【基盤】1砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)105刃厚(mm)1.7
1枚
3,998税込4,398
3日以内出荷

電着ダイヤ カッター&ディスクE 100×20(15) ヤナセ(柳瀬)
シャープな切れ味。スピーディーな切断及び研磨ができます。
付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】8粒度#120厚さ(mm)【基盤】0.5砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)0.9
1枚
3,500税込3,850
3日以内出荷

EPカッター レヂトン
レヂトンEPカッター
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
1箱(10枚)
55,980税込61,578
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

溶着マルチブレードM-12 関西工具製作所
関西工具製作所溶着マルチブレードM-12
通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:2225.4厚さ(mm)3.2穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000直径(mm)300チップ高さ(mm)5
1枚
34,980税込38,478
7日以内出荷

溶着マルチブレードM-4 関西工具製作所
関西工具製作所溶着マルチブレードM-4
通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:15厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500直径(mm)105チップ高さ(mm)5
1枚
7,798税込8,578
7日以内出荷

超硬チップソー エスコ
超硬チップ。両面仕上げ(チップ自体の両面が研磨されている)なので切削抵抗が抑えられ、切断作業がスムーズになります。また、切断面が綺麗に仕上がります。
山数52最大回転数(min-1[r.p.m])4800刃厚(mm)1.6穴径(mm)20直径(mm)165
1枚
2,430税込2,673
翌日出荷

切断砥石 (FRP用) エスコ
FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。
材質FRP用切断砥石粒度#46寸法(mm)106×1.0×15穴質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800
1枚
580税込638
翌日出荷

鉄鋼用チップソー黒鯱 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)鉄鋼用チップソー黒鯱
チップソーカッタ用チップソー 黒鯱。寸法 外径150mm×刃厚1.1mm×刃数45×穴径20mm。鉄工・ステンレスなど金属類の切断に。品名コード 0038-2817。対応機種 150mm対応チップソーカッタ
用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種150mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径150×刃厚1.1×刃数45×穴径20
1枚
7,898税込8,688
翌々日出荷

鉄鋼用チップソー黒鯱 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)鉄鋼用チップソー黒鯱
チップソーカッタ用チップソー 黒鯱。寸法 外径180mm×刃厚1.3mm×刃数50×穴径20mm。鉄工・ステンレスなど金属類の切断に。品名コード 0038-2818。対応機種 180mm対応チップソーカッタ
用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種180mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径180×刃厚1.3×刃数50×穴径20
1枚
9,898税込10,888
翌々日出荷

クイックディスク (ステン用) エスコ
ステンレス、スチール用。EA819KG-14で使用して下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥粒ジルコニウム直径(mm)50
1枚
260税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切断砥石Kタイプ(軟)305mm トーケン
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度46研削材A質量(g)440主要切断材料一般鋼
1枚
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カッタネット 光陽社
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#60厚さ(mm)2砥材C/(炭化ケイ素)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)112最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,298税込4,728
7日以内出荷

トカゲレジェンド DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲレジェンド
引き継がれて50年、信頼の品質。カットスピード、カット回数とも満足する両面補強切断砥石です。
用途ステンレス・金属の切断粒度46寸法(mm)105×1.0×15硬度P砥粒WA最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,098税込2,308
5日以内出荷

ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ファントムカッター
切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。仕様乾式材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプウェーブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジェットカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジェットカッター
コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
1枚
979税込1,077
当日出荷

ジェットカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジェットカッター
コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断・溝入れに。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9618材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプセグメントタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
1枚
979税込1,077
当日出荷

ウェーブダイヤカッター トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]ウェーブダイヤカッター
切断面が綺麗!
付属品収納ケース厚さ(mm)2外径(Φmm)105穴径(mm)20(15)
1枚
1,098税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セグメントダイヤカッター トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]セグメントダイヤカッター
切断が速い!
付属品収納ケース厚さ(mm)2外径(Φmm)105穴径(mm)20(15)
1枚
839税込923
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

造作用チップソー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]造作用チップソー
一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
付属品収納ケースピッチ42P外径(Φmm)125穴径(mm)20
1個ほか
869税込956
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電丸鋸用木工チップソー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]充電丸鋸用木工チップソー
一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
付属品収納ケース厚さ(mm)1.3ピッチ24P外径(Φmm)125穴径(mm)20
1枚
749税込824
8日以内出荷

造作用チップソーブラック トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]造作用チップソーブラック
一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
ピッチ42P外径(Φmm)125穴径(mm)20
1枚
1,398税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

石膏ボード用チップソー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]石膏ボード用チップソー
ホワイトフッ素加工でバッテリーの負担軽減したチップソー
厚さ(mm)1.6ピッチ40P外径(Φmm)125
1枚
1,598税込1,758
8日以内出荷

造作チップソー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]造作チップソー
チタンコートで耐摩耗性に優れ、スムーズに切れる
付属品収納ケース厚さ(mm)1.2ピッチ42P外径(Φmm)125穴径(mm)20
1枚
1,498税込1,648
8日以内出荷

丸鋸用チップソー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]丸鋸用チップソー
いろんな素材が切れるマルチタイプ
付属品収納ケース厚さ(mm)1.6ピッチ40P外径(Φmm)125穴径(mm)20
1枚
1,098税込1,208
8日以内出荷

テーブルソー用チップソー パオック
木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。
用途木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。適合機種TBS-255PA、TBS-255PA2材質本体:炭素鋼、先端:超硬本体寸法(mm)外径255×穴径15.9×刃厚2.6本体質量(g)650刃数(p)60最高使用回転速度(min-1)6000
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷