その他分析機器レンタルの新着商品

その他分析機器レンタルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
【レンタル】自動セルカウンター FACSCOPE B CRFCB-01シリーズ レンタル CURIOSIS Inc.
高速・高精細X-Y-Z電動ステージ搭載しています。マルチフレームオートフォーカスによる高精度計測です。20μLサンプルボリュームで確実に計測できます。高機能アルゴリズムにより、様々な細胞形態に対応しています。専用ディスポーザブルチップ(4チャンネル)です。1×104~1×107cells/mLと広いダイナミックレンジです。トリパンブルーを用いた生死細胞率計測です。安全キャビネット内での利用が可能です。バーコードリーダー、テンキーパッドを使用しサンプルIDの入力が可能です。熱転写プリンターを用いて測定結果を印字出力可能です。
仕様計測速度(1チャンネル):高速モード約10秒、通常モード約20秒、高精度モード約60秒、細胞濃度:1×104~1×107 cells/mL質量(kg)5適合サイズ細胞:5~60μm外部出力UBS2.0経由(CSV形式/PDF形式)プリンター接続可能ディスプレイ5インチカラー液晶外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×285×260光学系明視野4倍対物レンズ・高性能CMOSモノクロセンサー計測方式計測手法:トリパンブルー染色サービス分類レンタル
1台
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ハンドヘルドFT-IR 4300 レンタル エスティジャパン
片手ですべて処理できる世界最小FT-IRです。非破壊、前処理無しで殆どの形体での試料現場でリアルタイム測定が可能です。
仕様レンタル付属品:専用PC、ソフトウェア測定範囲4000-650cm-1サービス分類レンタル
1台
27,980税込30,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】小型FT-IR 5500a レンタル エスティジャパン
ラボやドラフトチャンバー、車の中での測定を可能にする小型で堅牢なFTIRです。原料の受け入れ検査、異物などの測定、In-Site測定で行われる粒子数判定や粘度測定等の補助として有効です。
仕様ATRクリスタル:ダイヤモンド、ATR反射回数:1回、レンタル付属品:専用PC、装置制御ソフトウェア分解能波数:2、4、8cm-1サービス分類レンタル
1台
13,980税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】レオメーターセット MCR 302e レンタル アントンパール・ジャパン
極端な温度(-160℃~1000℃)でも、わずか1秒で測定治具のカップリングとデカップリングを片手で実施可能: 新しいクイックコネクト機構。エントリーモデルを使用して低粘度サンプルでも正確に測定: 高感度(7.5 nNm~2 nNm)。低トルクでの長時間測定でも安定した結果: MCR302eから始まったECモーター内の熱管理の改善。サンプル取り扱いとアクセサリ交換のためのスペース拡張: MCR302eから始まった作業スペースの高さ拡張。市場で唯一、死角のない360°の視野でサンプルを見ることができるトリミングミラーを搭載した装置で、サンプル前処理のミスを防ぎ、再現性の高い結果が得られます。最短の時間スケールでもサンプルの挙動変化を検出: 各測定ポイントの持続時間は1 msまで再現可能。完全な製薬コンプライアンス: RheoCompassソフトウェアに適した製薬パッケージ (21 CFR Part 11、ALCOA+に準拠した完全なデータ整合性)
仕様最小偏向角(設定値):0,05(μrad)、最大偏向角(設定値):∞(μrad)、最小角速度:0(rad/s)、最大角速度:314(rad/s)、最大速度:3000(1/min)、最小角周波数:10-7(rad/s)、最大角周波数:628(rad/s)、法線力範囲:-50~50(N)、温調システムサポートプレートあり(WESP / Space)[5]:オプション、温調システムサポートプレートなし(WSP):オプション、ベアリングと法線力センサのアクティブ熱管理:あり、ソフトウェアの遠隔操作が可能な装置ディスプレイ(機械的・電磁的干渉防止のために測定センサーから独立):あり、直接ひずみ/ストレスコントローラー:あり、TruRate(TM) / TruStrain(TM)(サンプルアダプティブコントローラー):あり、生データ表示機能(LAOS、波形):あり、法線力プロファイル(設定及び読み取り):あり、速度プロファイル、タック、スクイーズ:あり質量(kg)46周波数(Hz)最大100最小トルク(N・m)回転:1(nNm)、振動:0.5(nNm)モーター電子整流式(EC)-永久磁石同期モーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×733×586設計【ベアリング設計】空気、微細孔カーボン、【変位トランスデューサの設計】高分解能光学式エンコーダ、【法線力測定設計】360 °容量センサ、非接触、ベアリングに完全統合(US Pat. 6167752, 1996)モード【作業モード】複合モータートランスデューサ(CMT)最大トルク(mN・m)230サービス分類レンタル
1セット
51,980税込57,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル アズワン
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。コンパクトなデザインで、狭いスペースでも設置が可能です。ゲルトレイは110×60 mmと54×60 mmの2サイズをご用意しています。
付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS寸法(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60容量(mL)バッファー容量:300(MAX)電圧(V)35・50・100槽内寸法(mm)泳動槽:120×110×45入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aタイマー機能0~99分まで設定可能サービス分類レンタル
1個
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】コロニーカウンター レンタル30日 Scan(R)シリーズ InterScience
ドーム型の構造により360°の光が均一にシャーレに当たりますので、シャーレ全域のコロニーをカウントすることができます。5メガピクセルのカメラにより、高解像度の画像で解析を行います。CFR21 Part11の電子署名・監査証跡・結果の安全性に準拠しています。※別途有償で現地セッティング費用がかかります。 混釈法・表面塗抹法・スパイラル法に対応しています。コロニーと培地の色の違いを分析しコロニーではない破片などを色識別によりカウント対象から排除できます。探知されたコロニーは1秒以内に画像上に+字印でマークされ重なり合ったコロニーも自動的に分離します。データ・画像を自動的に保存しますので再カウントが可能です。
仕様多言語ソフト(付属):日本語・英語・フランス語・中国語・ロシア語材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)240×250×250質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)7/8/10アズワン品番1-1033-01-64レンタル日数(日)30PC接続USB最小コロニーサイズ(mm)0.1<カウント時間所要時間:1000コロニー/秒カメラ仕様CMOSカラーカメラ(1メガピクセル)サービス分類レンタル
1台
169,800税込186,780
8日以内出荷