【レンタル】コロニーカウンター レンタル30日 Scan(R)シリーズ

【レンタル】コロニーカウンター レンタル30日 Scan(R)シリーズ - InterScience

ドーム型の構造により360°の光が均一にシャーレに当たりますので、シャーレ全域のコロニーをカウントすることができます。
5メガピクセルのカメラにより、高解像度の画像で解析を行います。
CFR21 Part11の電子署名・監査証跡・結果の安全性に準拠しています。
※別途有償で現地セッティング費用がかかります。
混釈法・表面塗抹法・スパイラル法に対応しています。コロニーと培地の色の違いを分析しコロニーではない破片などを色識別によりカウント対象から排除できます。探知されたコロニーは1秒以内に画像上に+字印でマークされ重なり合ったコロニーも自動的に分離します。データ・画像を自動的に保存しますので再カウントが可能です。

仕様
多言語ソフト(付属):日本語・英語・フランス語・中国語・ロシア語
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
240×250×250
質量(kg)
6.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
対応OS
Windows(R)7/8/10
アズワン品番
1-1033-01-64
レンタル日数(日)
30
PC接続
USB
最小コロニーサイズ(mm)
0.1<
カウント時間
所要時間:1000コロニー/秒
カメラ仕様
CMOSカラーカメラ(1メガピクセル)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415065Scan(R)500
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする