【レンタル】小型FT-IR 5500a レンタル
ラボやドラフトチャンバー、車の中での測定を可能にする小型で堅牢なFTIRです。
原料の受け入れ検査、異物などの測定、In-Site測定で行われる粒子数判定や粘度測定等の補助として有効です。
- 仕様
- ATRクリスタル:ダイヤモンド、ATR反射回数:1回、レンタル付属品:専用PC、装置制御ソフトウェア
- 分解能
- 波数:2、4、8cm-1
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ








