【レンタル】自動セルカウンター FACSCOPE B CRFCB-01シリーズ レンタル
高速・高精細X-Y-Z電動ステージ搭載しています。
マルチフレームオートフォーカスによる高精度計測です。
20μLサンプルボリュームで確実に計測できます。
高機能アルゴリズムにより、様々な細胞形態に対応しています。
専用ディスポーザブルチップ(4チャンネル)です。
1×104~1×107cells/mLと広いダイナミックレンジです。
トリパンブルーを用いた生死細胞率計測です。
安全キャビネット内での利用が可能です。
バーコードリーダー、テンキーパッドを使用しサンプルIDの入力が可能です。
熱転写プリンターを用いて測定結果を印字出力可能です。
- 仕様
- 計測速度(1チャンネル):高速モード約10秒、通常モード約20秒、高精度モード約60秒、細胞濃度:1×104~1×107 cells/mL
- 質量(kg)
- 5
- 適合サイズ
- 細胞:5~60μm
- 外部出力
- UBS2.0経由(CSV形式/PDF形式)
- プリンター
- 接続可能
- ディスプレイ
- 5インチカラー液晶
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 166×285×260
- 光学系
- 明視野4倍対物レンズ・高性能CMOSモノクロセンサー
- 計測方式
- 計測手法:トリパンブルー染色
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ


















![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-04.jpg)





