接着剤・補修材の新着商品

接着剤・補修材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

115件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
ミユキの砂利入乾燥生コン ミユキ[コンクリート]
ミユキ[コンクリート]ミユキの砂利入乾燥生コン
水を加えて練るだけ。面倒な配合の手間が省け簡単に良質な生コンを作ることができます。普通ポルトランドセメントに砂(2.5mm以下)と砕石(6号)を混合しました。水引けが早いので、作業の能率が上がります。適正な粗粒率の砂がセメント効果を高めるため亀裂の心配がありません。長期保存が可能です(完全乾燥)。必要量の生コンが練れるので、無駄がありません。
用途土間・土台・塀などの基礎工事、フェンス・門扉・カーポート・アンカーボルト等強度を必要とする工事等。その他【出来上がり】12L分類セメント系プレミックスコンクリート内容量(kg)25危険物の類別非危険物
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ミユキの砂 ミユキ[コンクリート]
ミユキ[コンクリート]ミユキの砂
モルタル・コンクリート施工に最適な砂です。砂場やガーデニング、防水・ねかるみ・雑草防止にも最適です。
用途一般建築、家庭用。材質内容量(kg)20(約12L)使用量【モルタル】セメント10kg,砂30kg,水約6L,練上り約21L【コンクリート】セメント10kg,砂20kg,砂利30kg,水約5.5L,練上り約28L危険物の類別非危険物
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ミユキの砂利 ミユキ[コンクリート]
ミユキ[コンクリート]ミユキの砂利
コンクリート施工に最適な砂利です。ぬかるみに、水はけに、庭の敷石等にも最適です。
用途一般建築、家庭用。材質砂利内容量(kg)20(約13L)使用量【コンクリート】セメント10kg・砂20kg・砂利30kg・水約5.5L・練上り約28L危険物の類別非危険物
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ミナフォームマルマル 酒井化学工業
緩衝性・浮力性に優れ、包装資材から雑貨・土木建築など広い用途にお使いいただけるロッド(丸棒)状高発泡体です。柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。
用途緩衝材、目地材。適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)Φ11.5×200危険物の類別非危険物入数1巻
1巻
2,298税込2,528
翌々日出荷

壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro セメダイン
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。主成分変性シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.56(23℃)JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1箱(2kg×9本)
特価
17,980税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

モルタル 速乾タイプ 無収縮 モノタロウ動画あり
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5mm程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分炭酸カルシウム、普通ポルトランドセメント、硬化促進剤・調整剤、パウダーエマルジョン、有機繊維、その他グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×340×50/1袋サイズ硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10kg×2袋)
2,998税込3,298
当日出荷

ヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500g ヘルメチック
付属品刷毛付きアイボリー質量(g)500タイプ半乾性タイプ規格ガス配管用液状パッキン危険物の類別非危険物
1缶
2,498税込2,748
4日以内出荷

コーキング 替えロングノズル アイモニカ
ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。
用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
1個
199税込219
5日以内出荷

バックアップ材 角 アイモニカ
幅面が両面テープで作業がしやすい。柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途建築・土木目地材、深さ調整材。ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質ポリエチレン独立気泡グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
1袋(10本)ほか
399税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

床用接着剤 変成床ピタット アイモニカ
良好な除去性。床材の上に付着し、固まってしまっても糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。長期にわたる床拘束性。独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。床材の更新性。施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。環境にやさしい。環境にやさしいVOC対策品です。
用途木質系床材と下地の接着、床暖暖房パネルと下地の接着、床根太の接着、床束の接着。主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間(夏場)20分、(冬場)40分密度1.40±0.1[g/cm2]外観白色ペースト粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30危険物の類別非危険物
1個(600mL)
1,098税込1,208
5日以内出荷

車止め用接着剤 アイモニカ
アイモニカ車止め用接着剤
1液・常温硬化で使いやすい。チューブ容器の為、接着塗布が容易です。エマルジョンタイプなので作業が容易で火災の心配がありません。
用途車止め用コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。車庫や駐車場に最適。※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂シリコーンゴムは接着できません。灰色危険物の類別非危険物
1個(1kg)
1,498税込1,648
5日以内出荷

コーキング 替え曲りノズル アイモニカ
ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。タテ目地の作業が簡単です。
用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
1個
289税込318
5日以内出荷

バックアップ材 丸 アイネット
柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途土木建材目地材。ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質高発泡ポリエチレン危険物の類別非危険物
1個
299税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

砂利を固める水性接着剤 アサヒペン動画あり
小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。落ち葉などの掃きそうじが楽になります。シャワー状に散布できるので、作業が楽です。
用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に成分アクリル樹脂、水区分屋外用標準重ね塗り回数(回)2回塗り色(塗膜)仕上り:透明危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)1時間以上硬化時間夏期:約1日/冬期:約2日塗り面積(m2/L)5~7/軽歩行する場合は2.5~3.5塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂接着剤
1本(1kg)
1,998税込2,198
3日以内出荷

NS ニューオルマー(自然乾燥型) 12kg/箱(3kg×4) ニットー[塗装・養生・内装用品]
ニットー[塗装・養生・内装用品]NS ニューオルマー(自然乾燥型) 12kg/箱(3kg×4)
危険物の類別非危険物
1箱
4,998税込5,498
5日以内出荷

3Dシリコンゲル エルベール
エルベール3Dシリコンゲル
シリコンオイルと同様の高い透明度で固まるハーバリウム用シリコンゲル。A液とB液を混ぜることにより硬化するゲルです。シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。材質:シリコン樹脂。サイズ:1本あたり38×164×38mm。セット内容:A液、B液
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容A液、B液材質シリコン樹脂寸法(mm)1本あたり38×164×38包装形態1個:ヘッダー付袋入危険物の類別非危険物
1個(300mL)
2,380税込2,618
3日以内出荷

食品衛生法適合2液性エポキシレジン エルベール
食品衛生法適合食器の作品制作が可能なレジン。食品衛生法に適合しているため、食器の作品製作が可能です。透明度が高く、さまざまなシチュエーションで抜群の透明感と光沢を演出します。材質:エポキシ樹脂、ポリアミト。サイズ:160×100×50mm。セット内容:主液×1、硬化液×1
用途レジンアクセサリー作りやクラフト活動やワークショップに。セット内容主液×1、硬化液×1材質エポキシ樹脂、ポリアミト寸法(mm)160×100×50包装形態1個袋入危険物の類別非危険物
1個(320g)
2,800税込3,080
3日以内出荷

低臭低収縮ポリエステル樹脂 インパラ型 EpoChemical
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない低臭タイプのポリエステル樹脂です。ガラス繊維、カーボン繊維塗布時の脱泡性に優れています。エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修に最適。耐水・耐候・耐薬品性に優れ、透明性も高い商品です
用途エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修その他【硬化促進剤】PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。クリヤタイプ2液性定格時間(分)【ゲル化】20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シーラント72 信越化学工業
信越化学工業シーラント72
1成分形シリコーンシーラント(アルコールタイプ) プラスチック用。空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性のシーリング材。各種プラスチックの接着・シールに最適で、特にポリカーボネートにはプライマーなしで良好な接着性。アクリル板やガラスまわりにも使用可
用途ポリカーボネート板、アクリル板などのプラスチックまわり、金属、ガラスまわり など成分シリコーン容量(mL)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)ほか
1,698税込1,868
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

建築内装用ボンド エスコ
初期粘着力大で仮押え不要。速乾でかつ粘着保持時間長い。吸い込み少なく塗り易い。健康住宅対応。強力。トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない。速乾しながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能。JAIA 4VOC基準適合。F☆☆☆☆取得。
用途各種化粧板類の接着、各種建築内装工事、家具、木工成分クロロプレンゴム淡黄色使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)500適合材各種化粧板、硬質プラスチック、ボード、金属板と木材、スレート、PC板、コンクリート貼合せ可能時間10~30分硬化時間(時間)【完全】24~72(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL不適合軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂危険物の性状非水溶性
1缶
1,420税込1,562
翌々日出荷

断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。刷毛付き。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)500耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
1缶
4,600税込5,060
翌々日出荷

断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
幅(mm)50厚さ(mm)6長さ(m)7.5温度範囲(℃)-29~93危険物の類別非危険物
1巻
5,850税込6,435
翌日出荷

断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)180耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)1
1本
2,000税込2,200
翌々日出荷

補修ペン・アルミサッシ用 エスコ
密着性がよく耐候性に優れます。アルミサッシ、扉等のカラー補修に。入数は1本入りです。油性タイプ。
幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140ツヤ有6ブロンズ質量(g)25内容量(mL)13危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
1個
1,410税込1,551
翌々日出荷

嫌気性接着剤用ハンドポンプ エスコ
ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。
材質PP、POM質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8操作手動接着剤ロックタイト嫌気性接着剤危険物の類別非危険物
1個
6,250税込6,875
翌日出荷

型取り用シリコンゴム エスコ
ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ワックス、石こう、低融点合金などで複製をつくる場合の型取り母型用として適しており、原型の形状を忠実に再現します。主剤と硬化剤を混合し、注型することにより短時間でゴム母型をつくることができます。作業時間および硬化時間の調節が可能です。離型性に優れているため、石けん水、ワックスなどの離型剤が不要です。収縮率が小さく、寸法安定性が良好です。硬化時に発熱しないため、原型に悪影響を与えません。流動性に優れているため、指紋や木目のような微細なものでも原型を忠実に再現できます。作業性に優れています。
その他【作業可能時間】30分(25℃)成分シリコーンゴム白 (硬化後)使用温度範囲(℃)-60~250内容【主剤】1kg【硬化剤】10g硬化時間(時間)8(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL混合比主剤 100:硬化剤 0.5危険物の性状非水溶性
1缶
8,180税込8,998
翌々日出荷

瞬間接着剤 (金属用) エスコ
主に金属の接着に適し、そのほかゴム、プラスチックにも速やかにセット可能なタイプです。低粘度タイプの汎用瞬間接着剤です。剪断強度:20~30(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途主に金属用その他【可使時間】20~40秒成分シアノアクリレート系透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)70~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
1本
1,670税込1,837
翌々日出荷

瞬間接着剤 (多孔質材用) エスコ
エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。ゴムと金属にも適しています。剪断強度:18~26(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途主に多孔質材料その他【可使時間】50~100秒成分シアノアクリレート系透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)【ジェル】15000~40000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
1本
2,950税込3,245
翌々日出荷

発泡ウレタンフォーム エスコ
吹き付け、充填共用。速硬化型。断熱・結露防止・充填・吸音・補修工事に。指定VOCを含まないので安心です。ショルダーストラップを採用。JAIA F☆☆☆☆。2液エアゾールタイプ。天井面への施工は不向きです。肩にかけて持ち運べる軽量・コンパクトな使い切りタイプ。発泡体積:20~25L、厚み15mmで約1.5m2。
クリーム内容量(g)724耐熱温度(℃)-50~80硬化時間(分)4~5施工温度(℃)5~35危険等級液温(℃)~20危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量323mL危険物の性状非水溶性
1個
23,800税込26,180
翌々日出荷

先細注入ホース エスコ
入数:12本。先細注入ホース。注入・充てん時にご使用いただけるホースです。
長さ(cm)25外径(mm)4.5危険物の類別非危険物
1組(12本)
2,230税込2,453
翌日出荷

配管シールスティック エスコ
スティックタイプの金属配管シール剤。適度な潤滑性により、締め付け作業時のカジリを防ぎます。金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止します。低強度のシール剤で取り外しが容易です。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-55~150内容量(g)19硬化時間(時間)24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量19g
1個
3,930税込4,323
翌日出荷

配管シール剤 (上水・給湯用) エスコ
ペースト状。ヘラ、ノズル付き。防カビタイプのため、水回りの目地シールとしても使用可能。日本水道協会の規格JWWA K 161規格品で、水道施設用、給水装置用および給湯用の配管等、水回り用の配管ねじ部のシール剤として高いシール性を発揮します。無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤なので、人体に優しく環境に配慮した製品です。
用途水道施設用配管・給水装置用配管・給湯用配管等のねじ部のシール、各種部材のシール・充填接着、各種目地部のシール・接着成分シリコーン使用温度範囲(℃)-30~120内容量(g)140施工温度(℃)5~35危険物の類別非危険物
1本
3,380税込3,718
翌日出荷

鉄補修パテ (水中硬化/耐摩耗・耐衝撃) エスコ
硬化時間が長く、耐衝撃性に優れています。高い耐衝撃性、耐摩擦性。硬化後の弾性にも優れ、柔軟な補修が必要な箇所での使用に。水中や濡れた表面でも硬化します。
使用温度範囲(℃)15~40内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~160可使時間(分)30引張強度(MPa)31完全硬化時間36時間粘度(mPa・s)550硬化時間(時間)12(強度80%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:83曲げ強度(MPa)50標準使用量(kg/m2/回)1.5
1個
27,500税込30,250
翌日出荷

鉄補修パテ エスコ
タンクの腐食損傷やピッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に使用できます。Devcon A 相当品。DNV認証品。垂直面にも塗布できます。腐食による損傷や孔食の除去、穴や吹き抜けの修復に使用できます。溶接のように熱変形が発生しないため、溶接の代替として使用できます。
付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋。ダークグレー容量(g)500(主剤:453、硬化剤:47)耐圧(MPa)80耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60(20℃)引張強度(MPa)41粘度(mPa・s)850硬化時間(時間)6(強度80%) / 24(強度100%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:10標準使用量(kg/m2/回)2.6
1個
9,030税込9,933
翌日出荷

透明エポキシ樹脂 エスコ
エポキシ樹脂。液体。透明に硬化するパテです。特別な配合により、最大90mmの厚い層を形成できます。ひび割れた表面(凹凸の表面)をコーティングし、損傷から保護するために使用できます。粘度が低く、安定性が高く、耐衝撃性、耐湿性、耐紫外線に優れています。研削、やすり、穴あけなど、手作業・機械問わず、どちらにも使用できます。特に、光が強い場面での用途に適しています。ほこり、汚れ、油等を取り除いてからご利用ください。家具の作成、見本市の建設、ヨットやボートの製造、木材加工、美術品や工芸品、またはガーデニングや造園など、幅広い用途に適しています。保存期間:お届け日から未開封で18~28℃の場所で保管して36か月(※開封後は6ヵ月以内にご使用ください)。
付属品混合用ヘラ、手袋透明使用温度範囲(℃)20~25内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~120完全硬化時間14日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量162mL硬化時間4日(強度50%)可使時間(時間)30~35危険物の性状非水溶性
1個
11,800税込12,980
39日以内出荷

変成シリコンコーク エスコ
入数:10本。透明なので施工部を気にせず使用可能。表面硬化が速い。下地材料への接着性良好。耐候性。はっ水汚染が少ない。
用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地、一般建築物の内外装目地、色が異なる部位にまたがる施工、施工部を目立たせたくない部位に材質変成シリコン樹脂系透明使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)320耐熱温度(℃)-30~90可使時間(分)20(20℃)完全硬化時間(23℃)3日以上 (23)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3200g
1箱(10本)
18,200税込20,020
4日以内出荷

リペアースティック (鉄) エスコ
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。耐高圧、耐摩耗性に優れています。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に。
材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤ダークグレー使用温度範囲(℃)10~35硬度ショア―D:75容量(g)57連続使用時間(分)4(25g/20℃)剪断強度(N/mm2)4.1(20℃、7日後)耐熱温度(℃)完全硬化後:-50~120 / 一時的:150硬化時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)10(20℃)対象鉄用硬化時間(時間)【完全】24(20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80
1本
2,060税込2,266
翌日出荷

リペアースティック (マルチ) エスコ
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます。水中硬化します。NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
用途多目的用使用温度範囲(℃)10~40耐熱温度(℃)-25~120 / 一時的:150可使時間(分)4硬化時間(分)60指触乾燥時間(分)15完全硬化時間24時間強度【せん断】6.5(20℃、7日後)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)40
1個
4,100税込4,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モルタル・コンクリート補修材 エスコ
水と混ぜるだけで、簡単な手順での施工が可能です。プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修が出来ます。粘土のような状態から形成していくので綺麗に仕上がり、補修箇所が目立ちにくい。
成分アクリル樹脂ポリマーセメントグレー (コンクリート色)使用温度範囲(℃)5~25硬化時間(分)60( 夏場で1~2、冬場で6~7)(23℃の場合)内容量(kg)1危険物の類別非危険物施工面積(m2)【厚さ1mm】0.57【厚さ2mm】0.28
1袋
3,530税込3,883
翌日出荷

ガスケットペースト (PTFE) エスコ
フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能型です。フランジやネジのシール性が向上します。
使用温度範囲(℃)260最高使用温度(℃)260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール容量(cc)65危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)(2m2チューブ)50
1本
6,060税込6,666
翌日出荷