ドライバー/ビットの新着商品

ドライバー/ビットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

231件中 140
キャンペーン情報RSS配信
細軸プラスドライバー SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)細軸プラスドライバー
一般的な先端#2ドライバーより軸径が細いです。
1本
729税込802
翌日出荷

スクエア両頭ビット ベッセル
特殊形状でアンビルへの食い込み解消。
用途サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
1セット
379税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジレスQセット エンジニア
エンジニアネジレスQセット
ネジモグラソケットとヘックスソケットの各6個セット。
1セット
10,980税込12,078
6日以内出荷

ネジレスQセット エンジニア
エンジニアネジレスQセット
ネジモグラソケット(DWZ-403~410)の6個セット。
1セット
8,298税込9,128
6日以内出荷

ネジレスQセット エンジニア
エンジニアネジレスQセット
ネジモグラソケットとヘックスソケット、アタッチメントのセット。
1セット
14,980税込16,478
6日以内出荷

ネジモグラ ソケット 対辺8.0mm エンジニア
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
1,498税込1,648
6日以内出荷

ネジモグラ ソケット 対辺6.0mm エンジニア
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷

ネジモグラ ソケット 対辺5.0mm エンジニア
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷

ネジモグラ ソケット 対辺4.0mm エンジニア
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷

ネジモグラ ソケット 対辺3.0mm エンジニア
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷

ネジモグラ ソケット 対辺10.0mm エンジニア
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

ドライバーハンドル KTC
1個
1,290税込1,419
翌々日出荷





電工ドライバー TRUSCO
グリップの底部をボール型に設計したため、ネジを回しやすくなっています。
1本
599税込659
当日出荷

”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(2枚刃) TRUSCO
独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着が減少しました。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部には、ドライバービットを付属しております。軸折れ時は、市販ドライバービットにワンタッチで交換出来ます。プロ仕様(電設、設備用)でサイズ設定しています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。
1本
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

60°モミメン用チップ チップ 富士元工業
トラスコ品番188-3402適合機種60°モミメン材質微粒子超硬コーティング無しコーナー数2
1箱(12個)
27,980税込30,778
当日出荷

P.C柄レギュラーマイナスドライバー BROWN
一般普及型のマイナスドライバーです。
トラスコ品番709-4896全長(mm)195軸長(mm)100刃先6.3×0.8
1本
279税込307
当日出荷

ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所)
グリップ後部に強固な尻金がついているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。材質軸部、特殊鋼
1本
559税込615
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチ ナットセット機 ナットドライブX コノエ
ナットのワンタッチセット機です。ボルトを機械に差し込むだけで瞬時に一定間隔のナットセットが可能です。ナットの深さ調整は自由にできます。
用途軽天、電設の全ねじのナットセットに。建築ボルト、セパレーター、カットボルト等のナットセットに最適。六角ナット1種及び2種用。トラスコ品番697-8504幅(mm)240高さ(mm)310奥行(mm)400電源(V)100ねじサイズW3/8 or M10(対辺17のもの)
1台
129,800税込142,780
5日以内出荷

六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品 エイト
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番711-3179材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)全長(mm)56差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)7ビット寸法(mm)長さ:27
1個
939税込1,033
8日以内出荷

NKビット NK31ビット2X4X100 10本入り(78222) 日東工器
5mm六角シャンク適合ビットです。
トラスコ品番697-6709全長(mm)100シャンク径(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,998税込2,198
5日以内出荷

NKビット NK31ビット2X4X70 10本入り(87998) 日東工器
5mm六角シャンク適合ビットです。
トラスコ品番697-6713全長(mm)70刃先[[+]]2シャンク径(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,698税込1,868
5日以内出荷

ダイヤモンド龍靱ビットセット ANEX
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落としません。ダイヤモンド龍靭ビット5本とビットホルダーのセットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻りのネジ回し作業に。トラスコ品番708-3305セット内容5本(ADRS-1110、ADRS-2065、ADRS-2085、ADRS-2110、ADRS-2150、ABHB-5CW)材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂、ホルダー:TPEシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
3,198税込3,518
当日出荷

ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)
1セット(61点)
特価
16,980税込18,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パームグリップドライバー ハンギング (-)6×100mm Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm
1個
509税込560
3日以内出荷

パームグリップドライバー ハンギング (+)2×100mm Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(+)NO.2×100mm
1個
509税込560
3日以内出荷

パームグリップドライバー (-)1.0×6.3 Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm
1個
399税込439
3日以内出荷

パームグリップドライバー (+)2×100mm Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(+)NO.2×100mm
1個
399税込439
3日以内出荷

精密ドライバーセット はくでん
ビット、ドライバーハンドル、延長シャフト、分解補助工具などをまとめたセットです。プラス、マイナス、トルクス、六角、Y字、星形など、電子機器で使用頻度の高いビットを多数付属しています。?小径ビットを中心に構成されており、精密機器や小型機器の分解・組立作業に適しています。?ビットはマグネットで保持され、ねじの脱落防止や作業性向上に配慮しています。?奥まった場所や角度のある位置のねじにも対応しやすい構成です。グリップ部は手にフィットしやすく、回しやすさを考慮した形状です。?専用ケースにより、ビットや工具を整理して保管・持ち運びできます。一部の部品は生産ロットによって配色が異なる場合がございます。
材質【ビット】炭素鋼全長(mm)150質量(g)540ビット115点
1個
2,098税込2,308
欠品中

ネジレスQセット エンジニア
エンジニアネジレスQセット
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットとヘックスソケット、ハンドル&アタッチメントのセット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使用できる細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質高密度ポリエチレン(ケース)質量(g)1707差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)300×190×60適合ねじ(mm)対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0(六角穴付きボルト)入数16
1式
15,980税込17,578
翌日出荷

Miniネジキャッチ エンジニア
エンジニアMiniネジキャッチ
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。全長16.2mmのミニサイズで、電動工具用などの短いビットに使用できます。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。磁化したドライバーの脱磁もできます。
用途設備機器やOA機器のメンテナンスに材質PC幅(mm)13全長(mm)16.2高さ(mm)14.2質量(g)4適合サイズ(mm)4~6.35
1式
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニラチェットドライバ KTC
先端ビット交換式のラチェットドライバ。狭い箇所での作業性が良いコンパクトサイズ。ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能です。ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用できます。軸対辺6.3mmのビットが使用可能です。
セット内容本体,ビット(クロスNo.0,No.1,No.2,No.3/マイナス5mm,6mm/六角3mm,4mm,5mm,6mm),ビットホルダー全長(mm)107質量(g)115差込角(sq.)6.35ギヤ歯数40枚
1丁
3,398税込3,738
5日以内出荷

システムドライバー2 switz tool
6種類のビットを内蔵、内部で交換できる便利機能ドライバーです。ハンドル内にヘクスローブの10・15・20・25・27・30の6種類のビットが内蔵されたドライバーです。内蔵されたビットをスライドして使用するため、ビット紛失の心配もありません。
用途ネジ締め・緩め作業。仕様6本組セット内容T10,T15,T20,T25,T27,T30材質ビット:クロムバナジウム鋼,グリップ:ガラス繊維入強化ナイロン
1本
1,698税込1,868
当日出荷

システムドライバー2 switz tool
6種類のビットを内蔵、内部で交換できる便利機能ドライバーです。ハンドル内に+1、+2、+3、-4、-5、-6の6種類のビットが内蔵されたドライバーです。内蔵されたビットをスライドして使用するため、ビット紛失の心配もありません。
用途ネジ締め・緩め作業。仕様6本組セット内容+1,+2,+3,-4,-5,-6材質ビット:クロムバナジウム鋼,グリップ:ガラス繊維入強化ナイロン
1本
1,698税込1,868
当日出荷

トルクストーションビット エイト
瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。
用途トルクスねじの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。寸法(mm)【溝位置】9・13先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1個(1本)ほか
269税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

六角トーションビット エイト
瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。
用途六角穴付きボルトの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。先端形状六角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1個(1本)ほか
249税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)六角軸ビットジョイント
ドリルとビットをクイックチェンジできる商品です。
用途ドライバービットを付けたまま、ドリル作業ができます。軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)48使用可能機種ドリルドライバー、インパクトドライバー本体サイズ(mm)13×13×55
1個
869税込956
4日以内出荷