制御機器の新着商品
「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
長さ(m)3
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P レセプタクル
適合機器DAFXIH-CAB・DQCABR2-H
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB/RS-232C
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
長さ(m)5
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-422
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付き
セット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内、(オプション)DGOT-UC2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ
適合機器DIFU-RS24A
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-232C
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
長さ(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B
適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700
プロトコルUSB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
翌々日出荷
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN8P プラグ
適合機器MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-422
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
長さ(m)2
コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B
適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700
プロトコルUSB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
長さ(m)5
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-422
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ
適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-232C
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
適合機器MELSEC iQ-Fシリーズ(RJ-45)
通信方式USBイーサネットコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔有線LAN
通信速度~1000MbpsRJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
長さ(m)3
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-422
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN6P プラグ
適合機器三菱シーケンサ MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPU、三菱表示器GOTシリーズ
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-232C
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
長さ(m)5
プロトコルUSB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B
適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700
プロトコルUSB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥739
税込¥813
翌々日出荷
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔RJ-45
適合機器インバータ FREQROL
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-485
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付き
セット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ
適合機器GOT1000/A900/F900(D-SUB9P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-232C
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。30A→60Aへ容量増。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
仕様付属装置/端子カバー:標準装備
形状表面形
色アイアングレー(標準色)
取付方式表面取付
定格電圧(V)100
接続方式表面接続
相線式単相3線式
機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
仕様付属装置/端子カバー:標準装備
形状表面形
質量(kg)0.6
色アイアングレー(標準色)
取付方式表面取付
定格電圧(V)100
定格電流(A)30
接続方式表面接続
相線式単相2線式
機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。30A→60Aへ容量増。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
仕様付属装置/端子カバー:標準装備
形状表面形
色アイアングレー(標準色)
取付方式表面取付
定格電圧(V)200
接続方式表面接続
相線式三相3線式
無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能。閏年自動補正機能搭載。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間性(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)
質量(g)190
取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)
定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75
制御24時間制御
設定方式【カレンダ・時計】時、分、【動作数】最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分
周波数50/60Hz共用
使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)
消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)
制御周期24時間
停電補償累積停電期間 5年間
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能。カレンダー機能・閏年自動補正機能搭載。週単位のプログラム制御。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)
質量(g)190
取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)
定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75
制御24時間制御
設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【動作数】各可変パターンごとに最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分
周波数50/60Hz共用
使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)
消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)
制御周期週間
停電補償累積停電期間 5年間
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。2回路とも24時間制御。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)
質量(g)200
取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms)
定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75
制御24時間制御
設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【動作数】各可変パターンごとに最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分
周波数50/60Hz共用
使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)
消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)
制御周期週間
停電補償累計停電期間 5年間
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。2回路とも24時間制御。うち1回路で、パルス出力、サイクル出力が可能。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)
質量(g)200
取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms)
定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75
制御24時間制御
設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【サイクル制御】有(ON,OFF時間各1~90分)、【パルス出力】有(1~90秒)、【動作数】2回路合計最大20動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分(サイクル1~90分,パルス1~90秒)
周波数50/60Hz共用
使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)
消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)
制御周期24時間
停電補償累計停電期間 5年間
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能。閏年自動補正機能搭載。ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間性(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)
質量(g)190
取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量 /抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量 /誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)
定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75
制御ソーラー制御
設定方式【カレンダ・時計】年、月、日、時、分、【タイマー動作】1動作(任意時刻の「入」「切」組合せ)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】最大2動作(日没「入」,夜間定時「切」,早朝定時「入」,日出「切」)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分
周波数50/60Hz共用
使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)
消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)
制御周期24時間
停電補償累積停電期間 5年間
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1台2役/ソーラー制御を2回路内臓。購入後24時間制御への切替も可能です。回路1/1日1動作(1組)回路2/1日最大10動作(10組)の設定が可能です。無通電状態でも設定ができます。/盤に取り付ける前や停電中などの無通電状態でも、あらかじめ手元で設定可能です。カレンダー/年・月・日を入力するだけで、曜日の設定が不要です。また、閏年自動補正機能により、いつでも正しい日にちを表示します。ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能/日出・日没時刻によらず、定時ON/OFF制御が可能です。わかりやすい操作性/「入」、「切」を組み合わせて表示・設定します。大型液晶表示器により、設定の時も見やすく操作が簡単です。夏時間制(サマータイム)対応/サマータイムが、導入されても大丈夫です。ボタンを1回押すだけで、時間を1時間進め、もう1回押すと、1時間戻します。
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)
質量(g)200
取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms以下)
定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75
制御ソーラー制御またはソーラー制御+24時間制御
設定方式【カレンダ・時計】年、月、日、時、分(曜日は設定不要)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】各回路最大2動作(日没「入」、夜間定時「切」、早朝定時「入」、日出「切」)、または出力2が24時間制御時各回路最大10動作(「入」「切」組合せ)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分
周波数50/60Hz共用
使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)
消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)
制御周期週間(曜日選択)
停電補償累積停電期間 5年間
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!全て検定取得が可能。計量値表示はLCD 表示設定ボタンにより4 方向に切り替え可能。表示バックアップ機能を追加、停電時でも指針値表示が可能。赤外線通信を標準装備、接触式通信ポートにより計器の設定内容。計測データの読み出しが可能(オプションの赤外線通信機器が必要)
仕様付属装置/端子カバー:標準装備
質量(kg)0.5
タイプ標準品、(BL タイプ)
取付方式表面取付
接続方式表面接続
材質記名板:PVC(白)
形状1段
色赤
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)500
端子間ピッチ(mm)4.2
温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下
材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0
準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)
電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2
相対湿度45~85%
定格インパルス耐電圧(kV)6~8
定格通電電流(A)6,9,13,17,24
周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)
結線方式スプリングロック
材質(スプリング)SUS
材質(導電板)銅
適合圧着端子DIN46228-4準拠
絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0
構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3
電線むき長さ(mm)10~11
耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
分散型電源システム用
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください
質量(kg)単体:0.49
規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
フレームサイズAF:60
定格電流(A)60
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護
過電流引出方法完全電磁式
端子構造圧着端子用M6
定格遮断容量(kA)AC100/200V:5
定格感度電流(mA)30
適合電線max.22
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(V)AC100/200
寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
種類ML-直付点灯
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
形状丸型
軸の形状適用:Φ6ローレット
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3482
アズワン品番65-7628-47
急制動/急減速や頻繁に運転停止を繰り返したいときに、設置してください。
回生運転/巻き上げ下げなど、回生運転を行いたいときに、設置してください。
仕様圧着コネクタのタイプ:同軸●コンタクトサイズ:60●シリーズ:X.FL
色(本体)オフホワイト