制御機器の新着商品

「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5,727件中 641~680件






カナレ電気SPXプレート
SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1箱(100個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
質量(kg)7.3/100m シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上) 外径(mm)7.7 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/1.05A 導体外径(Φmm)内部:1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗外部:0.8/100m、内部:2.1/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):17.7 静電容量(pF)55/m
1巻(100m)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。撚り線構造の内部導体と高密度編組シールドで、耐久性に優れます。シースは柔らかく丈夫なPVCを採用しました。V-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
絶縁体ポリエチレン 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。編組にすずめっき銅被覆アルミ線を採用した、軽量タイプの固定配線用ケーブルです。L-2.5CHDに比べて約30%軽量で、中継車等の重量対策に効果的です。減衰量はL-2.5CHDと同等です。銅被覆アルミ編組の接続方法は、銅編組と同様です。銅被覆アルミ線の特性上、L-2.5CHDに比べ、コネクタとの接続強度が弱くなります。
質量(kg)1.8/100m シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TCCA/6/16(95%以上) 外径(mm)4.2 シース厚(mm)0.4 導体構成(本/mm)1/0.59A 導体外径(Φmm)内部:0.59 絶縁体外径(mm)2.59 導体抵抗外部:2.2/100m、内部:6.7/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):30.2 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無線通信などに用いられているケーブルです。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低減衰タイプです。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。L-5DFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
特性インピーダンス(Ω)50 静電容量(pF)84/m
1巻(100m)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上) 外径(mm)7.7 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/1.20A 導体外径(Φmm)内部:1.2 絶縁体外径(mm)4.9 導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):15.6 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無線通信などに用いられているケーブルです。二重編組シールドで遮蔽効果を高めました。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。
特性インピーダンス(Ω)50 静電容量(pF)100/m
1巻(100m)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
質量(kg)7.1/100m シールド(編組密度:(mm/持/打(%::銅ラミネートテープ+0.12TA/8/24(91%以上) 外径(mm)7.7 シース厚(mm)0.75 導体構成(本/mm)1/1.35A 導体外径(Φmm)内部:1.35 絶縁体外径(mm)5.55 導体抵抗外部:1/100m、内部:1.3/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(6GHz、1.5GHz、750MHz):39.5、19.0、13.3 静電容量(pF)52/m
1巻(100m)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
特性インピーダンス(Ω)75 静電容量(pF)67/m
1巻(100m)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
質量(kg)2.6/100m シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.12TA/7/16(95%以上) 外径(mm)4.2 シース厚(mm)0.5 導体構成(本/mm)1/0.59A 導体外径(Φmm)内部:0.59 絶縁体外径(mm)2.59 導体抵抗外部:1.7/100m、内部:6.7/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):30.2 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
長さ(m)100 チャンネル数5Ch 絶縁体発泡ポリエチレン 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。二重編組シールドを施しシールド効果を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
シース厚(mm)1.1 特性インピーダンス(Ω)75 静電容量(pF)67/m
1巻(100m)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
絶縁体発泡ポリエチレン 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)ほか
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

河村電器産業L型基礎ボルト VP15
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
セット内容ボルト、平座金、ナット各4個
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
長さ(m)100 チャンネル数4Ch
1巻(100m)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス 長さ(m)50 チャンネル数16Ch コネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
1本(50m)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス 長さ(m)30 チャンネル数16Ch コネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
1本(30m)
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R460 質量(kg)36.1 長さ(m)50 外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D) チャンネル数16Ch ケーブルL-4E3-16P コネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
1巻(50m)
349,800 税込384,780
翌々日出荷

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02 形状メス-メス 質量(kg)4.3 タイプL-4E3(電磁シールドタイプ) 長さ(m)5 チャンネル数24Ch ケーブルL-4E3-24P コネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
1本(5m)
129,800 税込142,780
14日以内出荷

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:FC-01、FC-02、バレルアダプタ:FK-AD2-R 形状メス-オス 質量(kg)2.6 タイプL-4E3(電磁シールドタイプ) 長さ(m)5 チャンネル数16Ch ケーブルL-4E3-16P コネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
1本(5m)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス 長さ(m)10 チャンネル数24Ch
1本(10m)
99,980 税込109,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス 長さ(m)30 チャンネル数12Ch
1本(30m)
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380 質量(kg)20.6 長さ(m)30 外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D) チャンネル数12Ch ケーブルL-4E3-12P コネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
1巻(30m)
239,800 税込263,780
翌々日出荷

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03 形状メス-メス 質量(kg)4.8 タイプM2 長さ(m)10 チャンネル数32Ch ケーブルM202-32AT コネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
1本(10m)
119,800 税込131,780
14日以内出荷

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03 形状メス-メス 質量(kg)21 タイプM2 長さ(m)50 チャンネル数32Ch ケーブルM202-32AT コネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
1本(50m)
229,800 税込252,780
14日以内出荷

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス 長さ(m)50 チャンネル数24Ch
1本(50m)
189,800 税込208,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R460 質量(kg)34.6 長さ(m)30 外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D) チャンネル数24Ch ケーブルL-4E3-24P コネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
1巻(30m)
399,800 税込439,780
14日以内出荷