制御機器の新着商品

「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5,930件中 761~800件
1枚
529 税込582
5日以内出荷

人体など熱源の移動を検知してリレーをON/OFFさせるキットです。センサーライトなどの製作にお使いいただけます。 このキットはリレーと焦電型赤外線センサー及びタイマーICを使用しています。人体などから発する熱源赤外線に反応して、一定時間リレーを使い負荷回路をON/OFFする事が出来ます。センサー基板とタイマーリレー基板は分離式で、3本の線で接続します。センサー基板はケースなどに組み入れる事が可能です。リレー基板のVR2を調整することにより、リレー駆動時間を1~15秒の間で変更できます。 設置方法:検出器は半球レンズの中央に取り付けてください。KDS1の先端から約12mm離す必要があります。検出器は直射日光の下や外気に触れる場所などに放置しないでください。
関連資料(1.31MB)
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

高性能な降圧スイッチングギュレータICの評価ボード 3チャンネルで高効率の同期整流型降圧DC/DCコンバータと1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵した、 ルネサスエレクトロニクス製のスイッチングレギュレータRAA230409を評価するためのボードです。RAA230409の入出力端子やモニタ用端子をピン端子に引き出してあるので、 テストクリップなどを接続して簡単に利用できます。 ジャンパピンを設定して、出力チャンネル毎の動作切り替えなどを設定できます。外部抵抗による設定で、各チャンネルごとに出力電圧を変更できます。 RAA230409は4出力を1パッケージにした電源IC 1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵 タイマラッチ式過熱保護回路内蔵 復帰式低電圧誤動作防止回路内蔵
関連資料(1.24MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ホコリや異物の侵入による接続不良や端子部の損傷から守る。柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!。アンダーソンコネクターに通すだけ!。ケーブルストラップでカバーの紛失防止に
材質シリコンゴム 対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
1式
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき設置することが義務付けられている航空標識灯です。
1個
269,800 税込296,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックリモコンリレー 片切
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

東芝ライテックリモコンリレー 両切
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.54MB)
1個
579 税込637
10日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)短絡板
絶縁なし
用途各端子の渡り配線必要時にご使用ください。 適合機種インターフェイスターミナル4点ユニットリレー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

横幅18mm(1極品) UL 489対応。機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応。IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
用途UL登録品 仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A 付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT) 種別14M723 質量(kg)表面形製品:0.15 容量定格遮断:中・汎用品(S) 極数1 外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70 規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得 適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE 定格電圧(V)[UL]AC240、DC60 フレームA:50 定格絶縁電圧(V)440 定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50 接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N) EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 クラス汎用品(S) RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60 最大電圧(V)適合:AC200級 短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5 アイソレーション適合適合
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

日清紡マイクロデバイス照度センサー
単体のフォトトランジスターです。アンプやコンパレータ回路は集積されていません。回路次第でアナログ・デジタル両方に応用可能です。
仕様暗電流最大:0.1μA ピーク波長(nm)560(typ) 電流(mA)光電流IL:10 動作温度(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.25MB) 許容損失(mW)150 上昇時間(μs)10 降下時間(μs)10
1個
84 税込92
5日以内出荷

温湿度データを無線で送るセンサユニット どこでも簡単に設置でき、設定も容易な無線センサユニットです。マルチホップと暗号化通信に対応した920MHzの無線モジュールIM920sLを搭載しています。親機として、LTEブリッジ IX920sL-LTEやIoTサーバIX920sL-WF1のほかに、PCや組込みマイコンが使用可能です。 長距離通信で採用実績が豊富なIM920sLを内蔵 ケーブル敷設が不要で、設置が容易 設定が簡単ですぐに使える 屋内において長期間安定に運用ができるセンサを採用
関連資料(1.95MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

両端丸ピンの1列ピンプラグです。 9ピン
関連資料(0.11MB)
1個
90 税込99
5日以内出荷

両端丸ピンの1列ピンプラグです。 4ピン
関連資料(0.11MB)
1個
90 税込99
5日以内出荷

両端丸ピンの1列ピンプラグです。 20ピン
関連資料(0.11MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷

インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
1本
699 税込769
5日以内出荷

インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクタ(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
関連資料(0.05MB)
1本
599 税込659
5日以内出荷

インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
1本
749 税込824
5日以内出荷


寸法(mm)6.2×6.3×3.0 直流抵抗(max)0.225Ω 関連資料(0.17MB) インダクタンス(μH)47(許容差±20%)
1個
129 税込142
5日以内出荷

寸法(mm)6.2×6.3×3.0 直流抵抗(max)0.168Ω 関連資料(0.17MB) インダクタンス(μH)33(許容差±20%)
1個
129 税込142
7日以内出荷

1個
219 税込241
5日以内出荷

旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。 ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。 回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。 増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。
その他電流:【入力バイアス】70nA 電源電圧(V)4~18 定格電源電流1.8mA(Vcc=±15) 回路数1回路 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~+70 オフセット電圧(mV)2
1個
319 税込351
5日以内出荷

備考CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~+70 パッケージPDIP-8 動作電圧(V)2~15 最大周波数(MHz)【発振】2.1
1個
299 税込329
5日以内出荷

その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz 入力JFET 電源電圧(V)±18 定格電源電流3.6mA(Vcc=±15) 回路数2回路 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~+70 パッケージDIP-8 オフセット電圧(mV)1
1個
439 税込483
5日以内出荷

Texas InstrumentsロジックIC
機能カウンタ、10進 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)3~18
1個
219 税込241
5日以内出荷

小さな白色LEDのバックライトです(Sサイズ: 12×40mm) インバーターが不要なので気軽に使えます
1個
499 税込549
5日以内出荷

小さな白色LEDのバックライトです(Mサイズ: 23×75mm) インバーターが不要なので気軽に使えます
1個
669 税込736
5日以内出荷

高精度サーミスタです。 許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
その他【B定数】4013K±1% 使用温度範囲(℃)-50~+110 抵抗値20kΩ±1%(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 熱時定数(25℃)15s(静止空気中) 熱放散定数(mW/℃)2/25℃ パッケージサーミスタラジアル2 定格電力(mW)10(25℃)
1個
219 税込241
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

表面実装部品取り付けキット(SMX-22)専用のクリームハンダ(共晶タイプ)です。 従来品より濡れ性がよくなり、はんだホールが発生しにくくなりました。
材質Sn 63%、Pb 37% 寸法(mm)140×200×20(包装を含む、約) 容量NET:5g 質量(g)17(包装を含む、約) 温度(℃)固相:+183、液相:+183 型番SMX-H05A 粒径(μm)20~38 融点(℃)SMX-Hシリーズはんだ:+183 入数1個
1個
2,598 税込2,858
11日以内出荷

保存温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/W ピーク逆電流(μA)10 ピーク順方向電圧(V)1.0 最大順方向電流(A)1.57 整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃) サージ電流(A)45 接合温度(℃)-40~+150
1個
30 税込33
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅行や出張に!プラグ収納式でかさばらないUSB-Aアダプター!。シンプルで使いやすいUSB-A対応の充電アダプターです。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、旅行や出張など持ち運びに便利です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたモカカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。
セット内容本体のみ 材質ポリカーボネート 寸法(mm)45×26×62(プラグ展開時)、45×26×45(プラグ収納時) モカ
1個
637 税込701
3日以内出荷

旅行や出張に!プラグ収納式でかさばらないUSB-Aアダプター!。シンプルで使いやすいUSB-A対応の充電アダプターです。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、旅行や出張など持ち運びに便利です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。
セット内容本体のみ 材質ポリカーボネート 寸法(mm)45×26×62(プラグ展開時)、45×26×45(プラグ収納時) ピンク
1個
637 税込701
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ACアダプタ TypeC 20W PD対応
PD対応でスピーディーに充電!シンプル設計の20W ACアダプター!。20W出力のPD対応USB Type-Cポート搭載ACアダプターです。スマートフォンやタブレットを効率よく短時間で充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。軽量コンパクト設計で、自宅・オフィス・旅行先でも快適に使えます。
セット内容本体のみ 材質PC 寸法(mm)70×46×26
1個
800 税込880
3日以内出荷