制御機器の新着商品

「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5,161件中 801~840件
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
形状F(メス)-F(メス) タイプ中継タイプ 入数20個
1箱
21,980 税込24,178
翌々日出荷

BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは4GHzまで1.1以下と高性能です。
形状BNC(メス)-BNC(メス) タイプ中継タイプ 入数20個
1箱
17,980 税込19,778
翌々日出荷

75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)。*パネルジャックタイプ(~1GHz)。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉。フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
入数20個
1箱
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。破損防止構造の埋め込みタイプです。フランジは、ITTキャノン製XLR-F77タイプと同サイズです。
形状BNC(メス)-BNC(メス) タイプ中継タイプ 入数20個
1箱
21,980 税込24,178
翌々日出荷

特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
入数20個
1箱
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気ブラシパネル
種別背面に束線ホール43穴 (4×20mm) 材質ポリプロピレン製ブラシ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷






タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴寸法(Φmm)スリット49:4×30
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷



1セット(2本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーサネットやファイバチャンネル向けの高信頼性設計光トランシーバです。1GbE、10GbE、25GbE対応品をラインナップ。メディアコンバータ、ネットワークスイッチ等に搭載して使用します。
波長(nm)1310 適合ケーブルSMFLC×2 伝送距離10km 光コネクタLC型 x2
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)限定反射型ファイバ
種類ガラス基板検出 保護構造IP40 先端寸法(mm)W18×H29×D3.8 検出方式反射型 検出距離(mm)STD:0~29、HYPR:0~30、U-LG:0~30、LONG:0~30、FAST:0~28、H-SP:1.5~24(FX-500シリーズの場合) 先端形状着座確認 レンズ装着不可 使用周囲温度(℃)-20~70 許容曲げ半径(mm)R2 ファイバ長(m)2 曲げ半径(mm)R2耐屈曲 光軸調整範囲トップビュウ RoHS指令(10物質対応)対応 ファイバータイプガラス基板検出
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷

高電圧機器や導体に取り付けて使用。適用電圧が印加されると「充電中」と黒色で点滅表示します。作業中の「うっかりミス」や「かんちがい」を防ぐことを目的とした、注意喚起器具です。
セット内容締め付けバンド×2 使用温度(℃)-10~70 使用場所屋外、屋内共用 使用期限使用開始から6年 適合電圧(kV)AC3.3~6.6
1箱(6個)
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アンペアフレーム:50AF 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電圧(V)使用:AC100-200両用 構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5 定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20 保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用 高速形定格感度電流(mA)30 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
9日以内出荷

1個
449 税込494
翌々日出荷

オリエンタルモーターIP65 エンコーダ
磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力
用途インクリメンタル形 付属品ロータリーエンコーダ: なし 質量(kg)0.11 軸の形状丸シャフト 周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと) 電源電圧(V)DC5-24 ±10% 保護等級IP65 高度(m)海抜1000 以下 回路方式オープンコレクタ出力 角度精度(°)±0.36 衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回 出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル 振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間 応答周波数(kHz)100以下 消費電流18 mA以下 (無負荷時) グリーン購入法適合 最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下) 許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部) エンコーダ種類インクリメンタル形 慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7 最大電流(mA)引込:30 周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと) 許容アキシアル荷重(N)20
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オリエンタルモーターIP65 エンコーダ
磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
用途インクリメンタル形 付属品ロータリーエンコーダ: なし 質量(kg)0.11 軸の形状丸シャフト 周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと) 電源電圧(V)DC5 ±10% 保護等級IP65 高度(m)海抜1000 以下 回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当) 角度精度(°)±0.36 衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回 出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル 振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間 雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。 応答周波数(kHz)200以下 消費電流30 mA以下 (無負荷時) グリーン購入法適合 最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下) 許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部) エンコーダ種類インクリメンタル形 慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7 最大電流(mA)引込:20 周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと) 許容アキシアル荷重(N)20
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数42 使用温度範囲(℃)-55~+105 列数1 定格電流(A)3 仕上【コンタクト】金めっき 接触抵抗(mΩ)20 材質(コンタクト)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 取付穴径(mm)Φ1.02 実装タイプスルーホール / 垂直 色(ベース)
1個
229 税込252
3日以内出荷

1個
94 税込103
3日以内出荷

1個
94 税込103
3日以内出荷

1個
94 税込103
3日以内出荷

1個
94 税込103
3日以内出荷

TI社オペアンプIC「LMC6482」を使用した汎用のマイクアンプ・キットです 50x35mmサイズの小型基板上に増幅回路、マイク、出力コネクタを収めていますので、他の機器への組み込み、実験回路への応用に利用できます。 【回路について】 周波数特性は一般のオーディオとは異なり、聞きやすくする目的で帯域を狭くしています。 利得はS/N 比を向上する目的で前段のアンプを固定利得40dB、後段を可変式としています。 そのため、ボリュームを最小にしても音量をゼロにすることはできません。 最大出力は2.2mW で、一般的なヘッドフォンアンプ回路と比較すると小さめですが、用いるヘッドホンにより聴感上異なり、かなり大きく感じられます。
用途昆虫の鳴き声を聞く集音マイク、自作補聴器、拡声装置の初段増幅など
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

スイッチサイエンス曲げセンサ(90mm)
長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時) 反応時間1ms以下 動作温度-30℃~80℃ 解像度 寿命100万回以上 検出範囲0°~180°
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

スイッチサイエンス曲げセンサ(60mm)
長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時) 反応時間1 ms以下 動作温度-30℃~80℃ 解像度 寿命100万回以上 関連資料(0.72MB) 検出範囲0°~180°
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
219 税込241
3日以内出荷

幅(mm)422.8 サイズ1U(19インチフルラック) 高さ(mm)43.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419,800 税込461,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)49.0×123.6×115.4 出力最大20A 出力電圧Fixモード:22.4VDC、VIN-1モード:23.0~29.0VDC 最大出力電力(W)Fixモード:448、VIN-1モード:580※29.0VDC出力時 入力電圧Fixモード:23.0~30.0VDC、VIN-1モード:24.0~30.0VDC 出力保持時間(ms)Fixモード:250 / VIN-1モード:210(※20A出力時)
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)分岐コネクタ
ピッチ(mm)5.08 コネクタ形状中継用分岐コネクタ 接続圧接 関連資料(0.26MB)
1個
90 税込99
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック 材質 ねじ長さ(mm)14 ねじの呼びM5 入数各50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,098 税込5,608
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM6です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック 材質 ねじ長さ(mm)14 外装ニッケルめっき ねじの呼びM6 入数各50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,698 税込8,468
9日以内出荷

テンパール製
形式テンパール 2P-50A/60A/100A 電圧(V)460 接続方式表面型
1式
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)2 出力電圧(V)DC13.8 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)30(連続)最大32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165 保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ヒューズ容量(A)30
1式
33,980 税込37,378
6日以内出荷