制御機器の新着商品
「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
2つのSOP シングルオペアンプを両面に実装することにより、DIPデュアルオペアンプとして使用できるようにする変換基板です。
寸法(mm)10×10(±5)
板厚(mm)1.6
変換内容変換前:SOPシングルオペアンプ、変換後:DIPデュアルアペアンプ
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
光が当たると鳥の鳴き声を再生するサウンド発生キット
3種類の鳥の声を録音したサウンドICと光を検出するとオンになるフォトトランジスタ(感度調節機能付き)を使用したサウンド発生キットです。光を検出すると「コケコッコー」とオンドリの声など、3種類の鳥の声を再生します。部品数が少なく回路も簡単なので、初心者でも簡単に組み立てられます。3種類の鳥の声は、ボード上のジャンパーピンで簡単に切り替えられます。完成後は、おもちゃに組み込んだり、さらにアンプを取り付けて大音量にすれば目覚まし用のアラームとしても使えます。朝の光を検出して鳥の声を再生するので、スッキリ目覚められるかもしれません。
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
中央と両サイドの3箇所に電源ラインが通っているブレッドボードです。
比較的大規模な回路の試作にお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
はんだ付けが不要で電子回路の試作、実験、評価などが出来るブレッドボードです。8極端子台が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
8極端子台が付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
小型のブレッドボードです。中央の分割線に対して垂直方向へ各ポイントがつながっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ターミナル、ジャンプワイヤーセットが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
1個
¥89
税込¥98
5日以内出荷
「マイコンレーサー」用コースのセットです。クランクコースとオーバルコースの2点セットです。
<コースについて>
オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。
1セット
¥579
税込¥637
5日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。
電源を与えると温度を表す電圧を出力します。
このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。
類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。
使用温度範囲(℃)-30~+130
精度±2.5(@30℃)
電源電圧(V)【動作】2.4~5.5
温度係数【出力】-11.77mV/℃
パッケージTO-92
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
その他DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA
電源電圧(V)26
回路数4回路
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+85
パッケージDIP-14
オフセット電圧(mV)2
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
6回路入りインバータ
正論理でブール関数Y=Aを実行します。
オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。
アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±4mAの出力ドライブ
その他【tpd】8ns
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【ICC】20μA
動作電圧(V)2~6
最大入力電流(μA)1
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
MAX4466を使ったマイクモジュールです
ゲインは25倍~125倍の間で調節することができます
増幅された信号が、VCCの半分でバイアスされてOUTピンから出てきます
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
高精度サーミスタです。
センサー部はΦ1.5mm×4mmの小型ビード型です。許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pオス)
定格最大1A、AC250V
耐電圧はAC1000V/1分間
端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
定格最大1A、AC250V
耐電圧はAC1000V、1分間
端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
#4-40UNC6角ボルトをあらかじめリベットで装着済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス)
定格最大1A、AC250V
耐電圧はAC1000V/1分間
端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
臭気に反応するニオイ探知機
臭気を含んだガスに反応するセンサーを搭載し、ニオイを検知すると4個の検出レベルLEDとブザー音でお知らせします。
マイクロコントローラを搭載し、センサーが必要とする安定化時間の終了検出や環境ごとに異なるセンサー基準値の補正処理を行います。
仕様安定時平均時間(電源ONから安定待ち期間を過ぎた状態)20mA
その他検出音ブザー搭載
表示LED/センサー安定状態表示+検出レベル4点
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×100×33
電源電圧(V)9 006P乾電池、または9外部電源(※乾電池および電源は別売です)
消費電流(mA)電源ON時 40
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
4本のクローラーを装備して、障害物を楽々乗り越える工作セットです。
本体から前に伸びたアームクローラーが斜面に合わせて自由に角度を変え、本体よりも高い45mm程度の段差も走破します。モーターとスイッチは配線済み。はめ込みとネジ止め、簡単な配線だけで組み立ては手軽。
電源は単3形電池1本(別売)を使用。
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃~+100℃
端子形状:DIPタイプ(フローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-15 各認定
形状基板搭載
寸法(mm)15.7×11.5×10.4
質量(g)3
出力電圧4.75~5.5Vdc
入力の定格電圧24Vdc
効率0.82
定格出力電圧(DC V)5
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧9~36Vdc
最大出力電力3W
最大出力電流(A)0.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1本
¥679
税込¥747
5日以内出荷
ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。
1本
¥409
税込¥450
5日以内出荷