制御機器の新着商品
「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
他のUSBメモリの動作は、保証できません。DINレール上のユニットが左右にずれないように固定するストッパ
1箱(10個)
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様●フレームサイズAF:100●相切替・電圧切替:相:切替可能・電圧:切替可能●過電流引外し方法:完全電磁式
付属品端子カバー
質量(kg)0.44
規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電流(A)100
適合電線(mm2)max.60
保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造負荷側:圧着端子用M8、電源側:プラグイン端子
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R5.5-8~CB60-8
定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
各種感熱センサスイッチ+別売りのロータリスイッチの組み合わせで、手動で別箇所から「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
色ピュアホワイト
タイプ単極3段切換
定格15A/300V AC
関連資料(0.09MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式
付属品端子カバー
質量(kg)0.55
規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電流(A)50
適合電線(mm2)max.22
保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
逆接続可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
毛細管現象により数滴の漏液でも検知可能です。吸液紙有タイプの検知部の消耗品となります。
アズワン品番69-3851-91
1セット(100枚)
¥999
税込¥1,099
33日以内出荷
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)10
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
水深1メートル、24時間水没に耐えられる高防水型アルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待出来ます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
用途屋外通信機器、プラント制御機器、気象測定器など、厳しい環境での使用に適しています。
材質(取付ビス)ステンレス
色ホワイト
材質(本体)アルミダイキャスト
使用温度範囲(℃)-40~+105
表面処理粉体塗装(内面無処理)
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)4.0~5.0
材質(ガスケット)導電性シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
水深1メートル、24時間水没に耐えられ、放熱性も兼ね備えたアルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待できます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
用途アクセスポイント、光伝送装置、耐衝撃型産業用PCなどのご利用に適しています。
材質(取付ビス)ステンレス
色メタリックシルバー
材質(本体)アルミダイキャスト
使用温度範囲(℃)-40~+105
表面処理粉体塗装(内面無処理)
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)4.0~5.0
材質(ガスケット)導電性シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。
付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4
材質SUS304
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
DW・DWHシリーズ用の取付ベースです。片面保護シート付です。
付属品ナベタッピングM4×8 / 鉄(三価クロメート)×4
材質アルミ板 A1050P t1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ULI-250/260シリーズ、通信監視、分流、ポート結合用途に対応。=========================================================。BB-9PCDT(ULI-252D)。※RS-232 通信を中断せず、PC 側または機器側の通信データを選択して監視できるデータタップ。BB-9PMDS(ULI-262D)。※1 台の RS-232 周辺機器(モデムなど)を 2 台の PC で共有するためのデータスプリッタ。BB-232CDT。※RS-232 の送受信データ(Tx/Rx)を同時に取得・監視できるシリアルデータタップ。=========================================================
動作温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式
質量(kg)1.54
消費電力(W)最大 35
電源100~240V AC (50/60Hz)
適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187
動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間
適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)
LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8
保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)
ファン【冷却】静音ファン×3
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)
ポートRJ-45ポート×8
MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
【ADAM-6015】。 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】。 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】。 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------。用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
遮断弁
その他CPIスイッチつき / 端子箱から見て右側が加硫
電源電圧AC100V
口径弁サイズ1、口径15A
検査成績書つき
1個
¥219,800
税込¥241,780
59日以内出荷
用途に応じたセンサラインナップを用意
用途に応じたセンサラインナップを用意
1個
¥43,980
税込¥48,378
19日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応。8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品
質量(g)280
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
制御出力1電圧パルス出力
制御出力2電流出力
1個
¥189,800
税込¥208,780
24日以内出荷
近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし
質量(g)280
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
制御出力2なし
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)130
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】UL対応品
質量(g)130
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
入力測温抵抗体
制御出力1電流出力
制御出力2なし
1個
¥45,980
税込¥50,578
24日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)280
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
LCDデジタル表示搭載
シリーズ100mmハイブリッド記録計6打点
電源AC100~240V
付加機能トレーサビリティ証明対応・SDカードプレバック機能
1個
¥749,800
税込¥824,780
19日以内出荷
同時動作。・PT10°。・動作 レバーなし。・TIIS パッキン式コネクタのみ。・コンジット R用形状(TIIS防爆)。・銀接点。・低温仕様-40~+60℃。・容器材料 標準形ADC12
1個
¥56,980
税込¥62,678
39日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
39日以内出荷
長さ(mm)10.7
極数7
使用温度範囲(℃)-35 ~85
奥行(mm)5.8
定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V
列数(嵌合部)1
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
本体高さ(mm)2.3
適合電線ディスクリートワイヤー
電線被覆外径(mm)0.54~1
開口部(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)32~26
結線方法圧着
ハウジング色ベージュ
1個
¥23
税込¥25
3日以内出荷
防虫用ステンレス製金網付です。 。フィルターは水洗いで再利用可能です。 。ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) 。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 。現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
付属品取付ねじ
材質AES樹脂製
設置場所屋内用
IP等級IP4X
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。□80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 。現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
用途フィルター交換が容易なフード分割式ルーバー
付属品取付ねじ
材質AES樹脂製
設置場所屋内・屋外兼用
IP等級IP44
感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
定格電圧(V)AC100/200(単3)
定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50
保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)30
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引出方法完全電磁
端子構造線押え端子M5
接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)
定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5
逆接続不可
極数・素子数3P2E
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78
定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC
定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC
定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
長さ(mm)60
出力デジタルスイッチング:PNP
センサー誘導
出力電流(mA)開閉:200
本体形状ネジ付きバレル
検出範囲(mm)10
動作温度(℃)-25~70
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能NO
実装タイプ突出型
最大DC電圧(V)30
スイッチング周波数(Hz)最大:400
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当
出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)アルミダイカストADC12
タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)4
動作表示LED(赤、黄、緑)
取付サイズR1