トルクレンチ/トルクドライバーの新着商品

「トルクレンチ/トルクドライバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

176件中 41~80件
東日製作所トルクドライバ
ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途精密締付作業 仕様非空転式、目盛付、ISO6789
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1899 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)500~2100 最小目盛(N・m)20 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)14.6
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様負荷方向(右、左) 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)5~42 精度(%)±3
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。 種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 材質(本体)構造用鋼
1台
269,800 税込296,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
389,800 税込428,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

東日製作所モトトルク
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。 種類プリロック形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)237.5 精度(%)±5 トルク調整範囲(N・m)10~70 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(g)650 付属品樹脂ハンドル付
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

DOTEのアナログ式。目盛直読式トルクレンチテスタ。
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

微小トルク(7.5mN・m)測定用トルクメータ。
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

先端は三つ爪チャック。
用途微小トルク、トルク機器の検定に。
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品充電ケーブル 直径(Φmm)42 電源充電式リチウムポリマー電池 測定精度±4%+1digit 測定単位N・m 通信方法Bluetooth 4.1 測定方向右ねじのみ 最小表示単位(N・m)0.1
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。 種類デジタル形 精度(%)±3 全長(mm)199.3 負荷方向左右 主な用途精密締付作業 幅(mm)41
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。 差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)97 質量(g)365 寸法H(mm)55 寸法d(mm)4.8 寸法A(mm)24.2 寸法D(mm)78.5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。保証精度:±3%
全長(mm)413 使用範囲(N・m)【適合トルクセット】25~127
1本
98,980 税込108,878
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。保証精度:±3%
1本
25,980 税込28,578
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トルクアナイザー用アタッチメント。KDTA-N100~200GT/GTH ・ KDTA-N200GTS用。14×27-29-30-32-36
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています。トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します。検査に使う重錘は、計量検定所検査済みです
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ置針付
小型、軽量ですから持ち運びに便利です。先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。段付の目盛面ですので、目盛面に傷がつきにくい構造になっております。左右どちらの方向でも、測定することができます。目盛面が正面と側面についていますので測定姿勢を問わずに測定できます。精度は±3%まで保証します
最小目盛(cN・m)2 トルク測定範囲(cN・m)10~90 チャック径(Φmm)1~8.5 サイズ(mm)134
1個ほか
61,980 税込68,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。充電式ですので持ち運びに便利です。デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。精度は±1%+1digitを保証します
電源充電式 最小読取値0.1 cN・m トルク測定範囲(cN・m)3~800 モードTRACK PP PD
1台ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています。トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します。扇形テストキットは、回転角によって有効長が変化しない形状になっており、トルクレンチアナライザーのトーションバーの最大ねじれ角度を十分にカバーしています
1個
93,980 税込103,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プレート目盛りタイプのトルクレンチ。左右両用なので検査用に最適。シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です。保証精度 : ±3%。置き針付き
1本ほか
35,980 税込39,578
61日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ。左右両用で一般・検査用どちらも使用できます。ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております。締め付け後、手元でピーク値の確認ができる置針付
全長(mm)955 角ドライブ(mm)19.05(3/4”) 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)40~420 最小目盛(N・m)10
1本ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ。左右両用で一般・検査用どちらも使用できます。ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております。置針付タイプ 「N-TOK-G」も有ります
全長(mm)955 角ドライブ(mm)19.05(3/4”) 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)40~420 最小目盛(N・m)10
1本ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
61,980 税込68,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。六角レンチは附属しておりません。精度は±3%まで保証します。モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。ヘッドがラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換できます。
1本
119,800 税込131,780
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)