トルクレンチ/トルクドライバーの新着商品
「トルクレンチ/トルクドライバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】100Q、S、R、H、N
全長(mm)386
寸法D(Φmm)15
有効長(mm)382
最小読取値0.1 N・m
寸法C(Φmm)35
保証精度10~100 N・m
1本
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
締め付けトルク値は細かい調整が可能です。セット値に達すると空転します。CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定。CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ。負荷方向:右。精度:±3%
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体、絶縁片口スパナヘッド(8・10mm)、収納ケース。最大長:205mm(スパナヘッド装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥129,800
税込¥142,780
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角12.7mm(1/2")72歯]。絶縁ソケット(17・19・24mm)。絶縁片口スパナヘッド(17・19・24mm)。収納ケース。目盛り調整範囲 :20~100N・m。最大長:395mm(ラチェットヘッド装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥239,800
税込¥263,780
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角9.5mm(3/8")72歯]。絶縁ソケット(12角)(10・13・17・19mm)。絶縁片口スパナヘッド(10・13・17・19mm)。収納ケース。最大長:295mm(ラチェットヘッド装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥249,800
税込¥274,780
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途目盛り調整範囲 :2~10N・m。最大長:205mm(スパナヘッド装着時)。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥92,980
税込¥102,278
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。目盛り調整範囲 :10~50N・m。最大長:295mm(ラチェットヘッド装着時)。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥69,980
税込¥76,978
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。目盛り調整範囲 :20~100N・m。最大長:395mm(ラチェットヘッド装着時)。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥73,980
税込¥81,378
92日以内出荷
トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:2.5~25Nm
全長(mm)299
差込角(mm)6.35
ハンドル長さ(mm)123
頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75
頭部幅(mm)26
トルク調整範囲(N・m)2.5~25
最小目盛(N・m)0.1
本体幅(mm)42
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:40~200Nm。Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。
全長(mm)512
差込角(mm)12.7
ハンドル長さ(mm)140
頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4
頭部幅(mm)43
トルク調整範囲(N・m)40~200
最小目盛(N・m)1
本体幅(mm)47
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2