吊具用プレートフックの新着商品
「吊具用プレートフックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
水本機械製作所プレートフック縦型
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。(別途ご用意ください。)
用途壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
水本機械製作所プレートフック (ツイスト)
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
水本機械製作所ステンレス プレートフック (ツイスト)
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
水本機械製作所ステンレス プレートフック
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番776-5096材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)32寸法d(mm)5寸法A(mm)40寸法D(mm)5寸法B(mm)12寸法P(mm)28.5使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷