水本機械製作所
ステンレス プレートフック
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
776-5096
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
5
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12
寸法P(mm)
28.5
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04350241
A-149
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください