水本機械製作所
ステンレス プレートフック (ツイスト)
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
20
26
32
37
49
58
寸法D(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
寸法d(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
寸法L1(mm)
選択してください
40
45
55
65
75
85
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349462
A-2931
315-8591
37
5
65
6
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349717
A-2933
317-7592
58
8
85
10
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350058
A-2928
317-4495
20
3
40
3
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350067
A-2930
317-9223
32
5
55
5
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350417
A-2932
316-0277
49
6
75
8
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350609
A-2929
317-9194
26
4
45
4
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください