水本機械製作所
プレートフック縦型
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。
背面に座ぐり付です。
ブラインドナットの使用を想定しています。
(別途ご用意ください。
)
用途
壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04348999
A-2592
336-6468
50
70
8
55
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350031
A-2589
336-9599
26
40
4
30
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350198
A-2591
336-8014
37
60
6
45
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください