水本機械製作所
プレートフック (ツイスト)
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349489
PH-3T
317-7601
20
3
40
3
¥
1,040
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349909
PH-4T
316-0274
26
4
45
4
¥
1,360
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350250
PH-10T
316-0312
58
8
85
10
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350478
PH-8T
317-6002
49
6
75
8
¥
2,190
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350959
PH-6T
317-6077
37
5
65
6
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください