テープの新着商品

「テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

236件中 161~200件
オカモト[安全靴・作業靴]布テープカラーOD-001
カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です。
用途重梱包 質量(g)315 引張強度(N/10mm)44.2
1巻
特価
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)7.94
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
用途建築養生用 伸度(%)14 タック(ボールNo.)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.6 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3] 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 重梱包
1巻
特価
329 税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
1巻
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
1巻
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻
169 税込186
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 伸度(%)6 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 展開力(N/10mm)2.2 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
1巻
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途 引張強度79N/10mm 引張強度(N/mm)57 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/mm)5.0
1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各温度領域において安定した粘着力を発揮します。低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。
1箱(8巻)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。段差にも追従し、しっかりと密着します。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。
1箱(8巻)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに 厚さ(mm)0.062
1箱(30巻)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。 カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。
1ケース(30巻)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自己融着テープ。電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)
長さ(mm)25 厚さ(mm)0.5 G (灰) 長さ(m)10
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

マイナス24℃環境下での床貼り用にも対応した低温耐久ラインテープ
用途低温倉庫向けのラインテープ 幅(mm)50 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

【オーダー】ポリイミドフィルム カプトン カスタマイズ可
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
幅(mm)10~508 長さ(m)20 厚さ(μm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,653 税込1,818
3日以内出荷

【オーダー】PETフィルム ルミラー TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.1 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,707 税込1,878
3日以内出荷

3M(スリーエム)PTFEテープ 5480
すべりが良く、物を付着させないテープです。耐薬品性に優れ、酸やアルカリにも浸されにくく、長くその特性を発揮します。
用途接着剤などの付着防止やマスキングすべりが必要な箇所の表面保護 厚さ(mm)0.09 長さ(m)32.9
1箱(8巻)ほか
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低摩擦係数。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途接着剤などの付着防止やマスキング。 ラミネートロールのラッピング。
1箱(14巻)ほか
48,980 税込53,878
52日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

しなやかで手切れが良い!重ね貼りができ、油性マーカーで上から字が書けます。
材質スフ布、ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×25
1袋
639 税込703
5日以内出荷

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンノートOPPテープ 48mmx70m
重ね貼りができる、強粘着の透明テープです。ダンボール箱の梱包や、小包・宅配の荷造り包装、ゴミ袋の結束、軽量物の梱包など様々な用途に使用していただけます。
材質基材/OPPフィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤、芯/紙 サイズ(cm)10.3×10.3×4.8
1個
199 税込219
5日以内出荷

防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない
用途浴室・洗面用の防カビテープ 幅(mm)30 厚さ(mm)0.08 透明 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない
用途浴室・洗面用の防カビテープ 幅(mm)15 厚さ(mm)0.08 透明 長さ(m)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

耐水性、耐湿性、耐薬品性に優れ軽くて丈夫です。粘着力が強くのり残りしにくいです。貼付時にテープが目立ちにくいです。植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。
用途住宅・ビルの塗装養生時に。工事などの養生作業に。公共の場所、教育関係の美観養生に トラスコ品番473-0786 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)200 厚さ(mm)0.16 クリア 長さ(m)25 対応テープカット条件:手で切断可能 粘着力(N/10mm)4 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(6巻)
9,198 税込10,118
当日出荷

耐水性、耐湿性、耐薬品性に優れ軽くて丈夫です。粘着力が強くのり残りしにくいです。植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。
用途住宅・ビルの塗装養生時に。工事などの養生作業に。広範囲の養生箇所に トラスコ品番473-0782 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)300 厚さ(mm)0.16 グリーン 長さ(m)25 対応テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:油性マジックで可 粘着力(N/10mm)4 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(6巻)
13,980 税込15,378
当日出荷

パイオラン梱包用テープ
段ボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。軽くて丈夫なクロステープです。重ね貼りができます。カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
用途段ボール梱包等の重包装に。 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 ベージュ 対応テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:油性マジックで筆記可能 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテックコマースCF用両面テープ
剥がしやすい粘着剤使用です。
トラスコ品番713-1300 幅(mm)50 長さ(m)20
1箱(60個)
139,800 税込153,780
8日以内出荷

屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。
用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。 仕様ツヤ有無:あり トラスコ品番744-6420 材質アルミ(艶あり) 幅(mm)75 厚さ(mm)0.09 アルミ(艶あり) 摘要粘着付(セパレーター台紙付) 長さ(m)50
1巻
3,998 税込4,398
翌々日出荷

凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。
トラスコ品番744-6390 材質布製 幅(mm)25 厚さ(mm)1 タイプ両面 長さ(m)3
1組(2巻)
989 税込1,088
翌々日出荷

テープ表面は凹凸のある滑り止め加工が施されています。
用途事務所内のシャワー室など、水まわりのすべり止めに。 トラスコ品番739-5795 材質プラスチックフィルム(表面:合成ゴム) 幅(mm)50 厚さ(mm)1.1 摘要タイプC軽歩行用・粘着シール 長さ(m)5
1巻
6,298 税込6,928
翌々日出荷

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途現場事務所の階段、クレーン車・特殊車両のすべり止めに。 材質アルミ(表面:砥粒鉱物粒子) 厚さ(mm)0.9 摘要タイプAシマ鋼板用・粘着シール 長さ(m)5
1巻
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸の少ない平面に最適です。
用途建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。 トラスコ品番739-5779 材質ポリエステルフィルム(表面:鉱物粒子) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.9 摘要タイプS-B平面用・粘着シール 長さ(m)5
1巻
3,898 税込4,288
翌々日出荷

すべりにくく、凹凸によくなじみます。
材質アルミ 幅(mm)100 厚さ(mm)1 長さ(m)5
1巻
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりにくく、凹凸によくなじみます。
トラスコ品番744-6292 材質アルミ 幅(mm)50 厚さ(mm)1 長さ(m)5
1巻
3,698 税込4,068
翌々日出荷

蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。
用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。 トラスコ品番711-5061 セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本 材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP 蛍光黄
1式
1,198 税込1,318
翌々日出荷

高温に耐えるアルミ補修テープです。軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
用途ポット式ストーブの煙突の補修に。温風ダクトの補修、補強に。 トラスコ品番104-2765 材質軟質アルミニウム、シリコーン系粘着剤 幅(mm)38 厚さ(mm)0.12 長さ(m)4 粘着力(N/10mm)12
1箱(40個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷