油圧機器・油圧ホースの新着商品
「油圧機器・油圧ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/8
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)55
ホース内径(Φmm)9.5
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)15
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)220
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)130
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)34.8
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1110
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)26.8
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)640
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/8
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)50
ホース内径(Φmm)9.5
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)15
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)220
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)370
ホース内径(Φmm)50.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)61.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)2060
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)290
ホース内径(Φmm)38.1
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)47.8
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)120
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)32.3
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)600
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)300
ホース内径(Φmm)50.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)61.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)2060
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)230
ホース内径(Φmm)38.1
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)46.3
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1000
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)190
ホース内径(Φmm)31.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)40
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)820
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)120
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)32.3
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)600
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)60
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)19.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)340
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計
全長(mm)229.5
全幅(mm)62
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)35
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計角型
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計
全長(mm)251
全幅(mm)72
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)75
設定圧力(MPa)0.1~0.85
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット、D形圧力計
トラスコ品番521-2554
接続口径Rc1/8
全長(mm)82
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
圧力計D形
1個
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
空気を安定した圧力に調整します。
付属品角型圧力計
全長(mm)133
全幅(mm)70
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.1~0.85
流体温度(℃)5~60
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番521-2486
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)9.5
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計D形
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
トラスコ品番521-2523
接続口径Rc1/8
全長(mm)97
全幅(mm)40
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
全長(mm)232
全幅(mm)62
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)35
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計角型
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計
全長(mm)260
全幅(mm)72
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)75
設定圧力(MPa)0.1~0.85
圧力計角型
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット
トラスコ品番521-2555
接続口径Rc1/8
全長(mm)82
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番521-2489
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)9.5
設定圧力(MPa)0.05~0.85
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番522-7353
接続口径Rc1/8
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計D形
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番520-4574
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計なし
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
適合チューブ外径D(Φmm)8
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番520-4575
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計D形
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番522-7351
接続口径Rc1/8
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番521-2522
接続口径Rc1/8
全長(mm)97
全幅(mm)40
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
用途液化炭酸ガスホースの継手
材質BSBM
最高使用圧力(MPa)22
寸法HEX(mm)23
ねじ径T1W22/14
用途液化炭酸ガスホースの継手
仕様ネジ(T1):W22/14、ネジ(T2):W22/14
材質BSBM
寸法L(mm)53
最高使用圧力(MPa)22
寸法HEX(mm)23
ねじ径T1W22/14
ねじ径T2W22/14
1個
¥2,280
税込¥2,508
3日以内出荷
Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)
質量(kg)0.6
取付方式ガスケット取付形
呼び径1/8
最大流量(L/min)50
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/4
ホース内径(Φmm)19
ホース外径(Φmm)26.5
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)130
寸法X(mm)36
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)30
内径(inch)3/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/600
概略質量(g)口金具/320
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)83